カテゴリ

  • 手袋(1,267)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(558)
  • 制御機器(201)
    • 盤用キャビネット(4)
    • プラボックス本体(3)
    • キャビネットパーツ(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
    • カプラー(7)
  • テープ(580)
    • 両面テープ(222)
    • フッ素樹脂テープ(36)
  • 機構部品(3,108)
  • 科学研究・開発用品(521)
  • パソコン/周辺機器(230)
  • バイク純正部品(179)
  • 物流用品(177)
  • 学童・教育用品(138)
  • 救急・衛生(132)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(112)
  • 店舗什器・備品(111)
  • 清掃用品(111)
  • メカニカル部品(72)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(72)
  • 自転車部品(62)
  • クリーンルーム用品(59)
  • 自動車純正部品(59)
  • 家電(59)
  • 事務用品(56)
  • 農業機械(54)
  • 厨房用品(49)
  • トラック純正部品(46)
  • バイク部品(42)
  • 塗料(42)
  • 電気材料(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 卓上消耗品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 測定用品(27)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 介護用品(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 防災用品(21)
  • ヘルスケア(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(20)
  • オフィス家具(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
  • 作業工具(15)
  • 安全用品(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 医療(12)
  • 安全標識(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 日用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 研磨材(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • カー用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 作業服(4)
  • 農具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nito」の検索結果

8,141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放電検出ユニット Nito

    放電検出ユニット

    Nito
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    電気工事不要で、だれでも簡単に設置可能です。コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線などの目視困難な箇所で発生した。 火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLEDでお知らせします。接点出力機能により各種機器との連携が可能です。(例:メール通知など)
    トラスコ品番603-2511幅(mm)50高さ(mm)95奥行(mm)44
  • 盤用換気扇金属製ファン RD45-122 Nito

    盤用換気扇金属製ファン RD45-122

    Nito
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    インピーダンスプロテクトまたは、サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。取付面、取付向は自由です。
    トラスコ品番211-8006材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M Nito

    盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M

    Nito
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番209-3035材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201 Nito

    キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201

    Nito
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N201番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
    トラスコ品番700-4160材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:190×160Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)250奥行(mm)120間口(mm)250有効深さ(mm)90寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:190×160×9
  • キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N203 Nito

    キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N203

    Nito
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N203番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
    トラスコ品番700-4156材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:240×210Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)300奥行(mm)140間口(mm)300有効深さ(mm)110寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:240×210×9
  • キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202 Nito

    キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202

    Nito
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N202番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
    トラスコ品番700-4158材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:140×210Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)300奥行(mm)140間口(mm)200有効深さ(mm)110寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:140×210×9
  • 盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉) Nito

    盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉)

    Nito
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
    トラスコ品番128-5713材質スチール寸法(mm)取付基板:520×820ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)高さ(mm)900奥行(mm)200間口(mm)600有効深さ(mm)168
  • ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り Nito

    ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り

    Nito
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ラック内の機器電源に利用できます。短尺ですのでラック内配線に適しています。
    トラスコ品番472-3204長さ(mm)700定格電圧(V)AC125定格電流(A)12コード1.25SQ×3心プラグ【差込】2PE付コネクタIEC13
  • アースラベル Nito

    アースラベル

    Nito
    2,198税込2,418
    1袋
    翌々日出荷
    用途盤用・キャビネット用。トラスコ品番825-5874縦(mm)15横(mm)15外径(mm)13内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3) Nito

    普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3)

    Nito
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    充電コネクターを車に差すだけで自動で充電がスタートし、満充電になれば自動でストップします。設置する場所を選ばない、シンプルなデザインです。国土交通省仕様に準拠しています。
    用途高出力(6kW、4.8kW)も選べる事業所駐車場に。トラスコ品番430-7303材質ステンレス高さ(mm)755奥行(mm)120間口(mm)200ケーブル長(m)充電ケーブル:約5通信機能なし
  • PHV・EVコンセント収納用キャビネット Nito

    PHV・EVコンセント収納用キャビネット

    Nito
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    充電用コネクタの収納が可能です。充電コネクタは引掛式のためワンタッチで取付し、取外しが可能です。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。※注意:充電コネクタケーブルは付属していません。
    高さ(mm)290奥行(mm)196間口(mm)260塗装色ボデー・扉 ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B),化粧板 ブラウン塗装(10YR4/1)(日塗工 E19-40B)
  • 電源プラグケーブル(コード) Nito

    電源プラグケーブル(コード)

    Nito
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご使用ください。
    トラスコ品番384-8284定格電圧(V)AC125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pitコンセントタイプ Nito

    Pitコンセントタイプ

    Nito
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。
    ●塗装色:ブラック塗装(N1)高さ(mm)770奥行(mm)140間口(mm)205塗装色ブラック塗装(N1)
  • キャスター(ストッパー有) Nito

    キャスター(ストッパー有)

    Nito
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ラックの質量に合わせて8種類あり、それぞれにストッパー付とストッパー無があります。許容質量、車径、車高などを考慮の上お選びください。
    トラスコ品番384-8307車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン対応機種FVシリーズ(FVW・FVKD(N)・FVSM・FVHCは取付不可)RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)1個60
  • キャスター(ストッパー無) Nito

    キャスター(ストッパー無)

    Nito
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ラックの質量に合わせて8種類あり、それぞれにストッパー付とストッパー無があります。許容質量、車径、車高などを考慮の上お選びください。
    トラスコ品番384-8303車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン対応機種FVシリーズ(FVW・FVKD(N)・FVSM・FVHCは取付不可)RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)1個60
  • ケージナット M6用 Nito

    ケージナット M6用

    Nito
    3,598税込3,958
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    システムレールの角穴を利用して機器などを取り付ける際にご利用ください。マウントアングル組替仕様のケージナットタイプを選定の際にご利用ください。ケージナットとケージナット用ねじがセットになっています。(M5用、M6用)
    トラスコ品番580-0835RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入り Nito

    ラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入り

    Nito
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご利用できます。PSEマークはRD88-3・3Kのみです。
    トラスコ品番472-3203長さ(mm)3000定格電圧(V)AC125定格電流(A)15プラグ【差込】2PE付ケーブルVCT 2.0mm2×3心
  • 制御シャシ Nito

    制御シャシ

    Nito
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    制御機器をラックマウントに取り付ける際にご使用ください。前面に保護パネル(アクリル製 透明 板厚:3mm)が付いています。側面に切欠きが設けてありますので、配線入出用に便利です。
    トラスコ品番384-8274材質鉄 t2.3規格EIA塗装ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックオプション スリット付棚板 Nito

    ラックオプション スリット付棚板

    Nito
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    放熱用のスリットが付いています。固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    用途各種機器の置き台に材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ 日東工業

    PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ

    日東工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ30穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59
  • 小型ラック スタンダードタイプ ペールホワイト Nito

    小型ラック スタンダードタイプ ペールホワイト

    Nito
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
    用途施工性・熱対策を重視した小型ラック。通信機器や計測機器の収納に適したタイプ付属品ラッチハンドル用キー(キーNo.N200:1コ付属)材質ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・間口(mm)600
  • ケージナット M5用 Nito

    ケージナット M5用

    Nito
    3,598税込3,958
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    システムレールの角穴を利用して機器などを取り付ける際にご利用ください。マウントアングル組替仕様のケージナットタイプを選定の際にご利用ください。ケージナットとケージナット用ねじがセットになっています。(M5用、M6用)
    トラスコ品番580-1457RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ねじM5・金属製座金タイプ Nito

    化粧ねじM5・金属製座金タイプ

    Nito
    2,398税込2,638
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    ねじと座金が一体になったタイプです。
    トラスコ品番384-8266材質鉄(ねじ、座金)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクパネル(アルミ/平板)EIA用 Nito

    ブランクパネル(アルミ/平板)EIA用

    Nito
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    計器取付パネル、表示用パネル、ブラインドパネルにご使用ください。
    トラスコ品番384-8269材質アルミ平板 t3.0 ヘアーライン仕上表面処理アルマイト呼称2URoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源サブラック 背面出力タイプ(端子台AC出力) Nito

    電源サブラック 背面出力タイプ(端子台AC出力)

    Nito
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    小型で電源系統の個別管理に適しています。小型分電盤やUPSの一次、二次側分岐用としてご使用いただけます。
    トラスコ品番472-2916材質ペールホワイトブレーカNX52A 2O 20A端子台(入力)3P 20A / (出力)3P 20A×4外寸法・高さ(mm)44外寸法・奥行(mm)346外寸法・間口(mm)482.5
  • PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ 日東工業

    PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ

    日東工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59
  • ラックオプション レベルフット Nito

    ラックオプション レベルフット

    Nito
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    適用機種:FVシリーズ(FVWは除く)FOD・FOS
    用途ラックの傾き調整、高さ調整にトラスコ品番527-8512材質許容荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 100W GaN 3C1A 急速充電器 JR-TCG04 Shenzhen Nito Power Source Technology

    JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 100W GaN 3C1A 急速充電器 JR-TCG04

    Shenzhen Nito Power Source Technology
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    次世代半導体素材と言われているGaN(窒化ガリウム)採用で、省電力、充電の高速化、小型軽量化を実現した4ポートのPD対応急速充電アダプターです。同じ出力の一般的な充電器に比べ、発熱量が少なく、短時間で安定した充電ができます。USB Type-Cケーブルを同梱しており、ケーブル選びに悩まず、すぐにお使いいただける製品です。
    付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料ブラック出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5AUSB-C3出力:5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5APPS:USB-C1/C2:3.3-20V=5A、USB-C3:3.3-11V=2.7AUSB-A 出力:5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 12V=2.5A 20V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2/C3 出力:65W+30WUSB-C2+C3 出力:65W+30WUSB-C1/C2+USB-A 出力:65W+30WUSB-C3+USB-A 出力:2ポートで合計20W3ポート利用時USB-C1+C2+C3出力:45W+30W+20WUSB-C1+C2+USB-A 出力:45W+30W+22.5WUSB-C1/C2+C3+USB-A 出力:65W+2ポートで合計20W4ポート利用時USB-C1+C2+C3+USB-A 出力:45W+30W+2ポートで合計20W最大出力(W)100ケーブル長(m)1.2本体寸法(mm)約67.3×31×67本体質量(g)約217入力AC 100-240V~50/60Hz、1.5A(最大)USBポート数USB-C×3USB-A×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 67W GaN 2C2A スマート急速充電器 JR-TCG02 Shenzhen Nito Power Source Technology

    JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 67W GaN 2C2A スマート急速充電器 JR-TCG02

    Shenzhen Nito Power Source Technology
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    21.5型/1920x1080/IPS。VGA、HDMI。チルト。HDMIケーブル付属
    付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料寸法約53.5×31.8×53.1ポート数USB-C×2、USB-A×2出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.35APPS:3.3-11V=5AUSB-A1/A2出力:4.5V=5A、5V=3A、9V=2A、12V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2出力:45W+20WUSB-C1+USB-A1/A2出力:45W+18WUSB-C2+USB-A1/A2出力:45W+18W3ポート利用時USB-C1+C2+USB-A1/A2出力:35W+20W+12WUSB-C1+(USB-A1+A2)出力:45W+2ポート合計12W4ポート利用時USB-C1+C2+(USB-A1+A2)出力:35W+20W+2ポート合計12W最大出力(W)67ケーブル長(m)1.2本体質量(g)約153入力AC100~240V(50/60Hz)1.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
  • JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 40W 2C デュアルポート急速充電器 JR-TCF09 Shenzhen Nito Power Source Technology

    JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 40W 2C デュアルポート急速充電器 JR-TCF09

    Shenzhen Nito Power Source Technology
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    40W出力、2台のデバイスを同時に急速充電します。スマートチップとデュアルポート独立配電でデバイスを保護します。PD3.0、QC3.0、サムスンAFC、ファーウェイFCP急速充電プロトコルをサポートしています。複数の保護機能により安全に充電します。
    付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料ブラック出力PD-1出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20WPD-2出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20W最大出力(W)40ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約52.5 ×30×47本体質量(g)約86入力AC 100-240V~50/60Hz、0.8A(Max)USBポート数USB-C×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニトップ JTT

    モニトップ

    JTT
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ディスプレイ上部のスペースを有効活用できる多目的トレイです。 設置は簡単 ディスプレイ上部で本体が水平になるようにアームの角度を調整し、固定すれば完了です。工具は不要です。 独立した2つのアーム ディスプレイ背面の形状に合わせて、アームをそれぞれ調節できます。 すべり止め加工 アームの先端にはラバーが貼り付けられており、滑りを防いでいます。 最大荷重1kg スマホやリモコン、メガネ等、よく使うものの置き場所に最適 タブレット・スマホスタンドとしても利用可能 アームの付け根を下にして天板を傾斜させれば、スタンドとしてもご使用いただけます。
    材質ABSブラック耐荷重(kg)約1(※ディスプレイ外装の強度にご注意ください)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)幅約26×約11.5×約3(アーム・突起を除く)アーム長さ(cm)約11.5
  • CO2濃度測定機エアモニター Gemini Group

    CO2濃度測定機エアモニター

    Gemini Group(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    換気、密の目安として使える二酸化炭素濃度計。見やすいカラー液晶画面。コードレスで使用できるUSB充電式。温度、湿度計付き
    寸法(mm)70×40×90質量(g)150温度測定範囲(℃)0~50充電時間(時間)約3測定範囲(ppm)【二酸化炭素濃度】400~5000充電方式MicroUSB使用時間(時間)約5(満充電時)湿度測定範囲(%RH)0~99
  • モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com

    モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム

    StarTech.com
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    6画面対応モニターアーム:クロスバー構造により、常に安定した水平状態をキープ。快適で一体感のある表示環境を提供。最大32インチ、1画面あたり最大8kに対応し、調整可能なVESAマウント(75x75/100x100)を6基装備。アルミとスチールを組み合わせた堅牢な設計。デュアルコラムの安定性:ベースデザインを改良した頑丈なデュアルコラムモニターマウント。長期間使用しても傾かず、複数のモニターをしっかりと固定するマウントソリューションを提供。デスク全体に重量を均等に分散し、優れた安定性を実現。3画面上下2段構成:モニターを個別に微調整して正確な位置合わせが可能な液晶ディスプレイアーム。左右のモニターは±16度の角度調整が可能。86.3cmのカラムに沿って、各列の画面の高さを調整可能(工具付属)。ディスプレイの調整:VESAプレートは、左右振り±17度、上下振り±34度、画面回転360°に対応する32インチデスクモニターアーム(縦向き/横向き変更可能)。エルゴノミック設計のマウントにより、モニターを最大1.8mの幅のクロスバーに沿って自由に移動可能。多様な設置方法:Cクランプは厚さ1~7.5cmのデスク天板、グロメット穴マウントは厚さ1~4.5cmのデスク天板に適合。着脱可能なVESAプレートにより、モニターの取り付け/取り外しがスムーズ。クロスバーとカラムにはケーブル管理クリップを装備
    仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●アスペクト比:16:9●取付け面厚さ:デスククランプの場合 2.0~7.5cm、グロメットクランプの場合 1.0~4.5cm●耐荷重:8kg●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最大高さ:863mm●最大アーム長さ:1806mm●盗難防止機構:非対応●材質:スチール、プラスチックセット内容2 - デスククランプ、2 - グロメット、ベースプレート、2 - グロメット、クランププレート、2 - コラム、2 - センター、クロスバー、2 - 左、クロスバー、2 - 右、クロスバー、4 - クロスバー取付金具、6 - VESA規格マウント金具、6 - VESAブラケット用ねじ、4 - コラムケーブル管理機構クリップ、8 - クロスバーケーブル管理機構用クリップ、2 - コラム用エンドキャップ、2 - ベースキャップ、10 - クランプパッド、8 - ベースネジ、16 - センタークロスバーねじ、8 - 左右クロスバーボタンヘッドねじ、4 - ソケットヘッド左右クロスバーねじ、1 - 水平器、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、1 - 6mm 六角レンチ、24 - M4×12mm ねじ、24 - M4×16mm ネジ、24 - M5×12mm ねじ、24 - M5×16mm ネジ、24 - スペーサー、24 - ワッシャー、1 - 取扱説明書長さ(mm)118幅(mm)1806質量(kg)14ホワイト高さ(mm)863タイプデスク取付耐荷重(kg)8固定方法グロメット固定VESAマウント(mm)75×75/100×100液晶モニター6対応インチサイズ17(最小)、32(最大)RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向チルト:+34°/-34°、パン:+17°/-17°、ディスプレイ回転:360°
  • モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/トリプル液晶/最大27インチ/耐荷重7kg/VESA対応/多関節/高さ角度調整可能/3画面 PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com

    モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/トリプル液晶/最大27インチ/耐荷重7kg/VESA対応/多関節/高さ角度調整可能/3画面 PC パソコン ディスプレイアーム

    StarTech.com
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のトリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75×75/100×100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式で、1画面を中央に、2画面を高さ調節可能な多関節スチール製アームに固定。簡単設置:デスク上部から取り付けが可能な独自のクランプ設計で、面倒なデスク下の作業が不要なモニタースタンド。交換可能なCクランプ/グロメットマウントは、厚さ5cmまでの様々な天板に対応。アームの張力調整用金具付属。クイックリリースVESAプレート採用。メカニカルスプリング機構搭載ワンタッチ調整:最大25.4cmの高さ調節、ポールから最大72cmまで外側に伸長可能なスプリングアシスト式アーム。ポールに沿ってアームの高さ調節が可能。高可動域:人間工学に基づいたトリプルモニターマウントは、工具不要で左右+/-180度、上下+/-90度、画面回転+/-90度(縦/横)の調整が可能なディスプレイアーム。すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションでマルチタスク作業が向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
    付属品ケーブルクリップ材質スチール取付方式クランプ式とグロメット式に対応角度(°)上下±90(チルト)耐荷重(kg)7適合サイズ最大27インチディスプレイ取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100液晶モニター3台伸縮範囲(cm)最大72RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)90調節方式メカニカルスプリング昇降範囲(mm)最大254
  • モニタースタンド/置き型/2画面/最大27インチ/耐荷重各6kg/VESA 75x75 100x100/高さ調整可能/工具不要 自立式 PC パソコン デュアルディスプレイアーム StarTech.com

    モニタースタンド/置き型/2画面/最大27インチ/耐荷重各6kg/VESA 75x75 100x100/高さ調整可能/工具不要 自立式 PC パソコン デュアルディスプレイアーム

    StarTech.com
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属
    仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なしセット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)737幅(mm)200質量(kg)4.6ブラック高さ(mm)570角度(°)±45(チルト)耐荷重(kg)6ディスプレイ17 インチ~27インチVESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター2画面適合モニターサイズ最大27高さ調整範囲(mm)245~400RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9
  • モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンド StarTech.com

    モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンド

    StarTech.com
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    ウルトラワイドディスプレイ対応:最大2台の49インチ(アスペクト比32:9)曲面ディスプレイを上下配列で設置可能なモニタースタンド。ワークスペースを有効活用でき、作業効率が向上。データ分析やマルチウィンドウを使用する作業に理想的。TAA準拠。合計32kgの耐荷重:VESAマウント1台あたり最大16kgまで対応し、高重量の湾曲モニターでも安全で安定した設置が可能なディスプレイアーム。標準モニターからワイドスクリーン、ウルトラワイドモニターまで幅広く対応する堅牢な設計。ケーブル管理機能:作業スペースをすっきりと整理できるケーブル管理システムを搭載した2画面対応モニターマウント。ケーブルを5cmのポール内に収納し、外観をシンプルに保ちます。耐久性に優れたパウダーコーティング仕上げ。クイックリリース式VESAマウント:工具なしで着脱が可能なVESA規格対応プレートを搭載し、ディスプレイの取り付け/取り外しが簡単。対応VESAパターン 75x75mm、100x100mm。固定式C型クランプで、厚さ2.5~10cmのデスク天板に対応。調整可能な設計:69.6cmのポールに沿った高さ調整、上下左右±90度の角度調整、および360度回転が可能で、縦横両方の画面配置に対応。工具不要でポールを中心にモニターマウントの回転が可能
    仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:2●取付場所:デスク固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:Cクランプ 25~100mm●耐荷重:16kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:49インチ (アスペクト比 32対9)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:あり●最大高さ:696mm●チルト:+/- 90°●パン:+90°~-90°●ディスプレイ回転:+/-180°●色:ブラック●製品長さ:214 mm●製品高さ:922 mm●製品幅:922 mm●製品質量:7.0 kg●本体材質:スチール、プラスチック●パッケージ内容:1 - デスククランプ 下部、1 - 支柱部分、1 - 支柱キャップ、2 - VESAマウント、2 - VESAプレート、2 - サポート数カラー、8 - M4×10mmネジ、8 - M4×16mm ネジ、8 - 3/8インチ x 1/2インチねじ、8 - スペーサー、1 - M6 六角レンチ、1 - M3 六角レンチ、1 - レンチ、1 - クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • アームスタンド ITPROTECH

    アームスタンド

    ITPROTECH
    4,082税込4,490
    1個
    6日以内出荷
    耐荷重1.5kgを確保したアルミニウム合金仕様のマグネット式モニター/タブレットアームスタンドです。 お持ちのモバイルモニターやタブレットなどを卓上に据え置き可能です。 磁力のみで取付けが可能ですので、工具不要で容易に設置することができます。 本体は、4つの関節と360°回転する2軸の構造となっており、設置するデバイスを取り外し不要で横置きや縦置きに切替えすることができます。 しっかり固定され自由な角度調整で理想の環境作りをサポートします。 デバイスを取付けするために、VESA取付マウント×1、粘着式取付マウント×3が付属しています。 モバイルモニターやタブレットなど、最大4台のよく使用するデバイスを工具不要で設置することができます。 スタンドは折りたたむことができるため、シェアオフィスで作業する時や、デスクを移動する時など手軽に持ち運びが可能です。 本体のアーム部分と台座はアルミニウム合金となっており、最大1.5kgの耐荷重を確保した構造なので、継続使用時にも設置角度を維持することができます。
    適合粘着プレートが張り付くモバイルモニター/タブレットその他4関節材質アルミニウム合金取付1画面質量(g)700タイプスタンドタイプ耐荷重最大1.5Kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×413×160軸数2軸(360度回転)画面サイズ4.7~18.5インチ回転角度(°)【アーム部】360対応VESA規格75mm×75mm(付属のVESA取付マウント使用)可動範囲(°)【チルト】-20/+20(関節使用時は-100/+100【パン】-20/+20(関節使用時は-100/+100
  • パソコンモニター台/横545 x 縦220 x 高さ90.5mm/耐荷重15 kg/スチール製プラットフォーム/デスクトップ 机上 卓上 棚/パソコン PC ディスプレイ スタンド StarTech.com

    パソコンモニター台/横545 x 縦220 x 高さ90.5mm/耐荷重15 kg/スチール製プラットフォーム/デスクトップ 机上 卓上 棚/パソコン PC ディスプレイ スタンド

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台。スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能。滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mm。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    セット内容1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド材質スチール、プラスチック幅(mm)220質量(kg)2シルバー/ホワイト高さ(mm)90耐荷重(kg)15寸法(縦×横)(mm)利用可能なスタンド表面:186×534縦(mm)545RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/1画面/最大49インチ 曲面モニター対応/耐荷重20kg/VESA対応/高さ調整可能/ブラック/湾曲ディスプレイ対応 ディスプレイアーム StarTech.com

    モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/1画面/最大49インチ 曲面モニター対応/耐荷重20kg/VESA対応/高さ調整可能/ブラック/湾曲ディスプレイ対応 ディスプレイアーム

    StarTech.com
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    デスクマウント型モニターアーム:最大49インチ、耐荷重20kgのモニターに対応するシングルモニター対応VESAマウント(対応VESAパターン:75x75/100x100mm)。アスペクト比16:9の標準ディスプレイはもちろん、21:9や32:9ウルトラワイドモニターにも対応。工具不要でワンタッチ高さ調整が可能(最大27.6cmまで)。湾曲モニター対応ディスプレイアーム: 最大49インチの曲面ディスプレイに対応し、最大50.8cmの高さ調整、および最大62.1cmまでの引き出しが可能。クイックリリース機能付きVESAプレートで、水平振り±90度、上下振り-20度/+50度、画面の縦向き・横向きいずれにも対応。180度の多関節アーム。取り付けオプション:デスクへの取り付けは、厚さ8cmまでのデスク天板に対応する着脱可能なC型クランプ、または厚さ3.5cmに対応するグロメットマウントから選択可能。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属。高い安全性:アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防止するストッパーを装備。これにより、偶発的な衝撃からモニターおよびその周辺領域を守り、安全な操作を実現。高い安全性:アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防止するストッパーを装備。これにより、偶発的な衝撃からモニターおよびその周辺領域を守り、安全な操作を実現
    仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:クランプで固定する場合、10~80mm。グロメットで固定する場合、10 - 35mm●高さ調節:あり●最大高さ:508mm●最小高さ:232mm●耐荷重:20kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:49インチ (アスペクト比 32対9)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●最小アーム長さ:293mm●最大アーム長さ:621mm●チルト:+50° / -20°●パン:+/- 90°●スイベル / ピボット:-180°~+180°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)134幅(mm)663質量(kg)4.9ブラック高さ(mm)625タイプデスク取り付け耐荷重(kg)20天板厚さ(mm)クランプで固定する場合10~80/グロメットで固定する場合10~35VESAマウント(mm)75×75/100×100伸縮範囲(cm)最大62.1対応インチサイズ最小ディスプレイサイズ:17、最大ディスプレイサイズ:49(アスペクト比 32対9)インチRoHS指令(10物質対応)対応設置形態1台回転角度(°)360昇降範囲(mm)最大高さ:508、最小高さ:232角度調節-20~+50(チルト)
...
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
"nito" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷