こんなお得な商品も!

両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
剥離紙ポリラミ紙
グリーン購入法適合
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番ドラムユニット P500
種別クイック式
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証E&Qマーク
グリーン購入法適合
適合メーカーRICOH/リコー
1個(1個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
施工性・熱対策を重視した小型ラック!
通信機器や計測機器の収納に適したタイプ!
●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。
●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。
●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。
●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質鉄
許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)
外形寸法W(mm)600
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質本体:鉄
色本体:ブラック塗装(N1)
規格(EIA規格)19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
許容静荷重(kg)500
前面に化粧フレームを装着したドアのないタイプ!
●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。
●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。
●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質鉄
許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)
外形寸法W(mm)600
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質鉄
許容荷重(kg)50
外形寸法W(mm)600
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格EIA
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボタン部を押し、カードをかざしツマミを回すだけでの簡単操作ですばやく扉の開け閉めが可能です。オペレーションカードを使って入館証など既に運用中のICカード(Felica・Mifare)を登録可能(500件まで)です。カード管理も簡単です。(開閉カードは別途ご用意ください。)操作履歴は5000件保存可能で、PCに抽出して閲覧が可能です。(閲覧ソフトはWindows専用です。)USBポートを使って給電が可能なため、電池切れの際も応急対応が可能です。
色ホワイト
設置形態下置専用
グリーン購入法適合
ボタン部を押し、カードをかざしツマミを回すだけでの簡単操作ですばやく扉の開け閉めが可能です。オペレーションカードを使って入館証など既に運用中のICカード(Felica・Mifare)を登録可能(500件まで)です。カード管理も簡単です。(開閉カードは別途ご用意ください。)操作履歴は5000件保存可能で、PCに抽出して閲覧が可能です。(閲覧ソフトはWindows専用です。)USBポートを使って給電が可能なため、電池切れの際も応急対応が可能です。
付属品棚板2枚付
質量(kg)33.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050
設置形態上・下置両用
グリーン購入法適合
1台
¥99,980
税込¥109,978
29日以内出荷
Myシリーズ。光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。黒板灯用ライトユニット(集光タイプ)の採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保。まぶしさを抑え、黒板の見やすさに配慮した器具設計。生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照度角度を3段階に調整可能です。
用途学校用
取付埋込形
穴径(Φmm)連続取付切込穴:220×(1260×N-25)
ユニット形状集光タイプ
定格固定出力・段調光機能付
本体鋼板(白色仕上(白色塗装))
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)220×1235
電源ユニット内蔵
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)
電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)
本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず)
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows11 Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)
オフィスソフトなし
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)
解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)
スピーカー内蔵スピーカー
OSWindows11 Pro
チップセットインテル Q670 チップセット
キーボードUSB 320K キーボード(日本語)
ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス
グリーン購入法適合
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
オフィスソフトなし
清潔感のあるホワイトとやさしい印象のアイボリーの2色をラインナップ。
コストパフォーマンスに優れたスタンダードなシステム収納家具。
エディア 多目的ユニット 棚板6枚
グリーン購入法適合
高さ(mm)1050
幅(mm)900
奥行(mm)450
質量(kg)38
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)器具:170
材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ
質量(kg)1.1
消費電力(W)17.5(100V)、17.1(200V)、17.3(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
遮光度30°
入力電流(mA)177(100V)、88(200V)、74(242V)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□:150
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:170
埋込穴(Φmm)□:150
質量(kg)1.1
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)10.8(100V)、10.6(200V)、10.8(242V)
入力電流(mA)109(100V)、55(200V)、48(242V)
保護等級IP20
遮光度30°
付加機能SL端子台/送り端子台付
適合周波数50/60Hz
材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ
グリーン購入法適合
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:169
埋込穴(Φmm)150
質量(kg)1.2
調光方式PWM制御
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)17.8(100V)、17.4(200V)、17.6(242V)
入力電流(mA)177(100V)、88(200V)、74(242V)
保護等級IP20
遮光度15°
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
適合周波数50/60Hz
材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト
グリーン購入法適合
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
1個
¥2,098
税込¥2,308
12日以内出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番SPドラムユニット 4500
種別クイック式
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証E&Qマーク
グリーン購入法適合
適合メーカーRICOH/リコー
1個(1個)
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様両開型・180度開口扉
付属品棚板2枚・カギ付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)35
色ライトグレー
高さ(mm)1050
奥行(mm)450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×415×1000
アズワン品番64-8187-71
設置形態上下置両用
1台
¥53,980
税込¥59,378
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様両開型・180度開口扉
付属品棚板2枚・カギ付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)33
色ライトグレー
高さ(mm)900
奥行(mm)450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×415×850
アズワン品番64-8187-35
設置形態上下置両用
1台
¥48,980
税込¥53,878
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様両開型・180度開口扉
付属品棚板5枚・カギ付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)65
色ライトグレー
高さ(mm)2100
奥行(mm)450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×415×2050
アズワン品番64-8188-34
設置形態下置専用
1台
¥85,980
税込¥94,578
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様両開型・180度開口扉
付属品棚板4枚・カギ付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)56
色ライトグレー
高さ(mm)1750
奥行(mm)450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×415×1700
アズワン品番64-8188-30
設置形態下置専用
1台
¥73,980
税込¥81,378
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様オープン型
付属品棚板4枚付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)45
色ライトグレー
高さ(mm)1750
奥行(mm)450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×449×1700
アズワン品番64-8188-32
設置形態下置専用
1台
¥65,980
税込¥72,578
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様両開型・180度開口扉
付属品棚板1枚・カギ付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)26
色ライトグレー
高さ(mm)700
奥行(mm)450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×415×650
アズワン品番64-8187-27
設置形態上下置両用
1台
¥44,980
税込¥49,478
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様多目的棚型
付属品棚板6枚付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)38
色ライトグレー
高さ(mm)1050
タイプ縦仕切固定式
奥行(mm)450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×449×1000
アズワン品番64-8187-73
設置形態上下置両用
1台
¥69,980
税込¥76,978
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様ガラス両開型・180度開口扉
付属品棚板2枚・カギ付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)38
色ライトグレー
高さ(mm)1050
奥行(mm)450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×415×1000
アズワン品番64-8187-72
設置形態上下置両用
1台
¥69,980
税込¥76,978
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様ケンドン引出し型(3段)
付属品仕切板6枚・カギ付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)60
色ライトグレー
高さ(mm)1050
奥行(mm)450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)819×406×296
アズワン品番64-8188-03
設置形態下置専用
1台
¥99,980
税込¥109,978
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様オープン型
付属品棚板2枚付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)29
色ライトグレー
高さ(mm)1050
奥行(mm)450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×449×1000
アズワン品番64-8187-74
設置形態上下置両用
1台
¥42,980
税込¥47,278
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様オープン型
付属品棚板1枚付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)22
色ライトグレー
高さ(mm)700
奥行(mm)450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×449×650
アズワン品番64-8187-29
設置形態上下置両用
1台
¥35,980
税込¥39,578
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様オープン型
付属品棚板2枚付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)27
色ライトグレー
高さ(mm)900
奥行(mm)450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×449×850
アズワン品番64-8187-37
設置形態上下置両用
1台
¥39,980
税込¥43,978
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様ガラス両開型・180度開口扉
付属品棚板2枚・カギ付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)36
色ライトグレー
高さ(mm)900
奥行(mm)450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×415×850
アズワン品番64-8187-36
設置形態上下置両用
1台
¥69,980
税込¥76,978
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様ガラス両開型・180度開口扉
付属品棚板1枚・カギ付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)29
色ライトグレー
高さ(mm)700
奥行(mm)450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)859×415×650
アズワン品番64-8187-28
設置形態上下置両用
1台
¥69,980
税込¥76,978
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様引出し型{3段)
付属品仕切板6枚・カギ付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)60
色ライトグレー
高さ(mm)1050
奥行(mm)450
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)819×406×306
アズワン品番64-8187-99
設置形態下置専用
1台
¥89,980
税込¥98,978
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様引出し型(2段)
付属品仕切板4枚・カギ付
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)44
色ライトグレー
高さ(mm)700
奥行(mm)450
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)819×406×306
アズワン品番64-8187-32
設置形態下置専用
1台
¥73,980
税込¥81,378
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様トレー型(B4縦深型)
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)46
色ライトグレー
サイズB4
高さ(mm)1050
タイプB4縦 深型13段×3列
奥行(mm)450
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×369×69
アズワン品番64-8187-97
設置形態下置専用
1台
¥99,980
税込¥109,978
46日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様トレー型(B4縦深型)
適合(ベース)EW-B1W
材質本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)900
質量(kg)38
色ライトグレー
サイズB4
高さ(mm)700
タイプB4縦 深型8段×3列
奥行(mm)450
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×370×69
アズワン品番64-8187-34
設置形態上下置両用
1台
¥78,980
税込¥86,878
46日以内出荷
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ