カテゴリ

  • テープ(20)
    • 両面テープ(1)
    • 養生テープ(5)
    • 安全保護テープ(2)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(4)
  • 日東エルマテリアル(8)
  • 日東電工ベースマテリアル(6)
  • ユニット(5)
  • WAKI(和気産業)(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 25(5)
  • 30(1)
  • 38(5)
  • 50(20)
  • 60(1)
  • 75(3)
  • 90(1)
  • 100(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(6)
  • 0.12(1)
  • 0.125(1)
  • 0.126(1)
  • 0.15(2)
  • 0.18(1)
  • 0.21(1)
  • 0.22(2)
  • 0.23(3)
  • 0.29(1)
  • 0.3(1)
  • 0.302(1)
  • 0.316(1)
  • 0.32(2)
  • 0.33(1)
  • 0.35(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(4)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途結束用(1)
テープ長さ(m)
  • 25
  • 0.07(1)
  • 0.15(2)
  • 0.25(2)
  • 0.5(2)
  • 1(3)
  • 2(7)
  • 2.5(2)
  • 3(6)
  • 5(29)
  • 10(53)
  • 15(7)
  • 18(10)
  • 20(66)
  • 30(11)
  • 33(19)
  • 35(5)
  • 50(88)
  • 90(9)
  • 100(16)
特長
  • 弱粘着(1)
  • 強力(1)
  • 手で切れる(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 耐熱(1)
弱粘着・強力・手で切れる・耐久・耐候・耐熱
基材
  • アルミ箔(5)
  • オレフィン系(3)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(11)
アルミ箔・オレフィン系・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(6)
  • 色シルバー(5)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(2)
  • 色黒×黄(2)
イエロー・グリーン・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布トラテープ ユニット布トラテープユニット
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
危険箇所や注意箇所に。短期間の簡易床面区画等に。
トラスコ品番739-5108材質レーヨン幅(mm)50厚さ(mm)0.32黄/黒摘要粘着シール長さ(m)25
低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M 日東電工ベースマテリアル低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M日東電工ベースマテリアル
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
床養生テープ NL養生テープ 日東エルマテリアル床養生テープ NL養生テープ日東エルマテリアル
359税込395
1巻
当日出荷
のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。 手切れ性が良く、作業性に優れます。
用途内・外装工事時の養生 引っ越し作業時、養生の仮止め 養生シートの固定材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.18グリーン長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)(縦)58、(横)94RoHS指令(10物質対応)対応
布ラインテープ ユニット布ラインテープユニット
2,898税込3,188
1巻ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
手で切れるカラー布テープです。仮設の区画表示線や、梱包用等に最適です。
用途工場、一般事業所等でのライン表示や梱包用テープとして。仕様粘着剤天然ゴム系、セパレーター台紙なし質量(g)700粘着力(N/25mm)11.2
養生テープ ユニット養生テープユニット
689税込758
1巻
当日出荷から翌日出荷
手でカットできます。
質量(g)180主な用途養生用粘着タイプ弱粘着
現場施工用布粘着テープ プロ3000 日東エルマテリアル現場施工用布粘着テープ プロ3000日東エルマテリアル
599税込659
1巻
当日出荷
凹凸面への使用に優れています。 耐候性と耐水性に優れています。 強粘着タイプです。
用途ボイド管のろ止め及び固定 養生ベニヤの固定に 配管開口部の穴ふさぎに いろいろな材料の固定に 重梱包用に引張強度(N/25mm)150粘着力(N/25mm)15
ゴム固定用両面接着テープ WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着テープWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
厚さ(mm)0.15長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし) 日東エルマテリアルアルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし)日東エルマテリアル
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。トラスコ品番790-0635幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)260長さ(m)25使用温度範囲0~80℃引張強度42N/10mm
トララインテープ 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアルトララインテープ 50mm×25m 黄/黒日東エルマテリアル(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。 再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。 屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。トラスコ品番497-8129質量(g)190引張強度25N/10mm粘着力9.5N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
布テープ No.757スーパー 日東電工ベースマテリアル布テープ No.757スーパー日東電工ベースマテリアル
469税込516
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。
厚さ(mm)0.23
布粘着テープNO.770 日東電工ベースマテリアル布粘着テープNO.770日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
689税込758
1巻
当日出荷
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。 低温環境でも優れたシール性能を発揮します。
スーパー布テープNO.757チャクショク 日東電工ベースマテリアルスーパー布テープNO.757チャクショク日東電工ベースマテリアル(3件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。 低臭タイプの粘着剤を使用しています。
手でカットできるトラテープ ユニット手でカットできるトラテープユニット
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
手で切れる!
アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m日東エルマテリアル
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。トラスコ品番436-2357質量(g)280粘着力(N/10mm)8引張強度(N/10mm)10
アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤなし)日東エルマテリアル(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
日東ベストクロステープ 日東電工ベースマテリアル日東ベストクロステープ日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途により色を使い分けることが可能です。
布粘着テープ No.750 日東電工ベースマテリアル布粘着テープ No.750日東電工ベースマテリアル(3件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。
ニトクロス No.7503 日東電工ニトクロス No.7503日東電工(4件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
粘着力、カット性、強度、耐候性などを備えています。 はがした後にのり残りがほとんどありません。
クリーン養生テープ 日東電工クリーン養生テープ日東電工(3件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
養生テープ さくら No.395N 日東電工養生テープ さくら No.395N日東電工(128件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 日東電工養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500日東電工(6件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
アルミテープ(ツヤアリ) 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)日東エルマテリアル
34,980税込38,478
1箱(30巻)
4日以内出荷
用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。幅(mm)50厚さ(mm)0.1シルバー質量(g)280長さ(m)25基材50μ厚 軟質アルミ箔粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ(ツヤアリ) 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)日東エルマテリアル
39,980税込43,978
1箱(30巻)
4日以内出荷
用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。材質基材:50μ厚軟質アルミ箔幅(mm)50厚さ(mm)0.1シルバー粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
布ラインテープ 白 50×25m ユニット布ラインテープ 白 50×25mユニット
1,498税込1,648
1巻
翌日出荷
トラスコ品番202-2581質量(g)350タイプ粘着性あり、セパレーターなし、強粘着性タイプ