カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「nj101」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NJシリーズ NJ101 CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ NJ101 CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    3日以内出荷
    容量(プログラム)3MB入出力点数2560点
  • コードリール コンパクトタイプ ハタヤリミテッド

    コードリール コンパクトタイプ

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    当日出荷
    安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
    種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • NJ-II 標準型 ハタヤリミテッド

    NJ-II 標準型

    ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    当日出荷
    一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。 OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。 プロ用ケーブルを使用。
    仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製トラスコ品番106-2697種別パーソナルタイプ(屋内型)質量(kg)1.70電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内アズワン品番8-015-01
  • NJ-Ⅱ ハタヤリミテッド

    NJ-Ⅱ

    ハタヤリミテッド
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
    トラスコ品番851-3589質量(kg)2.02長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性アース付
  • 爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    爪付ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
    用途機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。
  • OJ 爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    OJ 爪付ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    爪付ジャーナルジャッキは低床なところに爪を挿入し荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
    用途機械の据え付け用、工作機械の位置決め用、構造物の微調整用付属品ハンドル棒トラスコ品番851-9953高さ(mm)【爪まで】40最低高さ(mm)290爪奥行(mm)50爪部揚力(kN)100
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ1000形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ1000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • NJシリーズ データベース接続CPUユニット omron(オムロン)

    NJシリーズ データベース接続CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    3日以内出荷
    容量(プログラム)3MB入出力点数2560点
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(1kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • センター付サイン台 大菱計器製作所

    センター付サイン台

    大菱計器製作所
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1個
    32日以内出荷
    ブロックゲージを使用し角度を設定してください。 テーパー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。 ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。 センターの出入りはスプリング方式です。
    質量(kg)36呼び寸法300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×130×310平行度(μm)高さ/5センター距離(mm)270センター高(mm)150使用センター超硬MT#1ローラーセンター距離(mm)300±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(640件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ドンキーカート 折りたたみ式 4輪自在タイプ TRUSCO

    ドンキーカート 折りたたみ式 4輪自在タイプ

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    4輪すべてが自在キャスターなので小回りがききます。 スタンダードタイプの折りたたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。 ハンドル下のバーを踏んでハンドルを前に倒すことで折りたたむことができます。
    仕様取り替えキャスター(自在):TR-100J質量(kg)13.3車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-8329-72特性積み重ねて保管、省音適合ストッパー100JRS、100JRS-4荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール表面処理(ハンドル)粉体塗装ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • PLATE,REGISTERED  87501K3NJ10 ホンダ

    PLATE,REGISTERED 87501K3NJ10

    ホンダ
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
  • FRAME BODY COMP    50100K3NJ11 ホンダ

    FRAME BODY COMP 50100K3NJ11

    ホンダ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
  • PoEインジェクタ フエニックス・コンタクト

    PoEインジェクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    82日以内出荷
    RJ45、60W、絶縁なし、シールド電流検知なし、サージ保護なし
    型番2703007RoHS指令(10物質対応)対応
  • PoEインジェクタ フエニックス・コンタクト

    PoEインジェクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    82日以内出荷
    RJ45、60W、絶縁なし、シールド電流検知なし、サージ保護なし、広温度範囲
    型番2703008RoHS指令(10物質対応)対応
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
"nj101" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷