カテゴリ

  • 制御機器(110)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 清掃用品(34)
  • 測定用品(19)
  • 切削工具(13)
  • 住設機器(10)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「njc」の検索結果

関連キーワード
289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(21件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から32日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(ケーブル側)種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(16件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(12件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様正芯(機器側)種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(14件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から33日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ七星科学研究所(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス種別AdFアダプタ材質(絶縁体)合成樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から34日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
メタルコネクタ NJC-20 キャップ RCA L=70mm 七星科学研究所メタルコネクタ NJC-20 キャップ RCA L=70mm七星科学研究所
489税込538特価
1個
当日出荷
シェルサイズ20トラスコ品番806-8203ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ プラグ用キャップ七星科学研究所(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状プラグキャップRoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ケーブルブッシング 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ケーブルブッシング七星科学研究所(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
999税込1,099
1個
当日出荷から47日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座七星科学研究所(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。
コネクタ形状L座RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  管用ねじ付きプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ七星科学研究所
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ24形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき種類丸型極数24定格電圧(V)-定格電流(A)3材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNJC2424RF、NJC2424ADF結線方法はんだ
NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ16) 七星科学研究所NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ16)七星科学研究所
689税込758
1個
8日以内出荷
レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
型番NJC16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJC・NR・NET・シェルサイズ16,20,24,28
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
999税込1,099特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・7極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ20・7極)七星科学研究所
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
形状プラグタイプ逆芯定格250V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)7端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・4極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ24・4極)七星科学研究所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
形状プラグ定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ20・3極)七星科学研究所
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
形状プラグ表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・2極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ24・2極)七星科学研究所
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
形状プラグタイプ逆芯定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ16 七星科学研究所NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ16七星科学研究所
729税込802
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-39
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
519税込571
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ七星科学研究所
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき種類丸型極数8定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  L座 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L座七星科学研究所
489税込538
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ16・5極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ16・5極)七星科学研究所
799税込879
1個
8日以内出荷
形状レセプタクルタイプ逆芯定格125V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・4極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・4極)七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
形状レセプタクル定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・3極)七星科学研究所
599税込659
1個
8日以内出荷
形状レセプタクル表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・5極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・5極)七星科学研究所
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ24) 七星科学研究所NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ24)七星科学研究所
889税込978
1個
8日以内出荷
レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
型番NJC24LザシェルサイズΦ24RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJC・NR・NET・シェルサイズ 16,20,24,28
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ七星科学研究所
4,488税込4,937
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCフランジ付アダプター(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所NJCフランジ付アダプター(シェルΦ20・12極)七星科学研究所
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
形状フランジ付アダプタタイプ逆芯定格250V-5A表面処理銀メッキコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000オス・メスメス
NJCアダプタ シェルΦ20・4極 七星科学研究所NJCアダプタ シェルΦ20・4極七星科学研究所
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:アダプタ●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:4極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-59
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ七星科学研究所
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  管用ねじ付きプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ七星科学研究所
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスブレス 5双入 NJC3248シリーズ HANVO(ハンボ)耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスブレス 5双入 NJC3248シリーズHANVO(ハンボ)
4,398税込4,838
1組(5双)
6日以内出荷
カットレベルD [EN388(2016)]、高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ24 七星科学研究所NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ24七星科学研究所
939税込1,033
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-92
NJCレセプタクル シェルΦ20・14極 七星科学研究所NJCレセプタクル シェルΦ20・14極七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:14極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-49
NJCアダプタ シェルΦ16・8極 七星科学研究所NJCアダプタ シェルΦ16・8極七星科学研究所
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・7極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・7極)七星科学研究所
779税込857
1個
8日以内出荷
形状レセプタクル定格250V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)7端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・3極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ24・3極)七星科学研究所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
形状プラグタイプ逆芯定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・5極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・5極)七星科学研究所
699税込769
1個
8日以内出荷
形状レセプタクル定格250V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)