78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(ケーブル側) 種類丸型 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
759 税込835
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状ストレート コンタクト形状オス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 コネクタ形状PMプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
669 税込736
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状ストレート コンタクト形状オス 仕様正芯(機器側) 種類丸型 コネクタ形状RMレセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
309 税込340
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状ストレート コンタクト形状メス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 コネクタ形状RFレセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
479 税込527
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス 種別AdFアダプタ 材質(絶縁体)合成樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 種別AdMアダプタ コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状プラグキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。
コネクタ形状L座 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 結線方法はんだ
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。VSWRは4GHzまで1.2以下と高性能です。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
仕様●ブーツ:CB05A●圧着ダイス:TCD-35DF, TCD-55FA 適合ケーブルL-5DFB, 5D-FB
1箱
16,980 税込18,678
当日出荷

モノの吊り下げ用に。 別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。 フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。
長さ(mm)83 幅(mm)50 厚さ(mm)8 質量(g)34 耐荷重(kg)400 開口幅(mm)23.5
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業充電アダプター
RoHS
高圧洗浄機バッテリーNJC-B40専用充電アダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

高圧洗浄機NJC100C-10M/NJC110C-10M用の延長管です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてお使いいただけます。
寸法(mm)1820×655×10 板厚(mm)0.7 質量(kg)11.5 材質ポリカーボネート 関連資料波板の取り付け方(0.79MB) 強度が高く・割れにくい薄型ポリカ波板(0.66MB)
1セット(10枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式高圧洗浄機NJC100C-10M用の洗剤ノズルです。
適合機種NJC100C-10M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

充電式高圧洗浄機NJC55CH-5M専用、容量23Lのバッカンです。満水状態で高圧洗浄機を約9分間使うことができます。使わない時は本体と付属品がスッポリ収納できます。
適合機種NJC55CH-5M 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×260×240 有効貯水量(L)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

高圧洗浄機NJC110C-10M用の洗剤ノズルです。
適合機種NJC110C-10M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ノズルをしゃがまずに持てて便利!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×70 質量(g)100 材質ABS樹脂 ブルー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

JIS 1級取得の為、精度に正確性があります ナイロンコーティングが施されている為、耐摩耗性に優れております 本体前面と底面の2ヵ所にロック&巻き取りボタン付 0点補正の為に先端の爪位置が移動します ヨンゴーピッチ表示有り:455mm間隔に印(↓)があるので、ツーバイフォー、パネル工法に使用可能 先端の爪部分にマグネット付 ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトフック付、オ―トストップ機能付、メートル目盛、JIS規格1級、爪部マグネット爪、目盛が両面にあり、先端にマグネット付
テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル JIS規格1級 爪部マグネット爪
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。 独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・機械業・ガラス加工業・板金・産廃収集作業・物流業・建築業・土木作業 材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン 白黒杢 品番NJC3248 規格EN:388:2016 入数(双)1 機能耐切創性、耐油性、耐摩耗性 ゲージ数13 耐切創性D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この形状、硬さが絶妙に良く、使いやすいと多くのお客様から意見を頂いておりました。 ただもっと目立つ色だと作業後に置き忘れを防げるのにという事でしたので、あえて良くある白色ではなく、ビビットな黄色を採用しました。 ドアパネル、ウッドパネル等の内装の取り外しに!
質量(g)14 先端厚さ(mm)1 材質ポリアセタール樹脂(POM) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×19×5
1個
991 税込1,090
当日出荷

溜め水を直接吸い込むときに大きなゴミを除去しながら吸い込むことができます。
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

高圧洗浄機用Oリング(内径Φ10×線径Φ2.2)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌々日出荷

高圧洗浄機用Oリング(内径Φ4.8×線径Φ1.8)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

高圧洗浄機用Oリング(内径Φ5.5×線径Φ2)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌々日出荷

高圧洗浄機用Oリング(内径Φ4.8×線径Φ1.8)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌々日出荷

高圧洗浄機用Oリング(内径Φ5.5×線径Φ2)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌々日出荷

高圧洗浄機用Oリング(内径Φ10×線径Φ2.2)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

高圧洗浄機用Oリング(内径Φ9×線径Φ2.65)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌々日出荷

高圧洗浄機用Oリング(内径Φ9×線径Φ2.65)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌々日出荷

高圧洗浄機用トルネード噴射ノズルです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

高圧洗浄機用トルネード噴射ノズルです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

高圧洗浄機用噴射ノズルです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

高圧洗浄機用噴射ノズルです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

関連キーワード