カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 自動車補修部品(20)
  • バイク純正部品(10)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 住設機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「njr」の検索結果

関連キーワード
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット コントロール (1NJR) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1NJR)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • (58871)NJR/NKR(SーCAB) パーツカタログ いすゞ自動車

    (58871)NJR/NKR(SーCAB) パーツカタログ

    いすゞ自動車
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
  • 荷締め機 DEEN.J

    荷締め機

    DEEN.J(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ・従来品と比べて巻き取りのスピードがアップしました!。・バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に!。・面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能!
    材質鉄、ポリエステル、PVC質量(g)737ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3.5全長(m)3.5(固定側:約220mm、巻取り側:約3.1m(金属部分含まず)使用荷重(kg)320本体寸法(mm)70×150×75破断荷重(kg)640
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から74日以内出荷
  • L型ゴム粘着付 光

    L型ゴム粘着付

    (7件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
    寸法(縦×横)(mm)9×20材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
  • 2回路リミットスイッチ WL 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 耐環境形

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル) オーエッチ工業

    タナガード 両面テープタイプ(RF金具・樹脂バックル)

    オーエッチ工業
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 超強力両面テープでフックを張付けて取付けます 自由な位置に取付できます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
  • ナイスジョイント(SUS304)製径違いソケット ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製径違いソケット

    ONK(オーエヌ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    種類ステンレス管用継手形状ソケット使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304・316)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下
  • ナイスジョイント(SUS304)製径違いチー ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製径違いチー

    ONK(オーエヌ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    種類ステンレス管用継手形状チーズ使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304・316)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下
  • ナイスジョイント(SUS304)製径違いエルボ ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製径違いエルボ

    ONK(オーエヌ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    種類ステンレス管用継手形状径違いエルボ使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下
  • ナイスジョイント(SUS304)製径違いねじ付チー ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製径違いねじ付チー

    ONK(オーエヌ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    種類ステンレス管用継手形状チーズ使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • タナガード 両面テープタイプ(RL金具・樹脂バックル) オーエッチ工業

    タナガード 両面テープタイプ(RL金具・樹脂バックル)

    オーエッチ工業
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 超強力両面テープでフックを張付けて取付けます 自由な位置に取付できます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
  • ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 TRUSCO

    ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
    ライトグレー材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性静音、騒音値40db以下2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • DEEN.J 充電式ヘッドライト センサー機能付き DEEN.J

    DEEN.J 充電式ヘッドライト センサー機能付き

    DEEN.J
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    ・点灯モードを切り替えて作業環境に適した 光源・光量を選択可能。・滑り止め付きバンドを採用し、ヘルメットに取り付けても ずれにくい。・手が汚れている時など、スイッチを触れなくてもセンサー でON・OFFが可能。
    材質ABS、TPU、PC寸法(mm)310×32×31質量(g)104バッテリーリチウムイオン電池点灯方式(8種類)COB High White(450lm)/COB Low White(400lm) /COB High Yellow(480lm)/ COB Low Yellow(430lm)/Hight Side(105lm) / Low Side(55lm) 長押しでWhiteとYellow同時点灯(1000lm)、再度押すとフラッシュ点滅(680lm)充電電圧(V)5/0.5A充電時間(時間)5LEDCOB電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200充電方式USB Type-C明るさ(Lm)450/480/680/105照射距離(m)30電球の種類LED点灯時間(時間)COB High White: 1-2、COB Low White: 2-3、COB High Yellow: 2-3、COB Low Yellow: 3-4、Hight Side: 3-4、Low Side: 4-6
  • デジタル水温計 村山電機製作所

    デジタル水温計

    村山電機製作所
    119,800税込131,780
    1式
    6日以内出荷
    本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません。電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます。温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
    セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードJモード JRC
  • 充電式スモールライト DEEN.J

    充電式スモールライト

    DEEN.J
    3,300税込3,630
    1個
    当日出荷
    カラビナ付きでバッグなどに取り付けて持ち運びが可能。 稼働スタンド部にマグネット付き。 ボトルオープナー付き。 点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。 カメラ用三脚(M6)に取り付け可能
    仕様充電池:リチウムイオン電池、電池容量:400mAH、充電方式:USB Type-C、充電時間:1~2時間、点灯モード:LED High(700LM) - LED Low(170LM) - COB High(700LM) - COB Low(170LM)、連続点灯時間:最大1.2時間付属品USB Type-C充電ケーブル材質ポリカーボネート、ABS、アルミニウム幅(mm)47高さ(mm)67奥行(mm)24.5LED種類:LED、COB
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • 多口継手 SP分岐継手 J-SP-NJ 日本継手(旧:JFE継手)

    多口継手 SP分岐継手 J-SP-NJ

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    (一財)日本消防設備安全センター登録認定品です。(PJ-253号)。湿式、乾式、予作動式配管及び泡消火設備に適用できます。 但し、乾式及び予作動式については流水検知装置の2次側配管のみに適用できます。
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.4使用流体給水以外の水、油、空気、ガス、真空適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証(一財)日本消防設備安全センター登録認定品(PJ-253号)
  • 4K@60対応HDMIデコーダーCatモデル アイ・ディ・ケイ

    4K@60対応HDMIデコーダーCatモデル

    アイ・ディ・ケイ
    68,000税込74,800
    1個
    5日以内出荷
    4K@60対応HDMIデコーダー。
  • 4K@60対応HDMIエンコーダーCatモデル アイ・ディ・ケイ

    4K@60対応HDMIエンコーダーCatモデル

    アイ・ディ・ケイ
    68,000税込74,800
    1個
    5日以内出荷
    4K@60対応HDMIエンコーダー。
  • 4K@60対応HDMIデコーダー光ファイバーモデル アイ・ディ・ケイ

    4K@60対応HDMIデコーダー光ファイバーモデル

    アイ・ディ・ケイ
    60,000税込66,000
    1個
    5日以内出荷
    4K@60対応HDMIデコーダー。
  • 4K@60対応HDMIエンコーダー光ファイバーモデル アイ・ディ・ケイ

    4K@60対応HDMIエンコーダー光ファイバーモデル

    アイ・ディ・ケイ
    60,000税込66,000
    1個
    5日以内出荷
    4K@60対応HDMIエンコーダー。
  • WIRE HARN,FR SUB   32103MLNJR0 ホンダ

    WIRE HARN,FR SUB 32103MLNJR0

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • UNIT COMP,PGM-FI/   38770MLNJR2 ホンダ

    UNIT COMP,PGM-FI/ 38770MLNJR2

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
  • CUSHION ASSY,REAR    52400MLNJR1 ホンダ

    CUSHION ASSY,REAR 52400MLNJR1

    ホンダ
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
  • 自立式補助具 ささえる君 松王商事

    自立式補助具 ささえる君

    松王商事(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ささえる君は高さ35cmの「Jr」と現場の声から製品化した、高さ50cmの2サイズあります。小さいサイズのJrは土のう袋【48X62cm】充填作業や、アウトドアーやイベントでのレジ袋を使用した簡易ゴミ袋スタンドとして便利です。大きいサイズは現場作業での雑袋【60X90cm】や45Lのごみ袋用簡易スタンドに最適です。軽量で持ち運び、携帯にも便利です。
    用途土のう袋充填作業や簡易ゴミ袋スタンドとして。面ファスナーの位置調整により袋のサイズに対応できます。材質ポリエチレン/面ファスナー色(本体)直径(Φcm)使用時:約25~30高さ(cm)35サイズ併用袋:土のう袋、レジ袋他収納時寸法(cm)8.5Φ×長さ35アズワン品番65-1840-16再生紙使用マーク適合
  • HARNESS WIRE   32100MLNJR0 ホンダ

    HARNESS WIRE 32100MLNJR0

    ホンダ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
  • UNIT COMP,PGM-FI/   38770MLNJR3 ホンダ

    UNIT COMP,PGM-FI/ 38770MLNJR3

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
  • UNIT COMP,PGM-FI/   38770MLNJR1 ホンダ

    UNIT COMP,PGM-FI/ 38770MLNJR1

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
  • Φ16押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ) YIJIA

    Φ16押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ)

    YIJIA
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • COVER COMP,EXH ホンダ

    COVER COMP,EXH

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • LED□720直付 グレア PiPit 調光 Panasonic(パナソニック)

    LED□720直付 グレア PiPit 調光

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1セット
    4日以内出荷
    仕様直付・埋込兼用型材質(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)質量(kg)7.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)56.3制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×65色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.3材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光束(Lm)7900トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売) 、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売) 、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNLK10572J、【光源ユニット】NNL1910KN RZ9通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)エコロジー商品省エネ
  • LED□720直付 スクエア PiPit 調光 Panasonic(パナソニック)

    LED□720直付 スクエア PiPit 調光

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    グリーン購入法適合グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242消費電力(W)56.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売) 、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売) 、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)質量(kg)6.9仕様直付・埋込兼用型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×65LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
  • □720直付 8000Lm グレア WiLIA調光 Panasonic(パナソニック)

    □720直付 8000Lm グレア WiLIA調光

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1セット
    4日以内出荷
    仕様直付・埋込兼用型材質ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)7.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)50.1制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×65色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.7材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光束(Lm)7000トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNLK10572J、【光源ユニット】NNL1830KN RX9エコロジー商品省エネ
  • □470 直付 6500Lm グレア WiLIA調光 Panasonic(パナソニック)

    □470 直付 6500Lm グレア WiLIA調光

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
    仕様直付・埋込兼用型材質ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)4.5材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.9制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)136材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光束(Lm)5700トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNLK10547J、【光源ユニット】NNL1630KN RX9エコロジー商品省エネ
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2413×60色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RaRa83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 スリムベース Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 スリムベース

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)7.2材質(本体)亜鉛鋼板寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×2457×53色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否エコロジー商品省エネ
  • Jフィット 床上排水 I型 標準間口タイプ INAX(LIXIL)

    Jフィット 床上排水 I型 標準間口タイプ

    INAX(LIXIL)
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    見た目すっきり、おそうじ楽ちんのキャビネット付トイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    間口(mm)標準間口(I型750~800)グレードH1グレード排水方式床上排水(155後抜き・120後抜き)