多口継手 SP分岐継手 J-SP-NJ
(一財)日本消防設備安全センター登録認定品です。(PJ-253号)
湿式、乾式、予作動式配管及び泡消火設備に適用できます。
但し、乾式及び予作動式については流水検知装置の2次側配管のみに適用できます。
- 材質
- 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
- 種類
- ねじ込み継手
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 使用流体
- 給水以外の水、油、空気、ガス、真空
- 適合管
- 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- (一財)日本消防設備安全センター登録認定品(PJ-253号)
- 内容量
- 1個
注意
※SP 分岐継手はJIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)ではありません。商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ

















