曜日別特売

DEEN.J 充電式ヘッドライト センサー機能付き

DEEN.J 充電式ヘッドライト センサー機能付き - DEEN.JDEEN.J 充電式ヘッドライト センサー機能付き - DEEN.J

・点灯モードを切り替えて作業環境に適した 光源・光量を選択可能。
・滑り止め付きバンドを採用し、ヘルメットに取り付けても ずれにくい。
・手が汚れている時など、スイッチを触れなくてもセンサー でON・OFFが可能。

材質
ABS、TPU、PC
寸法(mm)
310×32×31
質量(g)
104
バッテリー
リチウムイオン電池
点灯方式
(8種類)COB High White(450lm)/COB Low White(400lm) /COB High Yellow(480lm)/ COB Low Yellow(430lm)/Hight Side(105lm) / Low Side(55lm) 長押しでWhiteとYellow同時点灯(1000lm)、再度押すとフラッシュ点滅(680lm)
充電電圧(V)
5/0.5A
充電時間(時間)
5
LED
COB
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
1200
充電方式
USB Type-C
明るさ(Lm)
450/480/680/105
照射距離(m)
30
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
COB High White: 1-2、COB Low White: 2-3、COB High Yellow: 2-3、COB Low Yellow: 3-4、Hight Side: 3-4、Low Side: 4-6
内容量
1個
注意
※・光源を直視しないでください。
※・落としたり、衝撃を与えたりしないで下さい。故障の原因になります。
※・火気に注意して使用・保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758379DNJRHLS-450LMV4
¥4,482
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする