カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「nk-14n」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)ナイロンクリップニックス(日幸工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(100個)
当日出荷から10日以内出荷
金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ナチュラル(乳白色)
ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)ナイロンクリップニックス(日幸工業)
1,498税込1,648
1箱(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
金属と比較して70%も軽量鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
材質66ナイロンナチュラル(乳白色)タイプB寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法N(mm)12.7寸法G(mm)7.9
ナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ ニックスナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズニックス
999税込1,099
1箱(100個)
7日以内出荷
金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ケーブル 4NK-14130-12 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル 4NK-14130-12YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
エアフィルター 4NK-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)エアフィルター 4NK-14451-00YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
ガスケット マフラー 4NK-14714-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4NK-14714-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
エキゾーストパイプアセンブリ 4 4NK-14650-01 YAMAHA(ヤマハ)エキゾーストパイプアセンブリ 4 4NK-14650-01YAMAHA(ヤマハ)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4NK-14650-00
エキゾーストパイプアセンブリ 2 4NK-14620-01 YAMAHA(ヤマハ)エキゾーストパイプアセンブリ 2 4NK-14620-01YAMAHA(ヤマハ)
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4NK-14620-00
プレート ストッパ 4NK-18141-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート ストッパ 4NK-18141-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
スクリユ 4NK-14327-00 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 4NK-14327-00YAMAHA(ヤマハ)
189税込208
1個
5日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV1_4XV2)
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲14~16mm。インサートタイプ10
寸法L1(mm)50.8最大加工幅(mm)16調整量(mm)1最小加工幅(mm)14
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12
寸法L1(mm)51最大加工幅(mm)23.3最小加工幅(mm)20.7
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18~20.7mm。インサートタイプ12
最大加工幅(mm)20.7最小加工幅(mm)18寸法THUB(mm)18.2
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16~18mm。インサートタイプ10
最大加工幅(mm)18最小加工幅(mm)16
コードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスタッカHiKOKI(旧:日立工機)
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
シートが破れにくいきれいな打込み。 ステープルの打込み量を調整し打込み過ぎを軽減。 軽量・コンパクトボディを実現。 便利な空打ち防止機構。単発・連続打ちが可能。
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)5.0、4.0、3.0釘装てん数(本)150(1連)ステープル長さ(mm)6~13打込本数約5000本(1充電当たり)蓄電池形名BSL1450(冷却対応)、BSL1440(冷却対応)、BSL1430(冷却対応)寸法(mm)235×155付属品保護メガネ、収納ケースタイプケース付、電池・充電器別売