カテゴリ
- メカニカル部品(149)
- 農業機械(15)
- 制御機器(12)
- バイク純正部品(8)
- バイク部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 切削工具(6)
- 溶接用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(136)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 能瀬精工(JNS)(6)
- omron(オムロン)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ケナメタル(3)
- 三立電器工業(3)
- 二六製作所(3)
- STMicro(3)
- エスコ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ニックス(日幸工業)(2)
- 未来工業(2)
- ニシモト(2)
- イトーキ(2)
- Vesrah(2)
- アサ電子工業(2)
- エフピコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nk-14」の検索結果

NK-14ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)150
NK-14プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)150
Semi-Fシリーズ NK140B14~
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
パワースタンドⅡ
ニシモト(54件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます型式Uクランプパイプ オワン改良 スーパーカブ100/プレスカブ50/タウンメイト/ニューメイト取付不可メーカーホンダ主な適合車種(ホンダ)C-50/C-90、(ヤマハ)V-50/V-80
ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付
二六製作所¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
カラーラインメモ・ジャンボ
新日本カレンダー¥1,698税込¥1,8681冊3日以内出荷カラーラインのジャンボサイズ壁掛けカレンダー質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)770×520×3材質(表紙)紙ページ数13枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
ナイロンクリップ
ニックス(日幸工業)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)5日以内出荷から8日以内出荷金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)タイプB寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法N(mm)12.7寸法G(mm)7.9
ネオジム磁石 角型 耐熱仕様 皿穴/皿ボルト付
二六製作所¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等材質N-40SH形状角型(皿穴付)表面処理Niメッキ着磁パターン厚み方向着磁
電解研磨液ステンケヤNK-1
タセト¥23,980税込¥26,3781個(4L)4日以内出荷安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の焼け取りタイプ。 連続的に電解処理を行っても、廃液の色が黒くなり難い。 低粘度の為、薄板での作業効率が向上。用途焼け取り用色淡黄色透明液体液性中性(交流専用)
カラーハッピ
ツルハタ(服部)¥2,998税込¥3,2981着4日以内出荷カラーハッピです。用途イベントやお祭りに仕様【衿文字】なし(黒単色)サイズF混率(%)綿100適合染色法先染め身幅(cm)68生地ブロード身丈(cm)80
Semi-Fシリーズ NK120B14~
KANA(片山チエン)¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50B14~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK160B14~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60B14~
KANA(片山チエン)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
T-AP 内外嵌合蓋
エフピコ¥12,980税込¥14,2781ケース(50枚×18袋)3日以内出荷AP-NKシリーズの蓋です。カチッとはまる内外かん合タイプ。材質エコAPET再生材使用率(%)80再生材使用使用
ナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ
ニックス¥999税込¥1,0991箱(100個)7日以内出荷金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し
能瀬精工(JNS)¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から6日以内出荷錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
ローラーベアリング 内径14mm レース幅16mm
SKF(日本エスケイエフ)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様●内径:14mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7187アズワン品番65-7858-25
Semi-Fシリーズ NK140B19~
KANA(片山チエン)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
ナイロンクリップ
ELPA¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷スタンダードな形状のネジ固定配線クランプ。ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため、締め付け時のズレがない。材質66ナイロン製入数100
エアフィルター 4NK-14451-00
YAMAHA(ヤマハ)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ