カテゴリ

  • メカニカル部品(203)
  • 切削工具(23)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 農業機械(13)
  • バイク部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 作業工具(6)
  • 事務用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 名入れカレンダー(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nk-16」の検索結果

関連キーワード
319件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NK-16ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    NK-16ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60適合電線(mm2)22適合電流(A)200ケーブル接続方法Sネジ止
  • NK-16プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    NK-16プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60適合電線(mm2)22適合電流(A)200ケーブル接続方法Sネジ止
  • 畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC) タバタ(畜産)

    畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC)

    タバタ(畜産)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)。天井に穴を開けない設置例もございます
    用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造付属品●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個仕様●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF質量(kg)約1.6定格単相100V600W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×66×150コード約2.5m(2芯)発熱体カーボンヒーター600W1灯式
  • 強力ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    強力ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
    用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semi-Fシリーズ NK160B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK160B16~

    KANA(片山チエン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
  • NK形ケーブルジョイント 三立電器工業

    NK形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60
  • サイドスタンド ニシモト

    サイドスタンド

    ニシモト(331件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
  • 曲がりコネクタ(30°) 未来工業

    曲がりコネクタ(30°)

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付 二六製作所

    ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付

    二六製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
  • Semi-Fシリーズ NK60B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B16~

    KANA(片山チエン)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
  • 曲がりコネクタ(30°)ワンタッチ型PF管用 未来工業

    曲がりコネクタ(30°)ワンタッチ型PF管用

    未来工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
    仕様ワンタッチ型
  • マスターコック抗菌カラー庖丁 菜切 片岡製作所

    マスターコック抗菌カラー庖丁 菜切

    片岡製作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2.2
  • ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)

    ナイロンクリップ

    ニックス(日幸工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(100個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
    材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)タイプB寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法N(mm)12.7寸法G(mm)7.9
  • THE・文字 新日本カレンダー

    THE・文字

    新日本カレンダー
    ¥999税込¥1,099
    1冊
    3日以内出荷
    少し大きめサイズの壁掛けカレンダー
    質量(g)280寸法(縦×横×奥行)(mm)610×425×3材質(表紙)紙ページ数12枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
  • カラーラインメモ・3ヶ月 新日本カレンダー

    カラーラインメモ・3ヶ月

    新日本カレンダー
    ¥819税込¥901
    1冊
    3日以内出荷
    3か月タイプの壁掛けカレンダー
    質量(g)140寸法(縦×横×奥行)(mm)610×280×3材質(表紙)紙ページ数5枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
  • 月暦 新日本カレンダー

    月暦

    新日本カレンダー
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    3日以内出荷
    月の満ち欠けと大潮の表記。ページ内のQRから毎日更新のWebコラムが楽しめる
    質量(g)230寸法(縦×横×奥行)(mm)535×380×3材質(表紙)紙ページ数12枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
  • ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴付 二六製作所

    ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴付

    二六製作所
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
  • クリームメモ月表 新日本カレンダー

    クリームメモ月表

    新日本カレンダー
    ¥899税込¥989
    1冊
    3日以内出荷
    クリーム色の用紙を使った文字カレンダー
    質量(g)295寸法(縦×横×奥行)(mm)535×380×3材質(表紙)紙ページ数12枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
  • 曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用 未来工業

    曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用

    未来工業
    ¥699~税込¥769~
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
  • 曲がりコネクタ(30°)GタイプCD管用 未来工業

    曲がりコネクタ(30°)GタイプCD管用

    未来工業
    ¥99~税込¥109~
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
  • 抗菌カラー庖丁 菜切 ハセガワ

    抗菌カラー庖丁 菜切

    ハセガワ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    抗菌カラー庖丁。御註文の際は、色を御指定ください。<抗菌カラー庖丁の特長>庖丁本体はBrieto-M11PRO シリーズを使用し、柄の部分に抗菌剤を配合して特殊塗装をしてありますから、食材別に使い分け管理と衛生管理が効果的です。抗菌カラー庖丁は、抗菌剤に「無機系抗菌剤カネボウバクテキラーR」を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。食材による変色はありません。抗菌
    材質スウェーデン鋼/13クロームSUS背厚(mm)2
  • カラーハッピ ツルハタ(服部)

    カラーハッピ

    ツルハタ(服部)
    ¥2,998税込¥3,298
    1着
    4日以内出荷
    カラーハッピです。
    用途イベントやお祭りに仕様【衿文字】なし(黒単色)サイズF混率(%)綿100適合染色法先染め身幅(cm)68生地ブロード身丈(cm)80
  • 曲がりコネクタ(30°)Gタイプ 未来工業

    曲がりコネクタ(30°)Gタイプ

    未来工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK
    適合管PF管16(MFは除く)電線管の呼び16、22(25)兼用適合ノック径(Φmm)Φ22、Φ27
  • サイドスタンド ニシモト

    サイドスタンド

    ニシモト
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
    型式2BJ-JA55/8BJ-JA65適合車種CT125ハンターカブ
  • Semi-Fシリーズ NK100B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B16~

    KANA(片山チエン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
  • ゴムバンド 500g COMPASS(コンパス)

    ゴムバンド 500g

    COMPASS(コンパス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック
    3日以内出荷
    伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用 抗菌加工
  • Semi-Fシリーズ NK35B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35B16~

    KANA(片山チエン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
  • 150形標準出力電源 Panasonic(パナソニック)

    150形標準出力電源

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    電源標準出力電源
  • ベアリングフック LKNK マーテック

    ベアリングフック LKNK

    マーテック
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ボールベアリングが内蔵されたフックです。荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られ、幅広い用途にご使用いただけます。
    用途チェーンスリング用金具安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
  • リベコムPWM信号変換インターフェース LZ用 LJ用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    リベコムPWM信号変換インターフェース LZ用 LJ用 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5色白高さ(mm)55.3備考インターフェースNQL10131、NQL10101、NQL10111の接続(最大2台まで)が可能です。接続器具は、各取扱説明書をご確認ください。電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LZ・LJ用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
  • リベコムPWM信号変換インターフェース LD用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    リベコムPWM信号変換インターフェース LD用 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5色白高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LD用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
  • Semi-Fシリーズ NK140B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK140B16~

    KANA(片山チエン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK80B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B16~

    KANA(片山チエン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B16~

    KANA(片山チエン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK40B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B16~

    KANA(片山チエン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK50B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B16~

    KANA(片山チエン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • スプロケット NK160B KANA(片山チエン)

    スプロケット NK160B

    KANA(片山チエン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
  • 配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース配線ダクト型 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース配線ダクト型 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様接続機器台数:1台長さ(mm)214幅(mm)65質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下色白種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機取付方式配線ダクト取付型電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4電圧(V)100機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能適合プラグ32通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15