カテゴリ
- メカニカル部品(185)
- 切削工具(22)
- 農業機械(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- バイク部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 作業工具(6)
- 事務用品(5)
- 溶接用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(171)
- カムス(旧:高周波精密)(16)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 能瀬精工(JNS)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- 新日本カレンダー(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- ケナメタル(3)
- 三立電器工業(3)
- 日東工器(3)
- ニシモト(2)
- Vesrah(2)
- アサ電子工業(2)
- ムラテックKDS(1)
- シヤチハタ(1)
- ニックス(日幸工業)(1)
- 日研工作所(1)
- 富士元工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nk-16」の検索結果

NK-16ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電線(mm2)22適合電流(A)200ケーブル接続方法Sネジ止
NK-16プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電線(mm2)22適合電流(A)200ケーブル接続方法Sネジ止
強力ニッパー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK160B16~
KANA(片山チエン)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60B16~
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
マスターコック抗菌カラー庖丁 菜切
片岡製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2.2
ナイロンクリップ
ニックス(日幸工業)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)6日以内出荷から9日以内出荷金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)タイプB寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法N(mm)12.7寸法G(mm)7.9
THE・文字
新日本カレンダー¥999税込¥1,0991冊3日以内出荷少し大きめサイズの壁掛けカレンダー質量(g)280寸法(縦×横×奥行)(mm)610×425×3材質(表紙)紙ページ数12枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
カラーラインメモ・3ヶ月
新日本カレンダー¥819税込¥9011冊3日以内出荷3か月タイプの壁掛けカレンダー質量(g)140寸法(縦×横×奥行)(mm)610×280×3材質(表紙)紙ページ数5枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
月暦
新日本カレンダー¥1,298税込¥1,4281冊3日以内出荷月の満ち欠けと大潮の表記。ページ内のQRから毎日更新のWebコラムが楽しめる質量(g)230寸法(縦×横×奥行)(mm)535×380×3材質(表紙)紙ページ数12枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
クリームメモ月表
新日本カレンダー¥899税込¥9891冊3日以内出荷クリーム色の用紙を使った文字カレンダー質量(g)295寸法(縦×横×奥行)(mm)535×380×3材質(表紙)紙ページ数12枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
抗菌カラー庖丁 菜切
ハセガワ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷抗菌カラー庖丁。御註文の際は、色を御指定ください。<抗菌カラー庖丁の特長>庖丁本体はBrieto-M11PRO シリーズを使用し、柄の部分に抗菌剤を配合して特殊塗装をしてありますから、食材別に使い分け管理と衛生管理が効果的です。抗菌カラー庖丁は、抗菌剤に「無機系抗菌剤カネボウバクテキラーR」を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。食材による変色はありません。抗菌材質スウェーデン鋼/13クロームSUS背厚(mm)2
Semi-Fシリーズ NK100B16~
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK35B16~
KANA(片山チエン)¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
リベコムPWM信号変換インターフェース LD用 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5色白高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LD用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
Semi-Fシリーズ NK140B16~
KANA(片山チエン)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK40B16~
KANA(片山チエン)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース配線ダクト型 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷仕様接続機器台数:1台長さ(mm)214幅(mm)65質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下色白種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機取付方式配線ダクト取付型電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4電圧(V)100機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能適合プラグ32通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷仕様接続機器台数:1台長さ(mm)214幅(mm)65質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下色黒種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機取付方式配線ダクト取付型電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4電圧(V)100機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能適合プラグ32通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
キッチンニッチ
城東テクノ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷キッチンカウンターやリビングの壁面にくぼみを作り、 収納や飾り棚などとして使うスペースのことをニッチと言います。 製品本体で止水性を考慮した製品。 組立済みなので現場で組み込むだけの省施工。 背板にはセラールを使用しているので堅牢性・意匠性にも優れています。 表面層はテーブルトップやカウンターに良く使われるメラミン樹脂を使用、 キズに強い壁面化粧材です。材質枠材:ABS(化粧面アクリルコーティング)、枠材カバー:ASA樹脂、コーナー役物:AES樹脂、背板:メラミン不燃化粧板寸法(mm)162×88.5×1222
NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641袋(5個)当日出荷NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58用のコイルバネ。用途各種ニッパー、プライヤーの部品交換に。全長(mm)25直径(Φmm)5質量(g)0.4アズワン品番65-1699-38
Semi-Fシリーズ NK160B12~
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
MDF丸形ウォールミラー(47)
永井興産¥19,980税込¥21,9781セット(1台)15日以内出荷美しい緩やかなカーブがお部屋を優しい印象にする 丸形ウォールミラー フレームには環境にやさしいMDFを使用。 木目模様がなく日常に取り入れやすい、すっきりした見栄え。 1cm幅のフレームとミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、 ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。 すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても 上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。 チェストやデスクの上に置いてもお使いいただけます。 塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。 ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、 職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。 <設置方法> 裏面にある金具にフックで設置してください。 壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。 ※紐は付属しておりません ミラー厚3mm(飛散防止効果あり) 届いてすぐに使える完成品 日本製用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど仕様完成商品.飛散防止効果あり.オーバル型.受注生産商品材質MDF・ミラー(3mm厚)幅(mm)470質量(kg)2.5高さ(mm)470奥行(mm)15塗装ウレタン塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
Semi-Fシリーズ NK160B11~
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数11軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK160B13~
KANA(片山チエン)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK160B14~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形