カテゴリ
- メカニカル部品(238)
- オフィス家具(17)
- バイク純正部品(11)
- 農業機械(11)
- 保管用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 事務用品(4)
- バイク部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 名入れカレンダー(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- KANA(片山チエン)(229)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- アイリスチトセ(2)
- アサ電子工業(2)
- イトーキ(14)
- オーエッチ工業(4)
- ケナメタル(3)
- タセト(3)
- ニックス(日幸工業)(2)
- リスパック(3)
- 二六製作所(4)
- 南国フレキ工業(5)
- 扶桑金属工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nk-18」の検索結果

浸透液OD-2800NK 18L
マークテック¥49,980税込¥54,9781缶(18L)6日以内出荷水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査引火点(℃)80.0以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt)密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02危険物の性状非水溶性
フルーツ容器 バイオニュート エコハパック NK 18-9 リスパック
リスパック¥2,898税込¥3,1881袋(100点)5日以内出荷100%植物由来のプラスチック容器。蓋と一体型で作業性が高まります。キノコやトマトの野菜だけでなく巨峰などのフルーツにもオススメです。※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。材質PLA寸法(mm)181×93×37
フルーツ容器 バイオニュート エコハパック NK 18-11 リスパック
リスパック¥2,998税込¥3,2981袋(100点)5日以内出荷100%植物由来のプラスチック容器。蓋と一体型で作業性が高まります。キノコやトマトの野菜だけでなく巨峰などのフルーツにもオススメです。※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。材質PLA寸法(mm)181×112×40
フルーツ容器 バイオニュート カンゴウパック NK 18-13 リスパック
リスパック¥2,798税込¥3,0781袋(50点)6日以内出荷100%植物由来のプラスチック容器。蓋と一体型で作業性が高まります。キノコやトマトの野菜だけでなく巨峰などのフルーツにもオススメです。※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。サイズ詳細:180×130×70mm(フタ高さ20mm)。材質PLA寸法(mm)180×130×70
NK18-8二重アイスペール(トング付)
スリーアロー企画¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷材質ステンレス質量(g)558容量(L)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×125品名・タイプアイスペールTKG品番9-1906-1301TKG品番(2017)6-1704-0501
ノズルコック
BOLL(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。用途水・食品などの液体の小出し。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ノンクラック
アールジェイ¥47,980税込¥52,7781缶(18kg)翌々日出荷木材の干割れ・カビ・日焼け防止剤(浸透性)。 ノンクラックは木材表面に被膜を張らない新しいタイプの浸透性の割れ止めです。 木材の呼吸を妨げずに、急激な乾燥を防ぐことで干割れを防止します。 塗布面は日焼けとカビを止める効果も同時にありますので外部の白木造りの化粧材をいつまでも美しく保ちます。 浸透性で塗膜を張らないのでメクレ・ハガレがありません。 生材・乾燥材いずれもOK。干割れ、くるい、反りを防止します。 防カビ剤の配合により、塗布部分はカビの発生を予防します。 屋内外の木材の日焼けを予防し、いつまでも美しさを保ちます。 ノンクラック使用面に木材用塗料の塗布ができ、さらに塗装の耐久性を高めます。 水溶性のため現場の取り扱いが便利で、とても安全な商品です。 ハケやスポンジローラー等で簡単に塗れ、用具等も水洗いで簡単に洗浄できます。 塗布面にカンナやノミを使用しても工具を傷めることはありません。 経済的な商品で、1kgで約20m2処理できます。用途木材(仕上材・化粧材)の干割れ、カビ、日焼け防止 柱、ケタ、破風、化粧垂木等成分特殊アクリルエステル・アクリル架橋剤・ベンゾチアゾリン化合物・水使用方法【干割れを予防したい場合】(1)ノンクラックの原液を、必要な量だけプラスチックの容器に取る。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に2回塗りしてください。 (1回目が乾いていないうちに2回塗りをしても結構です)(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。乾燥時間:約24時間(木材の水分量により著しく乾燥が遅れることがあります)【日焼け・カビを予防したい場合】(1)ノンクラックを水で2倍に薄めたものを必要な量だけプラスチックの容器でつくる。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に塗布する。(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。使用の目安1m2あたり50g主な用途屋内外木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性防カビ乾燥時間約24時間
ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付
二六製作所¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
マスターコック抗菌カラー庖丁 菜切
片岡製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2.2
ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴付
二六製作所¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
星座入メモ付文字
新日本カレンダー¥729税込¥8021冊3日以内出荷ブルーの罫線が目にやさしく明るい定番タイプ質量(g)220寸法(縦×横×奥行)(mm)538.5×380×3材質(表紙)紙ページ数13枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
金言集・メモ付
新日本カレンダー¥729税込¥8021冊3日以内出荷スリムだけれどメモがしやすいレイアウトです質量(g)130寸法(縦×横×奥行)(mm)538.5×380×3材質(表紙)紙ページ数12枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
抗菌カラー庖丁 菜切
ハセガワ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷抗菌カラー庖丁。御註文の際は、色を御指定ください。<抗菌カラー庖丁の特長>庖丁本体はBrieto-M11PRO シリーズを使用し、柄の部分に抗菌剤を配合して特殊塗装をしてありますから、食材別に使い分け管理と衛生管理が効果的です。抗菌カラー庖丁は、抗菌剤に「無機系抗菌剤カネボウバクテキラーR」を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。食材による変色はありません。抗菌材質スウェーデン鋼/13クロームSUS背厚(mm)2
Semi-Fシリーズ NK160B18~
KANA(片山チエン)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数18軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
NK184 ネオジム 55×10×3(N35)
二六製作所¥5,198税込¥5,7181パック(3個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石 N-35長さ(mm)55厚さ(mm)3色シルバー吸着力(N)89.376表面処理NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.297
ステンレス製サニタリーフレキホース
南国フレキ工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から4日以内出荷フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体非腐食性流体に限る
ナイロンクリップ
ニックス(日幸工業)¥999税込¥1,0991箱(50個)6日以内出荷から9日以内出荷金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)タイプB寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法N(mm)12.7寸法G(mm)7.9
NFK フェルール型フレキシブルホース
南国フレキ工業¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から5日以内出荷用途食品工場。 化学薬品工場。全長(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲-30~120℃最高使用圧力1MPa接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し
能瀬精工(JNS)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷から6日以内出荷錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
ナイロンクリップ 1箱 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ
ニックス¥859税込¥9451箱(50個)7日以内出荷金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
折畳テーブル OTN
アイリスチトセ¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から58日以内出荷棚なしタイプ。脚部が桟パイプの内側に収納されるので、折りたたみ時のスタックピッチは73mmと省スペース設計。収納効率が向上します。スタッキングパーツを凸凹の形状にする事により、脚部同士を重ねた際、収納時の転倒防止をサポートします。 開閉機構を従来品より外側に設計する事により、W1800サイズで3人が楽に座れる様になりました。幅(mm)1800高さ(mm)700仕様アジャスター付キャスターなし材質(天板)メラミン化粧板材質(脚部)スチール角パイプグリーン購入法適合
壁掛け木調枠 ピンナップコルク調掲示板
青井黒板¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷ナチュラルな色味のコルク調生地を使用した壁掛け用掲示板です。ピンタッチが良く、掲示しやすくくり返し使用できる製品です。木調枠のコルク調ボードは、どんなインテリアにも調和しやすく空間にやわらかな温もりと落ち着きをもたらし、部屋全体を上品で洗練された印象へと導きます。付属品吊り下げ金具