カテゴリ

  • メカニカル部品(560)
  • 制御機器(11)
  • 農業機械(10)
  • 空調・電設資材(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「nk-36」の検索結果

607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ニッパー エンジニア強力ニッパーエンジニア(2件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途精密配線作業などに。全長(mm)155トラスコ品番368-8062材質S58C質量(g)150刃部硬度HRC60±4切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
曲がりコネクタ(30°)ワンタッチ型PF管用 未来工業曲がりコネクタ(30°)ワンタッチ型PF管用未来工業
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
仕様ワンタッチ型
APコードコン樹脂製 セイワ工業APコードコン樹脂製セイワ工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
保護等級はIP69です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)135寸法L(mm)45ねじCTG36寸法A(mm)62寸法D(mm)15ケーブル外径(Φmm)20.0~27.0
Semi-Fシリーズ NK100B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B36~KANA(片山チエン)
36,470税込40,117
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B36~KANA(片山チエン)
2,870税込3,157
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK140B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B36~KANA(片山チエン)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK120B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B36~KANA(片山チエン)
65,450税込71,995
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK40B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B36~KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK50B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B36~KANA(片山チエン)
6,370税込7,007
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B36~KANA(片山チエン)
16,660税込18,326
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B36~KANA(片山チエン)
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ライフテーブル 永井興産ライフテーブル永井興産
6,898税込7,588
1セット(1台)ほか
4日以内出荷
マイルドなやさしい色合い生活に溶け込むライフテーブルナチュラルな木目調の折りたたみテーブル。木の風合いを再現した木目調シートはくすみのあるマットな質感で大人っぽい印象に。天板も脚も同素材のすっきりとしたデザイン。床に座って使うのも、ソファ前でも使いやすい天板高34cm。使わない時は折りたたんで収納できます。幅60・75・80cmから選べる3サイズ。ニーズに合った使い方をお楽しみください。※木目や節の柄には個体差がございます。・折りたたみ可能・天板裏表木目柄仕様・脚裏フェルト付・完成商品
用途折畳みテーブル・センターテーブル・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・机・リビングや子供部屋にもおすすめ材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)高さ(mm)340タイプ完成商品.折りたたみ可能・木製・木目耐荷重(kg)20塗装ポリウレタン樹脂塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
ステンレス旗丁番 中西産業ステンレス旗丁番中西産業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアライン
COMPASSゴムバンド #360 500g IGOCOMPASSゴムバンド #360 500gIGO
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
容量(g)500折径(mm)140切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
COMPASSゴムバンド #365 500g IGOCOMPASSゴムバンド #365 500gIGO
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
容量(g)500折径(mm)140切り幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー角柱(300番)傾斜棚受 SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番)傾斜棚受SUGICO(スギコ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。
材質本体/ステンレス(SUS304) パッキン/塩ビ(透明)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL傾斜角度(°)0/12/24/36/48
PL形 ヒューズリンク 三菱電機PL形 ヒューズリンク三菱電機(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
使用場所屋内用
CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)CSシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から26日以内出荷
Power Integrations オフラインスイッチャ POWER INTEGRATIONSPower Integrations オフラインスイッチャPOWER INTEGRATIONS
5,398税込5,938
1セット(50個)
7日以内出荷
Power Integrations 電源スイッチIC LNK362 POWER INTEGRATIONSPower Integrations 電源スイッチIC LNK362POWER INTEGRATIONS
5,598税込6,158
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●電源スイッチの種類: オフライン●オン抵抗: 88Ω●最大動作電流: 375mA●パワーレーティング: 2.6W●保護機能: ショート●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DIPB●ピン数: 8●動作温度 Max: +150 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 9.83×6.6×3.68mm●シリーズ: LNK362●LinkSwitch-XT、Power Integrations. LinkSwitch-XTファミリは、超ローパワーAC-DC電源変換を提供します。. 700 V内部MOSFET定格 セルフパワー型 オン / オフ制御 ヒステリシス過熱保護 電力制限 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartRロースタンバイ / 無負荷消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
グレーチング INAX(LIXIL)グレーチングINAX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
用途浴室用グレーチング材質ステンレス適合場所浴室
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
Power Integrations AC/DCコンバータ POWER INTEGRATIONSPower Integrations AC/DCコンバータPOWER INTEGRATIONS
2,598税込2,858
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
幅広枠ウォールミラー(54×130) 永井興産幅広枠ウォールミラー(54×130)永井興産
27,980税込30,778
1セット(1台)
15日以内出荷
無垢材の良さを味わうことのできるウォールミラー 幅広の木枠フレームが印象的でスタイリッシュな姿見タイプ。 用途に合わせて縦横どちらでも設置可能です。 そのまま壁に立てかけてもお使いいただけます。 無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用。 5cm幅の木枠とミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、 ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。 すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても 上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。 塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。 ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、 職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。 用途や場所に合わせて選べる6サイズ、カラーは3色ご用意しています。 [55×80cm60×108cm38×130cm54×130cm40×161cm50×161cm] [ホワイトナチュラルアンティークブラウン] <設置方法> 枠の裏にある金具に付属のひもを通して設置してください。 壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。 ミラー厚3mm(飛散防止効果あり) 壁掛け用ひも付 届いてすぐに使える完成品 日本製
用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚)幅(mm)540質量(kg)5.5高さ(mm)1300奥行(mm)20塗装ウレタン塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドルIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
電力ヒューズ 三菱電機電力ヒューズ三菱電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CLS形ヒューズリンク 三菱電機CLS形ヒューズリンク三菱電機
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100-2B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B36~KANA(片山チエン)
82,600税込90,860
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60-2B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B36~KANA(片山チエン)
18,130税込19,943
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
Semi-Fシリーズ NK50-2B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B36~KANA(片山チエン)
13,720税込15,092
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
Semi-Fシリーズ NK80-2B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B36~KANA(片山チエン)
40,460税込44,506
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ NK120-2B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2B36~KANA(片山チエン)
146,930税込161,623
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40-2B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B36~KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
NKA4Rコーナー36PT KLASS(クラス/旧:極東産機)NKA4Rコーナー36PTKLASS(クラス/旧:極東産機)
28,980税込31,878
1パック(100本)
4日以内出荷
材質ABS複合樹脂仕様パンチ穴:3段寸法(mm)36×2500粘着剤
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
Xスタンパー 科目印 シヤチハタXスタンパー 科目印シヤチハタ
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
NKA4Rコーナー36PT(穴有・糊付)(100本入) 広島NKA4Rコーナー36PT(穴有・糊付)(100本入)広島
27,980税込30,778
1箱(100本)
5日以内出荷
燃焼に伴う有毒刺激臭が発生しない。 燃焼時のガス発生量が少ない。 耐熱温度が高い。 ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) 食品衛生上有害な成分がない。 耐衝撃性に優れる。 塗装性がよい。 曲げ弾性率が高い。 線膨張係数が小さい。
長さ(m)2.43
標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
...