カテゴリ
- メカニカル部品(550)
- 制御機器(10)
- 農業機械(10)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(545)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 三菱電機(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 能瀬精工(JNS)(3)
- IGO(2)
- POWER INTEGRATIONS(2)
- 永井興産(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- シヤチハタ(1)
- 富士元工業(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- INA(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 中西産業(1)
- 電成興業(1)
- 広島(1)
- セイワ工業(1)
エコロジープロダクト
「nk-36」の検索結果

APコードコン樹脂製
セイワ工業¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷保護等級はIP69です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)135寸法L(mm)45ねじCTG36寸法A(mm)62寸法D(mm)15ケーブル外径(Φmm)20.0~27.0
Semi-Fシリーズ NK35B36~
KANA(片山チエン)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷から7日以内出荷歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
ライフテーブル
永井興産¥7,198~税込¥7,918~1セット(1台)ほか4日以内出荷マイルドなやさしい色合い。生活に溶け込むライフテーブル。ナチュラルな木目調の折りたたみテーブル。木の風合いを再現した木目調シートは。くすみのあるマットな質感で大人っぽい印象に。天板も脚も同素材のすっきりとしたデザイン。床に座って使うのも、ソファ前でも使いやすい天板高34cm。使わない時は折りたたんで収納できます。幅60・75・80cmから選べる3サイズ。ニーズに合った使い方をお楽しみください。※木目や節の柄には個体差がございます。・折りたたみ可能。・天板裏表木目柄仕様。・脚裏フェルト付。・完成商品用途折畳みテーブル・センターテーブル・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・机・リビングや子供部屋にもおすすめ材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)高さ(mm)340タイプ完成商品.折りたたみ可能・木製・木目耐荷重(kg)20塗装ポリウレタン樹脂塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
Semi-Fシリーズ NK140B36~
KANA(片山チエン)¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B36~
KANA(片山チエン)¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK40B36~
KANA(片山チエン)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷から7日以内出荷歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
幅広枠ウォールミラー(54×130)
永井興産¥27,980税込¥30,7781セット(1台)15日以内出荷無垢材の良さを味わうことのできるウォールミラー 幅広の木枠フレームが印象的でスタイリッシュな姿見タイプ。 用途に合わせて縦横どちらでも設置可能です。 そのまま壁に立てかけてもお使いいただけます。 無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用。 5cm幅の木枠とミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、 ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。 すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても 上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。 塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。 ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、 職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。 用途や場所に合わせて選べる6サイズ、カラーは3色ご用意しています。 [55×80cm60×108cm38×130cm54×130cm40×161cm50×161cm] [ホワイトナチュラルアンティークブラウン] <設置方法> 枠の裏にある金具に付属のひもを通して設置してください。 壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。 ミラー厚3mm(飛散防止効果あり) 壁掛け用ひも付 届いてすぐに使える完成品 日本製用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚)幅(mm)540質量(kg)5.5高さ(mm)1300奥行(mm)20塗装ウレタン塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル
IDEC(和泉電気)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷から17日以内出荷保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
Semi-Fシリーズ NK50-2B36~
KANA(片山チエン)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80-2B36~
KANA(片山チエン)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B36~
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥8,598税込¥9,4581個12日以内出荷から26日以内出荷72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)保護構造IP54接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
NKA4Rコーナー36PT(穴有・糊付)(100本入)
広島¥35,980税込¥39,5781箱(100本)5日以内出荷燃焼に伴う有毒刺激臭が発生しない。 燃焼時のガス発生量が少ない。 耐熱温度が高い。 ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) 食品衛生上有害な成分がない。 耐衝撃性に優れる。 塗装性がよい。 曲げ弾性率が高い。 線膨張係数が小さい。長さ(m)2.43
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
...