カテゴリ

  • 自動車純正部品(299)
  • メカニカル部品(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(23)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nk-3a」の検索結果

関連キーワード
442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所

    ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨種類カラビナ表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
  • (285E3)スイッチ アッセンブリー、ス ニッサン

    (285E3)スイッチ アッセンブリー、ス

    ニッサン(1件のレビュー)
    6,690税込7,359
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (88320)トリム アッセンブリー,クッション リア シート ニッサン

    (88320)トリム アッセンブリー,クッション リア シート

    ニッサン
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • (27632)カバー、PTC ヒーター ニッサン

    (27632)カバー、PTC ヒーター

    ニッサン
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • キー形セレクタスイッチ A30NK omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A30NK

    omron(オムロン)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷から76日以内出荷
    品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
    時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
  • (27731)アクチェーター アッセンブリ ニッサン

    (27731)アクチェーター アッセンブリ

    ニッサン(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アシストグリップ アッセンブリー ニッサン

    アシストグリップ アッセンブリー

    ニッサン(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (54613)ブッシュ,スタビライザー ニッサン

    (54613)ブッシュ,スタビライザー

    ニッサン(9件のレビュー)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ

    CKD
    10,025税込11,028
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源サブラック 日東工業

    電源サブラック

    日東工業
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ

    CKD
    7,200税込7,920
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ

    CKD
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GB□49Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GB□49Rシリーズ

    CKD
    11,450税込12,595
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 A形コネクタリード線なし 4GB□59Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 A形コネクタリード線なし 4GB□59Rシリーズ

    CKD
    11,450税込12,595
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置PAB接続保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ

    CKD
    7,675税込8,443
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB□19Rシリーズ

    CKD
    8,400税込9,240
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類パイロット式ソフトスプール弁
  • ホーム分電盤 日東工業

    ホーム分電盤

    日東工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
  • フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコ

    フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ

    エスコ
    3,330税込3,663
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ

    エスコ
    4,200税込4,620
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • (21503)ロアー ホース ニッサン

    (21503)ロアー ホース

    ニッサン(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • キー形セレクタスイッチ A22NK omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NK

    omron(オムロン)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66キー番号NO.1
  • バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済

    LONG(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:バッテリー上部の形状が若干異なるためZRX1200DAEG適合不可。互換 YTX12-BS 相当 サイズ(約):151x88x132mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-01。ホンダ[HONDA] FUSION/X/SE [フュージョン] MF02。カワサキ[KAWASAKI] W650 03-08。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] GU75。スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] NK42A。ヤマハ[YAMAHA] TDM850 4EP1。ヤマハ[YAMAHA] TRX850 4NX。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約4.26。電圧[ボルト]:12。備考:【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約4.26備考【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)10特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NKP

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
  • (54588)ナット ニッサン

    (54588)ナット

    ニッサン
    289税込318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (295M0)カバー,バツテリー ターミナル ニッサン

    (295M0)カバー,バツテリー ターミナル

    ニッサン
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業

    [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式]

    日東工業
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/NK58WNX 3P 30A(2E)、40A/NK58WNX 3P 40A(2E)、50A/NK58WNX 3P 50A(2E)、60A/NK68WNX 3P 60A(2E)、75A/NK108WNX 3P 75A(2E)、100A/NK108WNX 3P 100A(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • (27832)ダクト、フロアー フロント ニッサン

    (27832)ダクト、フロアー フロント

    ニッサン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (27870)ダクト、サイド ベンチ ニッサン

    (27870)ダクト、サイド ベンチ

    ニッサン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (27800)ノズル ニッサン

    (27800)ノズル

    ニッサン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (27090)ラベル、ライン エアコン ニッサン

    (27090)ラベル、ライン エアコン

    ニッサン
    379税込417
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (26060)ランプ アッシー、LH ニッサン

    (26060)ランプ アッシー、LH

    ニッサン
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (92185)シール,コンデンサー サイト ニッサン

    (92185)シール,コンデンサー サイト

    ニッサン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
...