カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 電気材料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「nk-8n」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンクランプ 北川工業ナイロンクランプ北川工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66仕様ねじ取付ナチュラル規格UL1565取得品
ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)ナイロンクリップニックス(日幸工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ナチュラル(乳白色)
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプノーブランド(2件のレビュー)
1,407税込1,548
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
ナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ ニックスナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズニックス
629税込692
1箱(100個)
7日以内出荷
金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
スパナ 富士元工業スパナ富士元工業
739税込813
1個
当日出荷
寸法L(mm)90寸法A(mm)4
R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT 富士元工業R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT富士元工業
36,980税込40,678
1セット(12個)
当日出荷
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工材質サーメットトラスコ品番799-6764適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER質量(g)5.16
R面取り用チップ サーメット 富士元工業R面取り用チップ サーメット富士元工業
33,980税込37,378
1セット(12個)
当日出荷から4日以内出荷
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工材質サーメット適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER質量(g)5.16
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
3,598税込3,958特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
チップ N54GCR 富士元工業チップ N54GCR富士元工業
14,980税込16,478
1箱(3個)
当日出荷
Rヌーボー/RヌーボーJr用チップ
質量(g)2.83使用コーナー数1
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18~20.7mm。インサートタイプ12
最大加工幅(mm)20.7最小加工幅(mm)18寸法THUB(mm)18.2
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12
寸法L1(mm)51最大加工幅(mm)23.3最小加工幅(mm)20.7
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16~18mm。インサートタイプ10
最大加工幅(mm)18最小加工幅(mm)16
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲14~16mm。インサートタイプ10
寸法L1(mm)50.8最大加工幅(mm)16調整量(mm)1最小加工幅(mm)14