カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バイク部品(2)
  • 農業機械(1)

「nk14/16」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受 NK形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 NK形

    NTN(エヌティーエヌ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪なし

    能瀬精工(JNS)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し 能瀬精工(JNS)

    ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し

    能瀬精工(JNS)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
  • ローラーベアリング 内径14mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径14mm レース幅16mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:14mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7187アズワン品番65-7858-25
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)

    内輪 油穴なし

    能瀬精工(JNS)
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • Semi-Fシリーズ NK40-2B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40-2B16~

    KANA(片山チエン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK50-2B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50-2B14~

    KANA(片山チエン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
  • ステンレスタイプ内輪 能瀬精工(JNS)

    ステンレスタイプ内輪

    能瀬精工(JNS)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
  • Semi-Fシリーズ NK40B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B14~

    KANA(片山チエン)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK35-2B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35-2B~

    KANA(片山チエン)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK35B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35B16~

    KANA(片山チエン)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
  • ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)

    ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
    rs(min)0.3
  • Semi-Fシリーズ NK35B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35B14~

    KANA(片山チエン)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK50B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B14~

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK40-2B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40-2B14~

    KANA(片山チエン)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK50-2B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50-2B16~

    KANA(片山チエン)
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
  • クランクケース BIGM(丸山製作所)

    クランクケース

    BIGM(丸山製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKB2702L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、MB267V-KP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、GKBS2702 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、MB278U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MBC266U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、NK26S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.13、MBC275U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、JC26DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MBS267VT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MB267VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MB279U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、GKB2600UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MB279SL クランクケース、シリンダ部品_No.16など