カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(418)
- メカニカル部品(143)
- FA担当者のオススメ新商品(110)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 物流用品(20)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 作業工具(9)
- 制御機器(8)
- バイク部品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 保管用品(3)
- オフィス家具(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(418)
- 黒田精工(140)
- SMC(58)
- 南国フレキ工業(15)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- 河村電器産業(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ユーエイキャスター(3)
- 扶桑金属工業(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- エヌケーキャリーキャスター(2)
- TRUSCO(2)
- 日東工器(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- ニシモト(2)
- リスパック(2)
- イトーキ(2)
- 日本化工機材(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nk150」の検索結果

バイオ NK150 TC新 AS
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(100点)5日以内出荷カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)129×90×9質量(g)4
フルーツ容器 バイオ NK150 B リスパック
リスパック¥1,698税込¥1,8681袋(100点)5日以内出荷汎用しやすい透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)129×90×25質量(g)5.7
マグネットシート(糊付)
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷強磁力の異方性マグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。 非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。特性強力商品タイプ粘着テープ付仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付材質マグネットシート長さ(mm)500幅(mm)500色黒
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付
ヨドノ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から8日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 固定 150径 ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,998税込¥9,8981個欠品中材質(車輪)ゴム車輪軸径(Φmm)12リム幅(mm)45金具仕上ステンレスストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロン車 ステンレス金具
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 金具セット 固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷固定仕様の金具です。 芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器
採尿検査セット SNKシリーズ 500個
メディカルディスポ¥25,980税込¥28,5781箱(500個)3日以内出荷全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品用途尿検査
静電気帯電防止キャスターⅡ 金具セット 固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷固定仕様の金具です。 芯金・金具にはステンレス304を使用しています。用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
真空パッド ZP3-T
SMC¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から26日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、固定式形状固定車型式プレート式、固定式金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター MC車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から4日以内出荷芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器金具仕上ステンレス
ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。 クリーンルームなどの静電気対策にはSEUW(制電性ウレタン)車輪。用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器金具仕上ステンレス
ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、固定式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用)金具仕上ステンレスストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
Z Series(ZP3-T04)
SMC¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T06)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T08)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T16)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から15日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド (ZPT02U~)
SMC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT08U~)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T13)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド (ZPT08B~)
SMC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT06B~)
SMC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
中量ラックGSN型(150kg/単体タイプ/高さ1500mm)
扶桑金属工業¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー高さ(mm)1500タイプ単体棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)150
真空パッド (ZPR04U~)
SMC¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド (ZPR08~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
中量キャスターラック(GSN型/150kgタイプ)
扶桑金属工業¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷移動に便利なキャスター付き。作業効率化に加え、レイアウト変更も容易です。ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
ステンレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。 衛生的な環境にはSWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪。用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器金具仕上ステンレス
中量ラックGSN型(150kg/連結タイプ/高さ1500mm)
扶桑金属工業¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー高さ(mm)1500タイプ連結棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)150
真空パッド (ZPT16U~)
SMC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
...