カテゴリ
- 制御機器(2,321)
- 常時設置タイプ電力監視用センサ(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85,667)
- 平行開閉形(6)
- エアチャック関連商品(7)
- 丸形(32,948)
- ヘルスケア(374)
- 腰用 サポーター(4)
- メカニカル部品(3,189)
- ボールベアリング(深溝玉軸受)(52)
- 測定用品(4,114)
- 多機能環境測定機(1)
- バイク純正部品(14,611)
- パソコン/周辺機器(7,333)
- 切削工具(3,927)
- 安全標識(3,922)
- バイク部品(3,137)
- 空調・照明・電設資材(2,552)
- 物流用品(2,254)
- 科学研究・開発用品(2,088)
- 卓上消耗品(2,032)
- 保管用品(1,712)
- 電気材料(1,703)
- 事務用品(1,647)
- オフィス家具(1,588)
- 建築金物(767)
- 厨房用品(712)
- トラック純正部品(709)
- FA担当者のオススメ新商品(667)
- 自動車純正部品(636)
- 家電(611)
- 接着剤・補修材(560)
- 日用品(540)
- 店舗什器・備品(504)
- 医療(484)
- 農業機械(450)
- 配管・水廻り設備部材(382)
- ねじ・ボルト・釘(368)
- 作業工具(361)
- スプレー・オイル・グリス(339)
- 住設機器(338)
- 機構部品(297)
- 溶接用品(224)
- 学童・教育用品(221)
- 自転車部品(196)
- 建材・エクステリア(186)
- 作業服(177)
- 清掃用品(166)
- 防災用品(161)
- 油圧機器・油圧ホース(148)
- 安全用品(145)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(141)
- 自動車用オイル・ケミカル(137)
- 研磨材(123)
- はんだ関連・静電気対策用品(122)
- 安全保護具(121)
- 介護用品(112)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(109)
- 安全靴・作業靴(105)
- 印刷用紙/インク/印刷機(105)
- 電動工具(95)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(92)
- カー用品(90)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(89)
- 船舶用品・漁業資材(86)
- 測定関連サービス(84)
- 縫製用品(83)
- 農業・園芸資材(80)
- 食品・飲料(78)
- 理美容(75)
- 防犯用品(71)
- 救急・衛生(64)
- 洗車・清掃(64)
- 塗料(63)
- 洗剤・除去剤(62)
- 塗装・養生・内装用品(58)
- 測量用品(土木/建設)(52)
- ポンプ・送風機・電熱機器(45)
- バッテリー・電装(43)
- 空圧工具(40)
- マスク(37)
- 梱包用品(34)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(33)
- 自動車補修部品(31)
- クリーンルーム用品(23)
- 肥料・農薬・除草剤・種(22)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
- 手袋(20)
- 農具(18)
- テープ(17)
- エンジン工具(15)
- トラック用品・パーツ(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 整備工具・収納(10)
- 鈑金・塗装(10)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- タイヤ・足回り(5)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 完成車(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(138)
- NKE(23)
- NACHI(不二越)(29)
- SMC(82,309)
- ホンダ(14,631)
- メディアカバーマーケット(2,114)
- 理研計器(2,022)
- オカムラ(岡村製作所)(1,709)
- IKO(日本トムソン)(1,536)
- 三桂製作所(961)
- フロンケミカル(952)
- KITO(キトー)(905)
- エスコ(891)
- コガネイ(887)
- New-Era(ニューエラー)(844)
- Kenko(ケンコートキナー)(815)
- ユニット(763)
- TAKEGAWA(武川)(695)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- サンドビック(633)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「nke」の検索結果

エアチャック 平行角型 CH90Bシリーズ
NKE¥18,980税込¥20,8781台当日出荷小型・軽量ながら、フィンガーの開閉ストロークが大きい平行チャックです。高さが低く長いアタッチメントの取付ができます。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に寸法(mm)開き代:10質量(g)最大ツメ(片側)15本体質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×25使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7爪長さ(mm)16(先端から)周囲温度(℃)5~60グリップ力(N)5.8(エア圧0.5MPa時)
位置検出スイッチ CH91B用 2個入り
NKE¥21,980税込¥24,1781セット(2個)当日出荷CH91B用のスイッチです。スイッチを取り付けるための金具も付属しております。接点構成無接点使用電圧(V)DC24適合品番CH91Bリード線(m)3
エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ
NKE¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から6日以内出荷コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
Airsapo(エアサポ)
NKE¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から14日以内出荷腰部に特化した超小型のアシストスーツです。 背面に取り付けられた16本の人工筋肉の力で、今までにはない腰への集中アシストを実現しています。 腰に巻くだけで簡単に装着でき、アシストのON/OFFやも微妙な力の調整も、人工筋肉に入れる空気の量で簡単に調整できます。用途腰痛予防、疲労軽減
エアチャック 平行角型 CH10シリーズ
NKE¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から6日以内出荷開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ
NKE¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から6日以内出荷リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
出力付きれんら君
NKE¥39,980~税込¥43,978~1個(90g)当日出荷から6日以内出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。入力点数(I/O)2点出力点数(I/O)1点(リレー接点)開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V質量(g)約90使用周囲温度(℃)0~+55使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)最大消費電力(W)3(負荷消費電流を含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
UNCM-RP11用端子台オプション
NKE¥7,998税込¥8,7981個(210g)当日出荷用途UNCM-RP11の入出力コネクタケーブルにつなげる端子台オプションです。質量(g)175定格電圧(V)125コネクタ形状MILコネクタ端子ねじM3X6(セルフアップねじ)適合電線(mm2)1.25(max.)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%締付トルク(N・m)0.6~0.9定格通電電流(A)1周囲温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
れんら君多点タイプ
NKE(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個(110g)当日出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約110出力点数(I/O)8点入力点数(I/O)8点電源電圧(V)DC24最大消費電力(W)3.7(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220VRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
位置検出スイッチ CH10用
NKE¥7,998税込¥8,7981セット(2個)6日以内出荷CH10用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
位置検出スイッチ CH10X用
NKE¥7,998税込¥8,7981セット(2個)6日以内出荷CH10X用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
アナログれんら君
NKE¥73,980~税込¥81,378~1個(90g)6日以内出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2.4(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
CO2れんら君 HDMI出力
NKE¥66,980税込¥73,6781個欠品中一目で二酸化炭素濃度が分かる室内CO2モニタリング機器!。環境表示が簡単に!。測定データの確認がカンタン。警報ブザーやメールでお知らせ。過去400日分の状態記録を自動保存。ネット環境がなくても安心
SSL/TLS対応れんら君
NKE¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約80出力点数出力1点入力点数入力2点電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
NKE0505SC
MURATA(村田製作所)¥879税込¥9671個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.2最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
出力付きアナログれんら君
NKE¥69,980~税込¥76,978~1個(90g)6日以内出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。出力端子が付いているため、様々な外部機器との連動や遠隔操作が可能です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。質量(g)約90出力点数(I/O)1点(50mA以下 50V以下、オープンコレクタ、短絡保護無し)入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
カウンターれんら君
NKE¥66,980~税込¥73,678~1個(90g)6日以内出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。入力情報をカウントし、設定値超えでのメール通報や、PCへの現状値表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。用途生産数の監視に。簡易的な生産管理表示盤として。入力点数(I/O)2点出力点数(I/O)1点データ転送速度10Mbps/100Mbps自動認識質量(g)約90使用周囲温度(℃)0~+55消費電力(W)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
SSL/TLS対応無線れんら君
NKE¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約90出力点数出力1点入力点数入力2点周波数2.4GHz帯電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSプロトコルIEEE802.11 b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
単列深溝玉軸受 6900番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6900番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます幅(mm)12材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール非接触両側内径(Φmm)50外径(Φmm)72材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 NKE
NACHI(不二越)¥299税込¥3291個欠品中転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます幅(mm)10材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール非接触片側内径(Φmm)12外径(Φmm)32材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6800NKE
NACHI(不二越)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。幅B(mm)5内径d(Φmm)10止め輪止め輪なし呼び番号6800基本動定格荷重Cr(N)2120基本静定格荷重Cor(N)985シールド形状片非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑37000
単列深溝玉軸受 6808NKE
NACHI(不二越)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。幅B(mm)7内径d(Φmm)40止め輪止め輪なし呼び番号6808基本動定格荷重Cr(N)5950基本静定格荷重Cor(N)4900シールド形状片非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000
単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
CO2れんら君
NKE¥67,980税込¥74,7781個6日以内出荷(新型コロナ対策商品)。 換気目安や熱中症危険度のモニタ表示とメール通知を行います。 二酸化炭素濃度の数値を目で見てわかるようにモニタ表示する事で、室内の換気状態の見える化や換気のタイミングを計るのに最適です。 特定の濃度を超えた時にメールでお知らせする機能が付いており、また前日の状態記録をグラフ付きで日々メール通知する事もできます。 400日分の状態記録を自動保存しているため、過去の推移も確認できます。 温度センサや湿度センサも内蔵されており、熱中症やインフルエンザの警戒レベル表示も可能です。 その他、音センサや人感センサも内蔵し、一覧でグラフ化された画像で確認する事ができます。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途オフィスや店舗、公共施設など、人が集まる場所の換気状態の見える化に。 空調機器を動かしながら換気のタイミングを計る用途に。仕様メール:各種イベント成立時送信 / 定期送信(前日データ)外形寸法(mm)幅122×奥行122×高さ42(センサ除く)出力警報ブザー、本体LED表示電源電圧(V)AC100(アダプタ付き)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露無きこと)有線LAN10/100Mbps(自動判別)無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz 帯)
単列深溝玉軸受 6803NKE
NACHI(不二越)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。幅B(mm)5内径d(Φmm)17止め輪止め輪なし呼び番号6803基本動定格荷重Cr(N)2630基本静定格荷重Cor(N)1570シールド形状片非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑26000
単列深溝玉軸受 6801NKE
NACHI(不二越)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。幅B(mm)5内径d(Φmm)12止め輪止め輪なし呼び番号6801基本動定格荷重Cr(N)1920基本静定格荷重Cor(N)1040シールド形状片非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑32000
単列深溝玉軸受 6802NKE
NACHI(不二越)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。幅B(mm)5内径d(Φmm)15止め輪止め輪なし呼び番号6802基本動定格荷重Cr(N)2080基本静定格荷重Cor(N)1260シールド形状片非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑28000
単列深溝玉軸受 6809NKE
NACHI(不二越)¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。幅B(mm)7内径d(Φmm)45止め輪止め輪なし呼び番号6809基本動定格荷重Cr(N)5350基本静定格荷重Cor(N)4900シールド形状片非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000
単列深溝玉軸受 6206NKE9
NACHI(不二越)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。幅B(mm)16内径d(Φmm)30止め輪なし呼び番号6206基本動定格荷重Cr(N)19500基本静定格荷重Cor(N)11300シールド形状片非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000
単列深溝玉軸受 6009NKE9
NACHI(不二越)¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。幅B(mm)16内径d(Φmm)45止め輪なし呼び番号6009基本動定格荷重Cr(N)20900基本静定格荷重Cor(N)15200シールド形状片非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑9200
単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 NKE
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6208NKE9
NACHI(不二越)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。幅B(mm)18内径d(Φmm)40止め輪なし呼び番号6208基本動定格荷重Cr(N)29100基本静定格荷重Cor(N)17900シールド形状片非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑8700
単列深溝玉軸受 6200番台 NKE
NACHI(不二越)¥359~税込¥395~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
...