カテゴリ

  • メカニカル部品(756)
  • FA担当者のオススメ新商品(715)
  • 空調・照明・電設資材(196)
  • バイク純正部品(160)
  • 機構部品(46)
  • 物流用品(38)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • トラック純正部品(14)
  • 作業服(13)
  • 測定用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 安全標識(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 医療(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 完成車(3)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nkl」の検索結果

1,373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業台用オプションNKLキャビネット サカエ

    作業台用オプションNKLキャビネット

    サカエ(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    サカエ作業台用オプションNKLキャビネットです。 小物の収納等に非常に便利です。
    奥行(mm)500
  • NKLキャビネット用仕切板 サカエ

    NKLキャビネット用仕切板

    サカエ
    799税込879
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 位置決めピン ノックレス NKL NKL-40 イマオコーポレーション

    位置決めピン ノックレス NKL NKL-40

    イマオコーポレーション
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ・ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。・ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
    タイプフェノール樹脂製
  • NKLキャビネット サカエ

    NKLキャビネット

    サカエ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    材質スチール奥行(mm)500間口(mm)500均等荷重(kg)30引出し寸法(mm)394引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×394×78色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)419×394×78
  • NKL ノックレス イマオコーポレーション

    NKL ノックレス

    イマオコーポレーション
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ピンの取外しに! ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。 ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
    質量(g)1.7
  • 作業台用オプションNKLキャビネット(パールホワイト/抗菌粉体塗装) サカエ

    作業台用オプションNKLキャビネット(パールホワイト/抗菌粉体塗装)

    サカエ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    引出しは鍵付の為ロックできます。作業条件に合わせ左右最適な位置にセット可能。
    用途豊富なバリエーションのサカエキャビネット。用途に合わせてお選び下さい。奥行(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ニードルケレン棒ショート NKL-200 土牛

    ニードルケレン棒ショート NKL-200

    土牛
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    溶接時に発生するスラグおよびスパッタの除去を目的とした、現場ニーズを反映した製品です。従来のニードルケレン棒とは異なり、柄尻部を打撃することが可能です。エアや電気を使用せず、手動によるニードルケレンが可能であり、凹凸部、曲面、パイプ、ボルト、リベット周辺などのケレン作業に適しています。
    用途ケレン作業幅(mm)40全長(mm)205質量(g)770寸法(Φ)ニードル:3
  • タナガード(ナイロン) オーエッチ工業

    タナガード(ナイロン)

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    649税込714
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • クランプレバー オネジ モノタロウ

    クランプレバー オネジ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部おねじ販売区分業務用
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ネット緩衝材 TRUSCO

    ネット緩衝材

    TRUSCO(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
    用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ6 1846
  • NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    NKエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶製ハイス汎用エンドミル
    材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
  • NKエンドミル 2枚刃ロング刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    NKエンドミル 2枚刃ロング刃

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    用途側面切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
  • クランプレバー モノタロウ

    クランプレバー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部めねじ販売区分業務用
  • NKエンドミル 4枚刃ロング刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    NKエンドミル 4枚刃ロング刃・センタカット

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
  • ニッカルミエ 医療器具・手術器具用アルカリ洗浄剤 日科ミクロン

    ニッカルミエ 医療器具・手術器具用アルカリ洗浄剤

    日科ミクロン
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    血液、タンパク、油脂などの生物由来の汚染物質を溶かして落とします。界面活性剤を含まない無発泡性です。従来品に比べて生分解性と洗浄力が向上しました。
    主成分炭酸塩、カルボン酸塩液性pH12.5(原液)
  • インシュロックタイ カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
    用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組フタ INAX(LIXIL)

    組フタ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    商品タイプ組み合わせ式
  • 大型作業台用キャビネット サカエ

    大型作業台用キャビネット

    サカエ
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    奥行(mm)500間口(mm)500色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中村孝明 桐のまな板 M カクセー

    中村孝明 桐のまな板 M

    カクセー
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    軽くて扱いやすい、桐製のまな板です。扱いやすいサイズ、コンパクトで使いやすい。幅21cm×長さ37cm 厚み2cm。軽量、刃あたりが良い。
    材質寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)21×37×2
  • ブラス製締付継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • 大型作業台 オプションキャビネット サカエ

    大型作業台 オプションキャビネット

    サカエ
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    左右最適な位置にセットが可能。カギ付。
    質量(kg)6アイボリー高さ(mm)83奥行(mm)500間口(mm)500アズワン品番64-5290-86RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【オーダー】NBRゴム70°黒 タイガースポリマー

    【オーダー】NBRゴム70°黒

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム伸び(%)550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15サービス分類オーダー・加工
  • ロングナットセット ナカヤ

    ロングナットセット

    ナカヤ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ペーパーディスク、プラスチックパット式ディスク用ロング取付ナット
    用途NKC-125用ロングナット
  • 大型作業台用キャビネット サカエ

    大型作業台用キャビネット

    サカエ
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    奥行(mm)500間口(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ヘッダー固定金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ヘッダー固定金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    戸建用
    長さ(m)0.25
  • 作業台用 引出し サカエ

    作業台用 引出し

    サカエ
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    適合機種軽量作業台(KS・KSD・CK・CKD・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9))、中量作業台(CS・KTD・CB・KT・KV・TKT)高さ(mm)83奥行(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • LED流し元灯センサー付(電気工事不要) オーム電機

    LED流し元灯センサー付(電気工事不要)

    オーム電機(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1点
    当日出荷
    手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
    付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書タイプ20W形消費電力(W)13.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)800全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED流し元灯 (配線工事不要) オーム電機

    LED流し元灯 (配線工事不要)

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
    付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書質量(g)625消費電力(W)9.8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88光源色昼白色相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 片ナット付小曲エルボ リビラック

    片ナット付小曲エルボ

    リビラック
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    通常の片ナットより省スペースで配管可能。
    用途パッキン付材質黄銅呼び径G1/2×G1/2
  • エコメン2 富士元工業

    エコメン2

    富士元工業
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
  • PG-Aサイン専用 ウエイトタンク シンエイ[店舗什器・備品]

    PG-Aサイン専用 ウエイトタンク

    シンエイ[店舗什器・備品]
    1,498税込1,648
    1台
    3日以内出荷
    PG-Aサイン用ウエイトタンクです。
    用途転倒防止用として質量(kg)10(満水時)
  • ステンレス作業台用キャビネット サカエ

    ステンレス作業台用キャビネット

    サカエ
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス作業台用オプションキャビネットです。前面・背面どちらにもセットできます。W1500・W1800タイプには2個取付け可能です。
    付属品キャビネット取付金具2本付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×390×80色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DRY半袖Tシャツ 小倉屋

    DRY半袖Tシャツ

    小倉屋
    1,990税込2,189
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    吸汗速乾
    素材ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ
  • 純水製造装置 Elix Essential Merck(メルクミリポア)

    純水製造装置 Elix Essential

    Merck(メルクミリポア)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • WATER SENSOR FOR XL SYSTEMS 1ST Merck(メルクミリポア)

    WATER SENSOR FOR XL SYSTEMS 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    18,899税込20,789
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0215-45
  • チューブフィッティング ブラス締付継手 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング ブラス締付継手

    PISCO(ピスコ)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷
    金属本体に特殊黄銅を使用。水に対しての耐腐蝕性が大幅にアップした締付継手です。
    トラスコ品番560-1605材質金属本体:特殊黄銅、締付ナット:特殊黄銅+フッ素コーティング接続口径R1/4使用温度範囲(℃)チューブの使用温度範囲に準じる(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じる使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)流体温度(℃)チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)8
  • 棚ガード オーエッチ工業

    棚ガード

    オーエッチ工業
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    仕様開閉バックル:銅線バックルサイズ【支柱】ループベルト:LLベルト幅(mm)25開口寸法(mm)棚(内寸):1800
  • DRY長袖Tシャツ 小倉屋

    DRY長袖Tシャツ

    小倉屋
    2,390税込2,629
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    吸汗速乾
    素材ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ
...