チューブフィッティング ブラス締付継手

チューブフィッティング ブラス締付継手 - PISCO(ピスコ)

金属本体に特殊黄銅を使用。水に対しての耐腐蝕性が大幅にアップした締付継手です。

トラスコ品番
560-1605
材質
金属本体:特殊黄銅、締付ナット:特殊黄銅+フッ素コーティング
接続口径
R1/4
使用温度範囲(℃)
チューブの使用温度範囲に準じる(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じる
使用流体
空気、水、その他薬品など(条件有)
流体温度(℃)
チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)
適合チューブ外径D(Φmm)
8
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82605218NKL086002
¥6,490
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする