カテゴリ

  • 電気材料(12)

「nkp-3uf sb」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込調光調色スイッチ 神保電器埋込調光調色スイッチ神保電器
58,980税込64,878
1個
34日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えましたNKD-RDCT1における調光/調色のモードはツマミを押して切替えられます。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF関連資料(0.49MB)
埋込調光スイッチ 神保電器埋込調光スイッチ神保電器
41,980税込46,178
1個
34日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えました。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF関連資料(0.46MB)
埋込スイッチ 神保電器埋込スイッチ神保電器
28,980税込31,878
1個
34日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
埋込シーン選択スイッチ 神保電器埋込シーン選択スイッチ神保電器
69,980税込76,978
1個
34日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。OLEDによる可変表示を備えたDALI-2規格準拠のシーン選択スイッチです。DALI-2規格を採用するメリットの1つである照明を存分に活用した高度で多彩な空間演出を選択/切替するために使用するデバイスです。OLEDの可変表示はデフォルトで多様な表示が組み合わせられます。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】25使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF関連資料(0.5MB)
NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット 神保電器NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット神保電器
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から3日以内出荷
新たな方向性「NKシリーズ」
定格15A/300V
NKシリーズプレート 3連用 9個口(SB色) 神保電器NKシリーズプレート 3連用 9個口(SB色)神保電器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ神保電器
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)
仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格消費電力(W)4以下定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1
NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ神保電器
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。
仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1スイッチ定格(A)3/24V AC
NKシリーズプレート 5連用 15個口(SB色) 神保電器NKシリーズプレート 5連用 15個口(SB色)神保電器
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9628-13
NKシリーズプレート 4連用 12個口(SB色) 神保電器NKシリーズプレート 4連用 12個口(SB色)神保電器
2,198税込2,418
1個
翌日出荷