「nl-8-bu」の検索結果
チャック式で水やホコリが入りません。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し、水やホコリからも保護します。
仕様ヨコ名刺サイズ
付属品中紙付
材質ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂
寸法(mm)中紙寸法:90×55、ケース外寸:103×79
サイズ名刺
タイプケース:ソフトタイプ、チャック付
ひも長(mm)約900(幅約10)
グリーン購入法適合
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100