カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 切削工具(23)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 介護用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 梱包用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 農業機械(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 測定用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 家電(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 保管用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク部品(3)
  • テープ(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「nl5」の検索結果

236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

    ノルトロックジャパン(31件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(12組)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • 取付金具 IDEC(和泉電気)

    取付金具

    IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
    419税込461
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
  • ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)

    ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • マジックインキ 替ペン先 寺西化学

    マジックインキ 替ペン先

    寺西化学(2件のレビュー)
    229税込252
    1セット(5本)
    当日出荷
    寺西化学工業製、マジックインキ替ペン先
    用途油性マーカー替ペン先商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
  • 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 オープン工業

    吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺

    オープン工業(7件のレビュー)
    349税込384
    1枚ほか
    当日出荷
    ワンタッチで取り外しできる脱着式。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
    中紙サイズ(mm)90×55材質(ひも)ひも再生PET、(クリップ)再生POM、(安全装置)再生PP、(名札用ケース)再生ポリオレフィンサイズ名刺外形寸法(幅W×高さH)(mm)101×77ひも長(cm)90ひも幅(cm)1
  • プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
  • ノルトロックワッシャー ステンレス TRUSCO

    ノルトロックワッシャー ステンレス

    TRUSCO
    989税込1,088
    1パック(3組)
    当日出荷
    あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
    種類ノルトロックワッシャー
  • ルーペ NSK

    ルーペ

    NSK
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
    用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャー

    ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)

    ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
    189税込208
    1組(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
  • ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランド

    ノルトロックワッシャー (SUS316相当)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
  • ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(3件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • 大内径リンク 大洋製器工業

    大内径リンク

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
    用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入

    橋本クロス
    4,798税込5,278
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
  • プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
  • コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ 引掛形接地2P

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
  • ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    21,980税込24,178
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
  • ANLヒューズ マリンテック

    ANLヒューズ

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    DC用過電流保護用ヒューズ。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテム!。。 ・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・12V-24V-36V-48V 直流用。
  • 底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    底水用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
    用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個出力(W)150電圧(V)100口径(Φmm)32全揚程(m)5電源コード(m)4吐出量(L/min)75使用流体汚水
  • 引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A) アメリカン電機

    引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A)

    アメリカン電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。
    材質ナイロン樹脂適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8防水×
  • マジックインキ大型用 替えペン先 50本入り 寺西化学

    マジックインキ大型用 替えペン先 50本入り

    寺西化学
    2,198税込2,418
    1袋(50本)
    当日出荷
    商品タイプ替芯線の太さ太字トラスコ品番837-0936繰り返し・詰め替え対応
  • ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)

    ノルトロックジャパン
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • 防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL 日東電工(旧:Permacel)

    防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL

    日東電工(旧:Permacel)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
    用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    109,800税込120,780
    1箱(200個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類ノルトロックワッシャー
  • 床養生テープ NL養生テープ 日東エルマテリアル

    床養生テープ NL養生テープ

    日東エルマテリアル
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。 手切れ性が良く、作業性に優れます。
    用途内・外装工事時の養生 引っ越し作業時、養生の仮止め 養生シートの固定材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.18グリーン長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)(縦)58、(横)94RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
  • 両長ニップル イノック

    両長ニップル

    イノック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 和文日付 5号 シヤチハタ

    和文日付 5号

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    書体ゴシックシリーズ回転ゴム印エルゴグリップグリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    73,980税込81,378特価
    1箱(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ノルトロックワッシャー
  • 安全レバー付 エアーニッパー ベッセル

    安全レバー付 エアーニッパー

    ベッセル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
    用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
  • SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所

    SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
  • 引掛形 フランジインレット アメリカン電機

    引掛形 フランジインレット

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • 引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機

    引掛形 プラグ(UL/CSA

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプタイプナイロンカバー
  • LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 タンガロイ

    部品

    タンガロイ
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック 日東電工(旧:Permacel)

    防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック

    日東電工(旧:Permacel)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
    用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.1
  • ステンレス 両ねじニップル ナゴヤ

    ステンレス 両ねじニップル

    ナゴヤ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応