極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。
カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。
その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。
内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合スチール全般
仕上処理完全焼き入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素
材質Alloy C-276
種類ノルトロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
関連キーワード