カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(54)
  • 制御機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • メカニカル部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlgi-1」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジリチューム 出光NTGカートリッジリチューム出光NTG(5件のレビュー)
639税込703
1本(400g)
当日出荷
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適使用温度範囲(℃)-20~120黄褐色増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物特性潤滑商品タイプリチウムグリース
80ml グリースポンプ エスコ80ml グリースポンプエスコ(3件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
グリースチャージガンセット エスコグリースチャージガンセットエスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
容量(mL)125ノズル長(mm)150吐出量(mL/ストローク)0.4排出圧力(MPa)最大55筒長(mm)190危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
500ml グリースガン(エアー式) エスコ500ml グリースガン(エアー式)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
動作方式エアー式エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード危険物の類別非危険物
グリースガン (エアー式) エスコグリースガン (エアー式)エスコ
11,100税込12,210
1台
翌日出荷
NLGI-1~2用。蛇腹カートリッジ使用可能。グリースタンクを任意の位置に調整可能。連続吐出タイプ。プラグ付き。
質量(kg)1.8容量(mL)400使用圧力(MPa)0.6、使用可能圧力:0.42~1.05ノズル長(mm)170吸入口サイズPT1/4” (カプラー付)筒長(mm)60×295適合グリース蛇腹グリース 、手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”PT-28T
450ml グリースポンプ エスコ450ml グリースポンプエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
NLGI-1~2 ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
エスコ品番EA991CK容量(mL)450危険物の類別非危険物
エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
NLGI-1~2。シングルショットタイプ。トリガーを押す度に、グリースを吐出します(吐出量0.9g/ワンプッシュ)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
エスコ品番EA166DG-11容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量0.9(g/トリガー)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
9,540税込10,494
1個
翌日出荷
NLGI-1~3。加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。EA991C-7、-8、-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。ホースホルダー付き。適用グリース:カートリッジグリース、手詰めグリース。
軸径(Φmm)ピストン:10寸法(mm)395×140×66質量(kg)1.31容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)60筒長(mm)290危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
グリースガン (エアー式) エスコグリースガン (エアー式)エスコ
8,950税込9,845
1セット
7日以内出荷
シングルショットタイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押す度に、グリースを吐出します。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量0.9g/ワンプッシュノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
危険物の類別非危険物
グリースガン (エアー式) エスコグリースガン (エアー式)エスコ
11,900税込13,090
1セット
7日以内出荷
連続吐出タイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押している間はグリースが出続けます。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量400g/分ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
グリースポンプ (フレキ兼用ノズル付き) エスコグリースポンプ (フレキ兼用ノズル付き)エスコ
8,430税込9,273
1セット
7日以内出荷
NLGI-1~2。フレキシブル兼用ノズル付き。ノズルはカプラー付き。スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)330材質(ノズル)スチール最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ
10,900税込11,990
1個
8日以内出荷
NLGI-1~2。連続吐出タイプ。トリガーを押している間はグリースが出続けます(吐出量400g/min)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
エスコ品番EA166DG-21容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量400(g/分)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレンDC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空)ザーレン
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
パルサールブ M 汎用グリス 250cc パルサールブパルサールブ M 汎用グリス 250ccパルサールブ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5920質量(g)1040寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×210グリス容量250危険物の類別非危険物
パルサールブ M 汎用グリス 125cc パルサールブパルサールブ M 汎用グリス 125ccパルサールブ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力60kgf/cm[[の2乗]])LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5911質量(g)860寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×183グリス容量125使用条件マイナス15℃~60℃危険物の類別非危険物
グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコグリースポンプ (フレキシブルホース付き)エスコ
9,270税込10,197
1セット
7日以内出荷
NLGI-1~2。500mmフレキシブルホース付き。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコグリースポンプ (フレキシブルホース付き)エスコ
5,080税込5,588
1セット
7日以内出荷
300mmフレキシブルホース付き。NLGI-1~2。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利です。充填ニップル、エアーリリースバルブ付き。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。適用グリース:カートリッジグリース(400ml)、手詰めグリース。
容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)69吐出量(g/ストローク)1筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0
カートリッジグリースガン ヤマダコーポレーションカートリッジグリースガンヤマダコーポレーション(13件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
最大圧力(MPa)80付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
形式レバー式付属品120mmストレートノズル(HSP-1)ノズル接続径R1/8
パーマクラシック(耐熱グリース) シマテックパーマクラシック(耐熱グリース)シマテック(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(120mL)
当日出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
コードレスグリースガンセット KTCコードレスグリースガンセットKTC(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
カートリッジモリブデン 出光NTGカートリッジモリブデン出光NTG(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(400g)
当日出荷
リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗、耐水、酸化安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
分配弁 正和分配弁正和
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
定容量一体型のグリース分配器親分配器、子分配器として使用可能配管が容易でスペースをとらない
接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]危険物の類別非危険物稠度NLGI No.00~1吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ(4件のレビュー)
14,600税込16,060
1個
当日出荷
蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物取扱説明書(0.19MB)
マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤) ボスティック(Bostik)マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(454g)
当日出荷
軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
用途海水・海風にさらされる機器類。船舶機器。ディーゼル・エンジンなど。トラスコ品番356-9217薄い青使用温度範囲(℃)-183~1343ちょう度1/2(NLGI)主成分リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛危険物の類別非危険物
自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付きPERMA(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(120g)
当日出荷
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
400g カートリッジグリース(オレンジ/20本) エスコ400g カートリッジグリース(オレンジ/20本)エスコ
15,500税込17,050
1箱(20本)
当日出荷
酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
黄褐色仕様リチウム石鹸基、NLGI-1エスコ品番EA991C-13質量(kg)8.8使用温度範囲-10~120危険物の類別非危険物
パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付) FYH(日本ピローブロック)パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
正確・確実な給油でメンテネンスフリーパーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
タイプカートリッジ取付穴PT1/4ガスネジ分類パーマスターバリオRoHS指令(10物質対応)対応
500ml グリースガン エスコ500ml グリースガンエスコ(1件のレビュー)
8,460税込9,306
1個
当日出荷
手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番EA991CN-10タイププロピストル型ホース径(Φmm)【フレキシブルホース】約8標準付属ノズルカプラー付450mmフレキホースホース長さ(mm)【フレキシブルホース】450材質(ピストン・シリンダー)合金スチール筒長(mm)300適合グリースNLGI-1/2危険物の類別非危険物シリンダー容量(mL)500
400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム エスコ400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウムエスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基アズワン品番65-9340-64危険物の類別非危険物
パーマフューチャー(耐熱グリース) PERMAパーマフューチャー(耐熱グリース)PERMA
6,998税込7,698
1個(120mL)
当日出荷から5日以内出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370危険物の類別非危険物
カートリッジグリース エスコカートリッジグリースエスコ
1,680税込1,848
1本
翌日出荷
長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途車両、建設機械、産業機械、農業機械ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
手動グリースポンプ KWK手動グリースポンプKWK
27,980税込30,778
1台
当日出荷
用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に仕様【給油サイクル】1cc/stroke幅(mm)141~275ちょう度#0~1吐出圧力(MPa)14.7適合グリースNLGI#0~1吐出量(cm3/ストローク)1給油箇所約50箇所
自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付きPERMA
4,998税込5,498
1個(120g)
当日出荷
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)99×70危険物の類別非危険物
グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコグリースガン 400mL EA991シリーズエスコ
7,260税込7,986
1セット
翌日出荷
400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)アズワン品番65-9340-68危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
手詰めカートリッジはEA991C-9、-10。
エスコ品番EA991CN-4タイプフレキシブルホース・プロハード標準付属ノズル450mmフレキシブルホース材質(ピストン・シリンダー)合金スチール筒長(mm)300適合グリースNLGI-1/2危険物の類別非危険物シリンダー容量(mL)500
400g カートリッジグリース(シャーシー/20本) エスコ400g カートリッジグリース(シャーシー/20本)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
シャシーグリース。 カルシウム石鹸基。
用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に褐色仕様NLGI-1エスコ品番EA991C-11使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ エスコ500ml グリースポンプエスコ
9,120税込10,032
1個
翌日出荷
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CB容量(mL)500ノズル長(mm)175筒長(mm)320危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物