カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(54)
  • メカニカル部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 制御機器(7)
  • 縫製用品(7)
  • 理美容(5)
  • 安全保護具(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nm-405」の検索結果

132件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ 日東電工(旧:Permacel)

    アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(18巻)
    当日出荷
    支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。
    材質軟質アルミニウム箔幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途ダクトや金属パイプの継ぎ手部分の接着及びシール、放熱・冷熱管の固定、金属探知の目印、電磁波シールド・配管ダクト等の補修用
  • 両開金属ファスナー40cm 日本紐釦貿易

    両開金属ファスナー40cm

    日本紐釦貿易
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(40cm×5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長さ(cm)40入数同色5本入り
  • NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW STANLEY(スタンレー電気)

    NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    Stanley Electric UV LED は、広い分布角度と中央出力を備え、Peak wavelengh が 405nm になっています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
    仕様●LED数:1●ピーク波長:405nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDUアズワン品番65-7244-04
  • OSA Opto OCU-440 シリーズ 405Nm 紫外線 LED OSA Opto

    OSA Opto OCU-440 シリーズ 405Nm 紫外線 LED

    OSA Opto
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 30° 40mW BIVAR

    Bivar 紫外線 LED ピーク波長:405nm, 30° 40mW

    BIVAR
    ¥789税込¥868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV3TZ. BivarのUV3TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形3 mm (T-1)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV3TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV3TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV3TV UV LEDの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵
    仕様LED数 = 1ピーク波長 = 405nm放射束 = 40mWビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軽量ミックスライト NAILER'S

    超軽量ミックスライト

    NAILER'S
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    対応波長365nm&405nm、UV&LED 2つのジェルに対応。フットにも対応するオープン(底面なし)構造。超軽量! 140g。センサー機能搭載で自動照射。30/60タイマー付き。USB接続。安心の1年保証
    セット内容超軽量ミックスライト本体1台・USBコード(1.5m)・取扱説明書(保証書)1枚質量(g)約140消費電力(W)24(最大)入力電圧(V)5波長(nm)365&405(ナノメートル)±5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×105×66タイマー設定30秒、60秒入力電流(A)2グリーン購入法適合
  • ミックスライト ネイラーズ

    ミックスライト

    ネイラーズ
    ¥7,890税込¥8,679
    1個
    5日以内出荷
    UV&LED 2種類のジェルに対応(対応波長365nm,405nm)のダブル波長LEDチップを30搭載!。取りはずし可能なマグネット式反射板でお掃除もラクラク。爪に優しい硬化熱軽減ライト。5・30・60秒タイマー付。自動センサー機能搭載。フットにも最適。ライト寿命50000時間。安心の1年間保証
    セット内容本体1台、AC電源アダプター、取扱説明書材質本体 : PC+ABS、底板 : ステンレス電圧AC100~240V 50/60Hz波長(nm)365&405(ナノメートル) ±5タイマー設定5/30/60(秒)
  • UV-LEDスマートワイドライト PADICO(パジコ)

    UV-LEDスマートワイドライト

    PADICO(パジコ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
    用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDハンディライト エルベール

    LEDハンディライト

    エルベール
    ¥1,500税込¥1,650
    1台
    当日出荷
    LEDレジンに特化したコードレスハンディライト単4乾電池3本使用(別売)波長:405nm。材質:アルミ合金。サイズ:Φ25×98mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ合金寸法(Φ×mm)25×98波長(nm)405包装形態化粧箱灯数21灯(レジン用)
  • SK10K水洗いレジン Nebula Black / 500g SK本舗

    SK10K水洗いレジン Nebula Black / 500g

    SK本舗
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
    色Nebula Black質量(g)500
  • 水洗い10Kレジン 500g / 透明色 SK本舗

    水洗い10Kレジン 500g / 透明色

    SK本舗
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!。SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
  • SK 水洗いレジン1000g 『透明色』 SK本舗

    SK 水洗いレジン1000g 『透明色』

    SK本舗
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
    色透明色質量(g)1000タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
  • 水洗い10Kレジン 1,000g / 透明色 SK本舗

    水洗い10Kレジン 1,000g / 透明色

    SK本舗
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!。SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
  • UV-LEDレジン 月の雫ハード 30g PADICO(パジコ)

    UV-LEDレジン 月の雫ハード 30g

    PADICO(パジコ)
    ¥999税込¥1,099
    1本(30g)
    当日出荷
    シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
    用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5%寸法(mm)ボトル:Φ28xH116容量(g)30パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
  • Bivar 紫外線 LED ピーク波長:390nm, 30° 40mW BIVAR

    Bivar 紫外線 LED ピーク波長:390nm, 30° 40mW

    BIVAR
    ¥939税込¥1,033
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. TZシリーズUV LED - UV5TZ. BivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長公差は+/-2.5 nmです。内蔵のツェナーダイオードがESD (静電気放電)に対する保護を提供します。 UV5TZファミリは、UV LEDのTZシリーズ製品の1つです。これらのLEDに適した用途には、産業硬化、空気清浄、医学 / 生物医学用途、皮膚疾患治療機器、有害物検出などがあります。. UV5TV UV LEDの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 厳密な波長公差 視野角: 15°又は30° チップ材質: InGaN / サファイア 低消費電力 低電流要件 ツェナーダイオード内蔵
    仕様LED数 = 1ピーク波長 = 390nm放射束 = 40mWビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型ピン数 = 2LED材質 = InGaN、Sapphire実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用 PADICO(パジコ)

    UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用

    PADICO(パジコ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本(100g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
    用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5%
  • SK10K水洗いレジン Dusk grey / 1000g SK本舗

    SK10K水洗いレジン Dusk grey / 1000g

    SK本舗
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
    色Dusk grey質量(g)1000
  • 390nm 15° 紫外線 LED 40mW 1袋 2個入 BIVAR

    390nm 15° 紫外線 LED 40mW 1袋 2個入

    BIVAR
    ¥739税込¥813
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。TZシリーズUV LED - UV5TZ。BivarのUV5TZシリーズは、厳密な波長公差のUV LEDで、丸形5 mm (T-1 3/4)パッケージに収められています。無色透明のレンズで、紫色の光を放ちます。UV5TZ LEDのピーク波長は390 nm → 405 nmで、波長
    仕様●LED数:1●ピーク波長:390nm●放射束:40mW●ビュー角:15°●レンズ形状:砲弾型●ピン数:2●LED材質:InGaN、Sapphire●実装タイプ:スルーホール実装●寸法:5mmアズワン品番65-7259-99
  • SK10K水洗いレジン Nebula Black / 1000g SK本舗

    SK10K水洗いレジン Nebula Black / 1000g

    SK本舗
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
    色Nebula Black質量(g)1000
  • YL-780M 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学

    YL-780M 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ

    山本光学
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジをラインナップ。くもり止め機能付。
    用途LT/ロータイプ:日本人・アジア人向け HT/ハイタイプ:欧米人向け仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、つる自在調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、マスク併用可形状一眼質量(g)64種類レーザー保護具寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×58×178フレーム色ホワイトレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • SK10K水洗いレジン Snow White / 500g SK本舗

    SK10K水洗いレジン Snow White / 500g

    SK本舗
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    9日以内出荷
    SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
    色Snow White質量(g)500
  • SK10K水洗いレジン Snow White / 1000g SK本舗

    SK10K水洗いレジン Snow White / 1000g

    SK本舗
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
    色Snow White質量(g)1000
  • SK10K水洗いレジン Neo clear / 1000g SK本舗

    SK10K水洗いレジン Neo clear / 1000g

    SK本舗
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
    色Neo clear質量(g)1000
  • Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLY

    Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)

    OPTO SUPPLY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    [砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は405nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
    仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)405nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
  • ULTRAWAVE EARPET(イヤペット) Fluke Forest(フルークフォレスト)

    ULTRAWAVE EARPET(イヤペット)

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    【赤外線、紫外線の光波を使った全身ケア】。ペットに最適。光を当てるだけで、痛みも、音もないケア方法。赤外線、紫外線による健康維持の外耳ケア、肉球に。犬や猫の皮膚は毛で保護されています。耳の中は毛がなく皮膚が露出しています。ペットの健康を測るうえでも外耳は大切な部位です。イヤペットは音も、痛みも、熱も無いペットに最適なケア製品です。----------------------------。LED(赤/青) : 665nm / 405nm(LGイノテックLED)。照射角 : 120ged。使用時間 : 青+赤LED:12回使用可能(約60分)。赤LED:約3時間40分、照明LED:約200時間。充電 : 充電中使用可能、micro 5pin。kc認証 : R-R-ID0-PET-CARE-KIT、XU100690-17005F
    セット内容本体、CAP、取扱説明書、ポーチ、インナーボックス、保証書質量(g)22バッテリー容量(mAh)Li-polymer 230サイズ(mm)147×31×17
  • Regin Lab LEDコンパクトランプ KIYOHARA(清原)

    Regin Lab LEDコンパクトランプ

    KIYOHARA(清原)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。 1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、 スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。 また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。
    セット内容LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書材質ABS消費電力(W)6電圧(V)(50/60Hz)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×68×16機能1分タイマー・常時点灯設定波長(nm)405USBケーブル長(cm)98LED使用数(個)6
  • Go Direct スペクトロメーターセット GDX-SVISPLF ナリカ

    Go Direct スペクトロメーターセット GDX-SVISPLF

    ナリカ
    ¥170,000税込¥187,000
    1個
    4日以内出荷
    ・380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。・専用アプリ「Spectral Analysis(R)」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。・お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。・白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。・蛍光特性を調べる実験にも使用できます。・光ファイバーが付属しているので、さまざまな光源からの排出量の読み取りができます。
    付属品ディスポセル15個、光ファイバー、mini USBケーブル、USB電源アダプタ仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm、【実験例】光合成色素の吸収スペクトル、発光スペクトル電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1nm測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB光源白色LED、蛍光測定用LED(405nm、500nm)測定波長380~950nm
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ

    Hydrangea
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ 山本光学

    レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ

    山本光学
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。
    用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、つる自在調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、マスク併用可セット内容専用ケース形状一眼質量(g)64種類レーザー保護具規格EN(CE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×58×178フレーム色ホワイトレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg White RESIONE

    RESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg White

    RESIONE
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
    M68レジンは、高い剛性と強度を兼ね備えた純白の3Dプリント用レジンです。 。熱可塑性プラスチックに対抗する特性をもち、穴あけやねじ締めなどの高応力加工にも耐えるため、長時間静的な強度や繰り返しの応力がかかる機能部品の製造に最適です。高剛性&高靭性:硬さとしなやかさを両立し、強度を犠牲にせず衝撃に強い。黄ばみゼロの純白:長期保管しても色あらず、作品や装飾に最適。高品質原料:刺激性の少ない高純度素材を厳選。互換性:385~405nmのUV LED光源対応、主流のLCD/MSLA/DLP方式プリンタで使用可能。混合利用可能:F69/F39/F39Tなどのフレキシブル系レジンと調合することで、さらに耐久性を強化。精密フィギュア・アクションフィギュア。保護シェル・筐体部品。機能部品・治具・固定具。建築模型・アート作品。スナップフィット構造
    プリンターUV 395-410nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410nm DLP機:Anycubic、Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
  • SK 高弾性ラバーレジン 500g SK本舗

    SK 高弾性ラバーレジン 500g

    SK本舗
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    フレキシブルレジンより硬く、ゴムライクレジンより弾力の強いレジンです。タイヤや履帯などゴム質なものを作成したい方にオススメのレジンです。引っ張るなど変形させた後、元の形に戻るのがとても早いです。水中で二次硬化する事でベタつきが抑えられます。サポートの直径は2-3mmと太めが良いです。
    色Dark Gray質量(g)500硬さ【造形物表面】A76波長(nm)405引張強度(MPa)8密度(g/cm3)1.04~1.05(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])1800~2500係数【破断伸び】250%(ASTM D2240)熱変形温度(℃)70硬度(ショア D)A76
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ

    Hydrangea
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム使用電池リチウムイオン電池照射範囲Φ80mm電球の種類LED最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • ガチパテ 10g HRP001 ニッペホームプロダクツ

    ガチパテ 10g HRP001

    ニッペホームプロダクツ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    UVを照射すると10秒ほどで硬化するので作業性に優れます。 さまざまな素材の穴埋め補修に。 硬化後はやせずに、硬い仕上がりです。 硬化後は削れるので自由に造形ができ、塗料も塗れます。 穴や傷を埋めるパテ補修に※接着剤ではありません。 木材、タイル、石材、陶磁器、ガラス、金属、プラスチック製品など、硬質な素材
    仕様●容量(g):10●塗布面積(m2):0.01●材質:成分:合成樹脂(アクリル)、つや消し剤●使用方法:UVライト(365nm~405nm)を照射して約10秒で硬化●1.本品にはUVライトは付属していませんので、別売りの「UVライト」を使用して、硬化させてください。●2.子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。●3.キャップ開封時に中身が出ることがありますので注意して開けてください。●4.ご使用後はチューブの口をよく拭いてからキャップを閉めてください。●5.パテは紫外線で硬化します。●原産国:日本●コード番号:529-2154危険等級Ⅲアズワン品番67-9344-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • VCC VAOL シリーズ 紫外線 LED VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)

    VCC VAOL シリーズ 紫外線 LED

    VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
  • SK 高靭性水洗いレジン1000g『透明色』 SK本舗

    SK 高靭性水洗いレジン1000g『透明色』

    SK本舗
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    色透明色質量(g)1000タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】82D温度(℃)【ガラス転移】93波長(nm)405引張強度(MPa)58密度(g/cm3)1.10(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250係数【破断伸び】0.17熱変形温度(℃)55収縮率0.065曲げ強度(MPa)84硬度(ショア D)82D引張応力(MPa)2920
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプ

    Hydrangea
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • ブラックライト ノーマルタイプ Hydrangea

    ブラックライト ノーマルタイプ

    Hydrangea
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックライト ワイドタイプ Hydrangea

    ブラックライト ワイドタイプ

    Hydrangea
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ

    Hydrangea
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • LEDブラックライト(樹脂硬化用)A ナリカ

    LEDブラックライト(樹脂硬化用)A

    ナリカ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    当日出荷
    レジン工作用のブラックライト。UVレジン&LEDレジンの硬化に対応。スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。タイマー機能(45秒・60秒)付き。
    付属品USBケーブル寸法(mm)131×66×18高さ(mm)(スタンド)38電源USB給電波長(nm)405+365