カテゴリ

  • メカニカル部品(107)
  • 測定用品(42)
  • 制御機器(36)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 厨房用品(22)
  • 物流用品(15)
  • 切削工具(11)
  • 作業工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 作業服(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nm50」の検索結果

325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STW45NM50 STMicro

    STW45NM50

    STMicro
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスプラスキッチンポリ袋 オルディ

    プラスプラスキッチンポリ袋

    オルディ(2件のレビュー)
    139税込153
    1袋(50枚)
    当日出荷
    シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋冷蔵庫での食品保存や、食材・お菓子の小分け等にも便利です
    半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪、ナイロン車 ナンシン

    車輪、ナイロン車

    ナンシン(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    TE、SRシリーズ交換用
    適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
  • スクリューマンドレル(電気ナッター用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スクリューマンドレル(電気ナッター用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合機種EN410
  • トルクレンチ (10-50NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (10-50NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
    全長L(mm)330仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)828公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)10-50最小目盛(N・m)0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
  • ステレオインナーホン2M+延長3M ELPA

    ステレオインナーホン2M+延長3M

    ELPA
    1,614税込1,775
    1個
    当日出荷
    大画面テレビでの使用に最適な2m+延長コード3mの超ロングコード。 収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。 錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する金メッキプラグを使用。
    コード長さ(m)約2(Y字型)付属品延長コード(約3m)質量(g)約5(コード除く)形式ダイナミック型ステレオインナーイヤーヘッドホンプラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)15インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)50音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状インナーイヤー型
  • 45°×6°めがねレンチ nepros

    45°×6°めがねレンチ

    nepros(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    形状オフセット
  • プラスプラスネオ 水切りネット オルディ

    プラスプラスネオ 水切りネット

    オルディ(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(50枚)
    当日出荷
    水切れがよく目詰まりしにくい水に強い丈夫な素材
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 50V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル シャープ

    50V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル

    シャープ
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
    コントラスト比4000:1最大解像度3840×2160入力端子HDMI2系統(HDCP2.2対応/2160p/CEC対応/ARC対応)、DisplayPort1系統(HDCP2.2対応/2160p)、USB Type-C1系統(HDCP2.2対応/DisplayPort 1.4 Alternate mode/電源供給最大65W)、RS-232C D-sub9ピン(1系統/クロスタイプ)、リモート入力端子Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)モニターサイズ50V型パネル駆動方式VA
  • 取り替えベルト巻取側 JSH

    取り替えベルト巻取側

    JSH
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    50mm幅交換用ベルトの巻取り側です。50mm幅で、巻取側です。Jフック付きです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
    用途ベルト荷締機取替えベルト。材質ポリエステルベルト幅(mm)50種類巻取側ベルト長さ(m)5端末仕様Jフック
  • 絶縁トルクレンチ(10-50NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁トルクレンチ(10-50NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ
    差込角(sq.)3/8全長L(mm)391.5寸法(mm)(SF)28質量(g)1140寸法h1(mm)30寸法b1(mm)35寸法b2(mm)45ヘッド形状ラチェット形寸法h(mm)56最小目盛(N・m)5寸法LF(mm)308.5測定範囲(N・m)10~50ジョイントサイズ(mm)9×12
  • M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー

    ミルウォーキーツール
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
    用途ネジ全般仕様LEDライト長さ(mm)140質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)50先端寸法(mm)1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/トルク(N・m)16/40/50アズワン品番65-0279-49ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。ナイロンメッシュコーティングナイロンメッシュで強力被覆されているから、椅子のキャスターが通った負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。工場や教室などケーブルに負荷が想定される場所でも安心してお使いいただけます。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    ケーブル長(m)約5ケーブル径(Φmm)約5.8コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)規格UL20276(線材)※ナイロンメッシュ被覆は含みません・USB2.0/USB1.1対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。各種認証シールド2重シールド
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 取り替えベルト巻取側 JSH

    取り替えベルト巻取側

    JSH
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    50mm幅交換用ベルト巻取り側です。50mm幅で、巻取側です。シボリフック付きです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
    用途ベルト荷締機取替えベルト。材質ポリエステルベルト幅(mm)50種類巻取側ベルト長さ(m)5端末仕様シボリ縫製
  • トング リブプラス

    トング

    リブプラス
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いやすい定番のキッチンツールズ。可愛い見た目。ちょうどいいシリコーンのかたさ。使いやすいサイズ感。
    材質先端部/シリコーン(耐熱温度220℃)、持ち手・ロック部/ステンレス鋼、熱可塑性ゴム(耐熱温度80℃)アイボリー質量(g)(約)110寸法(cm)(約)26.5×3.5×3.5
  • COSY-ICE IH ディープパン リブプラス

    COSY-ICE IH ディープパン

    リブプラス
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いたくなるデザインフライパンシリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。軽量仕様。握りやすいハンドル。
    材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂アイボリー表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/(底面を除く)焼付け塗装
  • COSY-ICE IH キャセロール リブプラス

    COSY-ICE IH キャセロール

    リブプラス
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いたくなるデザイン鍋シリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。シリコーン縁ガラス蓋付。
    材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂、ふた/全面物理強化ガラス蓋、ガラス蓋縁部分/シリコーンアイボリー表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装
  • ICE cream IH ワンハンドル 5点セット リブプラス

    ICE cream IH ワンハンドル 5点セット

    リブプラス
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いたくなる収納力抜群のワンハンドルセット。ワンタッチで取り付け可能なワンハンドル。重ねてコンパクトに収納できます。。
    セット内容5点(フライパン20cm、フライパン26cm、ポット20cm、ガラス蓋20cm、専用ハンドル)材質【フライパン・ポット】本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装【ガラス蓋】本体/全面物理強化ガラス、縁部・つまみ/シリコーン【専用ハンドル】樹脂部/フェノール樹脂・ナイロン樹脂+白シリコーン塗装、パッキン/シリコーン、金属部/ステンレス鋼・亜鉛合金アイボリー質量(g)フライパン20cm/(約)350、フライパン26cm/(約)540、ポット/(約)510、ガラス蓋/(約)380、専用ハンドル/(約)196
  • 穴空きスプーン リブプラス

    穴空きスプーン

    リブプラス
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いやすい定番のキッチンツールズ。可愛い見た目。ちょうどいいシリコーンのかたさ。使いやすいサイズ感。
    材質本体/シリコーン(耐熱温度220℃)、中芯/ナイロン(耐熱温度140℃)、持ち手/天然木アイボリー質量(g)(約)80寸法(cm)(約)31.6×7×3.2
  • ターナー リブプラス

    ターナー

    リブプラス
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いやすい定番のキッチンツールズ。可愛い見た目。ちょうどいいシリコーンのかたさ。使いやすいサイズ感。
    材質本体/シリコーン(耐熱温度220℃)、中芯/ナイロン(耐熱温度140℃)、持ち手/天然木アイボリー質量(g)(約)90寸法(cm)(約)32.5×8×3
  • スプーン リブプラス

    スプーン

    リブプラス
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いやすい定番のキッチンツールズ。可愛い見た目。ちょうどいいシリコーンのかたさ。使いやすいサイズ感。
    材質本体/シリコーン(耐熱温度220℃)、中芯/ナイロン(耐熱温度140℃)、持ち手/天然木アイボリー質量(g)(約)90寸法(cm)(約)31.6×7×3.2
  • お玉 リブプラス

    お玉

    リブプラス
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いやすい定番のキッチンツールズ。可愛い見た目。ちょうどいいシリコーンのかたさ。使いやすいサイズ感。
    材質本体/シリコーン(耐熱温度220℃)、中芯/ナイロン(耐熱温度140℃)、持ち手/天然木アイボリー質量(g)(約)100寸法(cm)(約)31.5×9×7.8
  • COSY-ICE IH 仕切りパン リブプラス

    COSY-ICE IH 仕切りパン

    リブプラス
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いたくなる便利な仕切りパン。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。軽量仕様。仕切りタイプで3食同時に調理できる。
    材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂アイボリー質量(g)(約)530サイズ(cm)18.5×18.5表面処理内面・外面/ふっ素樹脂塗膜加工寸法(cm)(約)48.5×30×9深さ(cm)内面:(約)2
  • COSY-ICE IH エッグパン リブプラス

    COSY-ICE IH エッグパン

    リブプラス
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いたくなるデザインフライパンシリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。軽量仕様。握りやすいハンドル。
    材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂アイボリー質量(g)(約)460サイズ(cm)14×18表面処理内面・外面/ふっ素樹脂塗膜加工寸法(cm)(約)45×28×8.5深さ(cm)内面:(約)7
  • カローテ コンパクトに収納できるバッククロスエプロン リブプラス

    カローテ コンパクトに収納できるバッククロスエプロン

    リブプラス
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    フライパン・鍋と合わせて使いたくなるカローテ監修のエプロン。ポケットにコンパクト収納ができて持ち運びに便利。腰巻きエプロンにもなる2WAYタイプ。首が疲れにくく、便利なタオルループ付き。
    材質綿100%ブラウン質量(g)(約)180寸法(cm)(約)55×76
  • カローテ コンパクトに収納できる首掛けエプロン リブプラス

    カローテ コンパクトに収納できる首掛けエプロン

    リブプラス
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    フライパン・鍋と合わせて使いたくなるカローテ監修のエプロン。ポケットにコンパクト収納ができて持ち運びに便利。腰巻きエプロンにもなる2WAYタイプ。
    材質綿100%アイボリー質量(g)(約)180寸法(cm)(約)55×76
  • ミトン リブプラス

    ミトン

    リブプラス
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    フライパン・鍋と合わせて使いたくなるカローテ監修のミトン。タグ・ネームは綿素材なので耐久性に強い。フックに掛けられて収納困らない。鍋をつかむのにちょうどいいサイズ感。
    材質表地/綿100%、中綿/ポリエステル60%・綿40%、裏地/ポリプロピレン100%、タグ・ネーム/綿100%質量(g)(約)65寸法(cm)(約)14×17
  • COSY-ICE ガラス蓋 リブプラス

    COSY-ICE ガラス蓋

    リブプラス
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いたくなるガラス蓋シリーズ。調理の様子がよく見えるガラス蓋。シリコーン縁で傷つきにくい。シリコーン樹脂塗装つまみで持ちやすい。
    材質本体/全面物理強化ガラス蓋、つまみ/フェノール樹脂、ガラス蓋縁部分/シリコーンアイボリー
  • COSY-ICE IH ソースパン リブプラス

    COSY-ICE IH ソースパン

    リブプラス
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いたくなるデザイン鍋シリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。シリコーン縁ガラス蓋付。
    材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂、ふた/全面物理強化ガラス蓋、ガラス蓋縁部分/シリコーンアイボリー表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装
  • 吸込・吐出金物 ダイレオ

    吸込・吐出金物

    ダイレオ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸形側面用循環金物
    用途浴槽・プール循環用
  • COSY-ICE エッグパン専用カバー リブプラス

    COSY-ICE エッグパン専用カバー

    リブプラス
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    COSY-ICEエッグパン専用。調理の様子が一目で分かるガラス蓋。かわいい木目調のつまみ部分はシリコーン樹脂塗装で、手にフィットして持ちやすい
    材質本体/全面物理強化、ガラス蓋縁部分/シリコーン、ツマミ/フェノール樹脂アイボリー質量(g)319サイズ(cm)14×18寸法(cm)(約)19.2×15×4
  • 穴空きターナー リブプラス

    穴空きターナー

    リブプラス
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いやすい定番のキッチンツールズ。可愛い見た目。ちょうどいいシリコーンのかたさ。使いやすいサイズ感。
    材質本体/シリコーン(耐熱温度220℃)、中芯/ナイロン(耐熱温度140℃)、持ち手/天然木アイボリー質量(g)(約)80寸法(cm)(約)32.5×8×3
  • パスタサーバー リブプラス

    パスタサーバー

    リブプラス
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いやすい定番のキッチンツールズ。可愛い見た目。ちょうどいいシリコーンのかたさ。使いやすいサイズ感。
    材質本体/シリコーン(耐熱温度220℃)、中芯/ナイロン(耐熱温度140℃)、持ち手/天然木アイボリー質量(g)(約)90寸法(cm)(約)32×6.5×4
  • スパチュラ リブプラス

    スパチュラ

    リブプラス
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いやすい定番のキッチンツールズ。可愛い見た目。ちょうどいいシリコーンのかたさ。使いやすいサイズ感。
    材質本体/シリコーン(耐熱温度220℃)、中芯/ナイロン(耐熱温度140℃)、持ち手/天然木アイボリー質量(g)(約)110寸法(cm)(約)31.5×6.2×1
  • ICE cream IH ワンハンドル 8点セット リブプラス

    ICE cream IH ワンハンドル 8点セット

    リブプラス
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いたくなる収納力抜群のワンハンドルセット。ワンタッチで取り付け可能なワンハンドル。重ねてコンパクトに収納できます。使いやすいシール蓋付。
    セット内容8点(フライパン26cm、ディープパン26cm、ポット18cm、ポット20cm、兼用ガラス蓋16・18・20cm、専用ハンドル、シール蓋18cm、シール蓋20cm)材質【フライパン・ディープパン・ポット】本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装【兼用ガラス蓋】本体/全面物理強化ガラス、縁部・つまみ・台座/シリコーン【専用ハンドル】樹脂部/フェノール樹脂・ナイロン樹脂+白シリコーン塗装、パッキン/シリコーン、金属部/ステンレス鋼・亜鉛合金【シール蓋】ポリエチレンアイボリー質量(g)フライパン26cm/約540、ディープパン26cm/約587、ポット18cm/約415、ポット20cm/約510、兼用ガラス蓋/約350、専用ハンドル/約196、シール蓋18cm/約60、シール蓋20cm/約73
  • COSY-ICE IH 超深型マルチパン リブプラス

    COSY-ICE IH 超深型マルチパン

    リブプラス
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いたくなるデザインフライパンシリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。超深型仕様。握りやすいハンドル。
    材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(厚さ0.5mm)、ハンドル/フェノール樹脂(木目調シリコーン塗装)アイボリー表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装
  • COSY-ICE IH フライパン リブプラス

    COSY-ICE IH フライパン

    リブプラス
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いたくなるデザインフライパンシリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。軽量仕様。握りやすいハンドル。
    材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂アイボリー表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/(底面を除く)焼付け塗装深さ(cm)内面:(約)5
  • 鍋敷き リブプラス

    鍋敷き

    リブプラス
    439税込483
    1個
    6日以内出荷
    フライパン・鍋と合わせて使いたくなるカローテ監修の鍋敷き。タグ・ネームは綿素材なので耐久性に強い。フックに掛けられて収納困らない。
    材質表地・裏地/綿100%、中綿/ポリエステル60%・綿40%、タグ・ネーム/綿100%質量(g)40寸法(cm)18×18
  • シリコーン縁ガラス蓋 リブプラス

    シリコーン縁ガラス蓋

    リブプラス
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    毎日使いたくなる兼用ガラス蓋シリーズ。調理の様子がよく見えるガラス蓋。シリコーン縁で傷つきにくい。シリコーン樹脂塗装つまみで持ちやすい。兼用蓋なので豊富なサイズに対応。
    材質本体/全面物理強化ガラス蓋、つまみ・台座・ガラス蓋縁部分/シリコーンアイボリー