カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 電動工具(1)

「nmb 608d」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形 NMB(ミネベア)

    ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形

    NMB(ミネベア)(26件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
  • ミニチュアラジアル深溝玉軸受 接触ゴムシール形 NMB(ミネベア)

    ミニチュアラジアル深溝玉軸受 接触ゴムシール形

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
  • ミニチュアベアリング(両側非接触ゴムシール形) モノタロウ

    ミニチュアベアリング(両側非接触ゴムシール形)

    モノタロウ(31件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼外径D(Φmm)22幅B(mm)7内径d(Φmm)8許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000基本動定格荷重Cr(N)3450基本静定格荷重Cor(N)1400JIS等級G10シールド形状両側非接触ゴムシールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質GCr15ベアリング番台600
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュアベアリング(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ミニチュアベアリング(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(20件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000基本動定格荷重Cr(N)3450基本静定格荷重Cor(N)1400JIS等級G10シールド形状両側接触ゴムシールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質GCr15ベアリング番台600
  • ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

    NSK(日本精工)(112件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)

    ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受)

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール

    NSK(日本精工)(20件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール

    NSK(日本精工)(50件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • NR Series ラジアル玉軸受止め輪付 NMB(ミネベア)

    NR Series ラジアル玉軸受止め輪付

    NMB(ミネベア)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS呼び記号688ZZNR基本動定格荷重Cr(N)1606基本静定格荷重Cor(N)712JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ

    ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

    モノタロウ(343件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB

    NTN(エヌティーエヌ)(43件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • DDL-DD Series 薄型ラジアル玉軸受 接触ゴムシール形 NMB(ミネベア)

    DDL-DD Series 薄型ラジアル玉軸受 接触ゴムシール形

    NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS呼び記号688基本動定格荷重Cr(N)1606基本静定格荷重Cor(N)712JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU

    NTN(エヌティーエヌ)(39件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
  • ディスク受けフランジ 高速電機(富士製砥)

    ディスク受けフランジ

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合本体TX-100ⅡRoHS指令(10物質対応)対応
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(273件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ベアリング NMB(ミネベア)

    ベアリング

    NMB(ミネベア)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z NSK(日本精工)

    ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z

    NSK(日本精工)(15件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)

    NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
作業台 600 600特集