カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • メカニカル部品(16)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nn-100」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードルノーズプライヤ ステンレス製 100mm トップ工業ニードルノーズプライヤ ステンレス製 100mmトップ工業
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状ニードルノーズトラスコ品番369-2060材質ステンレス質量(g)54頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
ニードルノーズプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm トップ工業ニードルノーズプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mmトップ工業
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。仕様ギザ付種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状ニードルノーズ質量(g)54トラスコ品番369-2078材質ステンレス頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 トップ工業ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製トップ工業
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に種類ノーズプライヤ全長(mm)127質量(g)54先端形状ニードルノーズトラスコ品番387-2564材質(本体)ステンレス(SUS420J)材質(軸)ステンレス(SUS304)頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
斜ニッパmini JAPPY斜ニッパminiJAPPY
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ手の中に収められるコンパクトボディ
用途皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事にご使用いただけます質量(g)65材質(グリップ)ビニール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×113×8.5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.2刃角(°)37硬度HRC(刃部)54~62材質(刃)バナジウム鋼アズワン品番64-8914-88切断能力(Φmm) より線1.25mm2まで
ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ ユーボンナイロンブッシング UBN-Nシリーズユーボン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
材質ナイロン
六角軸軸付布バフ H&H六角軸軸付布バフH&H
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
木製品・金属・石工品のみがき用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応)材質最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm トップ工業ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mmトップ工業(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に種類ノーズプライヤ全長(mm)127質量(g)54先端形状ニードルノーズ仕様ギザ付トラスコ品番387-2572頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
LNN・LNNS クランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LNN・LNNS クランプナットレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ
ピュアケースPNN 大森ピュアケースPNN大森
35,980税込39,578
1箱(300枚)
3日以内出荷
PNNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)・高さ(H)が同じサイズの正立方体のシリーズです。 安定感があり、縦への重ね置きも可能。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
ピュアケース 大森ピュアケース大森
42,980税込47,278
1ケース(1枚×300袋)
4日以内出荷
PNNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)・高さ(H)が同じサイズの正立方体のシリーズ。安定感があり、縦への重ね置きも可能。画像はイメージです。実際の寸法は商品データでご確認下さい。
材質PVC
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在ナイロン車100mm ハンマーキャスターENシリーズ自在ナイロン車100mmハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ピュアケースPNN (印刷入り) 大森ピュアケースPNN (印刷入り)大森
29,980税込32,978
1箱(200枚)
3日以内出荷
使いやすいスタンダードなキューブタイプは、ラッピングで様々な表情を見せてくれます。 キューブ型を生かした重ね置きも可能なので、ピラミッド型に陳列すればディスプレイ効果も期待できます!
用途印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。 組み立てタイプです。寸法(mm)100×100×100材質PET透明
キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスターキャスター 420EN・415ENハンマーキャスター
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ピュアケース 大森ピュアケース大森
34,980税込38,478
1ケース(1枚×200袋)
4日以内出荷
PNNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)・高さ(H)が同じサイズの正立方体のシリーズです。安定感があり、縦への重ね置きも可能。
材質PET寸法(mm)100×100×100
420EN・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420EN・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしパイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ピュアケース 大森ピュアケース大森
19,980税込21,978
1ケース(1枚×100袋)
4日以内出荷
カラフルな色使いで売り場でひときわ目をひく、クリスマス向けのギフトケース。スタンダードなキューブタイプ。
材質PET寸法(mm)100×100×100
ライトクリーン NN2525 250×250mm(100枚×30袋/箱) 橋本クロスライトクリーン NN2525 250×250mm(100枚×30袋/箱)橋本クロス
14,980税込16,478
1個
当日出荷
レーヨン繊維を使用した、自己発塵の少ない不織布ワイパーです。
用途こぼれた液体の吸収に材質レーヨン不織布ホワイトトラスコ品番809-6203質量(kg)7.6タイプ4つ折りシートサイズ(mm)250×250
インテリジェントアセットマネジメントタグ(100P AMS-nn用) ラリタンインテリジェントアセットマネジメントタグ(100P AMS-nn用)ラリタン
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
AMS-nn用インテリジェントアセットマネジメントタグ100パック 電子IDとバーコードつき
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NNomron(オムロン)
479税込527
1個
当日出荷から75日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSomron(オムロン)
679税込747
1個
当日出荷から75日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
斜ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)斜ニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷から翌日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状! 刃穴ありタイプは、芯線にキズをつけず簡単にストリップ作業が可能! 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
用途電気工事、配線工事に
キャスターサポート40 TMEHジャパンキャスターサポート40TMEHジャパン
399税込439
1個
当日出荷
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ)質量(g)230
セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSPomron(オムロン)
789税込868
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
MH10 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH10 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)アズワン品番67-4724-48
ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]ねじ口試験管マルエム[理化学・容器]
15,980税込17,578
1組(100本)
翌々日出荷から3日以内出荷
メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ A22NNP omron(オムロン)押しボタンスイッチ A22NNPomron(オムロン)
599税込659
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
ハイム蝶番(180度回転式 ) 信和自動車工業ハイム蝶番(180度回転式 )信和自動車工業
1,398税込1,538
1組
翌々日出荷から3日以内出荷
トラック床全面に荷物を積載する為の蝶番
材質スチール(鉄)表面処理ユニクロメッキ
デマンド監視・制御装置 DEMACON パルス検出器 三菱電機デマンド監視・制御装置 DEMACON パルス検出器三菱電機
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピュアケース PNN-100 ミミ cottaピュアケース PNN-100 ミミcotta
1,698税込1,868
1個(5個)
4日以内出荷
色鮮やかなグラデーションが目を引くデザインです。エレガントな見た目で、中に入れたものの印象がワンランクあがります。 焼き菓子が4~6個ほど入ります。 たたんだ状態でのお届けになります。
材質PET寸法(mm)100×100×H100
ピュアケース PNN-100 ネコ cottaピュアケース PNN-100 ネコcotta
2,798税込3,078
1枚(10枚)
4日以内出荷
愛らしいネコがたくさん描かれたギフトボックスです。 焼き菓子が4~6個ほど入ります。 たたんだ状態でのお届けになります。
材質PET寸法(mm)100×100×H100
ピュアケース PNN-100フルール cottaピュアケース PNN-100フルールcotta
2,998税込3,298
1個(10個)
4日以内出荷
どんなお菓子にも使いやすいスタンダードなキューブタイプ。ラッピングで様々な表情を見せてくれます。 焼菓子が4~6個入ります。
材質PET寸法(mm)100×100×H100
低圧遮断器  BV-C2  部品 三菱電機低圧遮断器 BV-C2 部品三菱電機
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(96055)カバー,リヤ スポイラ スバル(96055)カバー,リヤ スポイラスバル
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷