カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(84)
  • メカニカル部品(23)
  • 制御機器(11)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nn-100」の検索結果

関連キーワード
143件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルノーズプライヤ ステンレス製 100mm トップ工業

    ニードルノーズプライヤ ステンレス製 100mm

    トップ工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    欠品中
    精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。トラスコ品番369-2060材質ステンレス全長(mm)130質量(g)54種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 トップ工業

    ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製

    トップ工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途精密作業にトラスコ品番387-2564全長(mm)127材質(本体)ステンレス(SUS420J)質量(g)54種類ノーズプライヤ材質(軸)ステンレス(SUS304)先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • ニードルノーズプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm トップ工業

    ニードルノーズプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm

    トップ工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。仕様ギザ付トラスコ品番369-2078材質ステンレス全長(mm)130質量(g)54種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • 斜ニッパmini JAPPY

    斜ニッパmini

    JAPPY
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷
    皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能。刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能。熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ。手の中に収められるコンパクトボディ
    用途皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事にご使用いただけます質量(g)65材質(グリップ)ビニール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×113×8.5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.2刃角(°)37硬度HRC(刃部)54~62材質(刃)バナジウム鋼アズワン品番64-8914-88切断能力(Φmm) より線1.25mm2まで
  • ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm トップ工業

    ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm

    トップ工業(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷
    先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途精密作業に仕様ギザ付トラスコ品番387-2572全長(mm)127質量(g)54種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ ユーボン

    ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
    材質ナイロン
  • 六角軸軸付布バフ H&H

    六角軸軸付布バフ

    H&H
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    木製品・金属・石工品のみがき用
    材質布軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
  • ピュアケースPNN 大森

    ピュアケースPNN

    大森
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(300枚)
    3日以内出荷
    PNNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)・高さ(H)が同じサイズの正立方体のシリーズです。 安定感があり、縦への重ね置きも可能。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
  • プラスチックニッパ(ストレート刃) フジ矢

    プラスチックニッパ(ストレート刃)

    フジ矢
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き
  • プラスチックニッパ(ラウンド刃) フジ矢

    プラスチックニッパ(ラウンド刃)

    フジ矢
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ラウンド刃/バネ付き
  • ENシリーズ自在ナイロン車100mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在ナイロン車100mm

    ハンマーキャスター
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ピュアケースPNN (印刷入り) 大森

    ピュアケースPNN (印刷入り)

    大森
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(200枚)
    3日以内出荷
    使いやすいスタンダードなキューブタイプは、ラッピングで様々な表情を見せてくれます。 キューブ型を生かした重ね置きも可能なので、ピラミッド型に陳列すればディスプレイ効果も期待できます!
    用途印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。 組み立てタイプです。材質PET寸法(mm)100×100×100色透明
  • キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター

    キャスター 420EN・415EN

    ハンマーキャスター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 420EN・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
    型式420EN自在車材質(車輪)ナイロン取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしパイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)ナイロン取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • DL100形Φ75中角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75中角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ中角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)25光束(Lm)800Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75拡散35K銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75拡散35K銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80光束(Lm)900トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • 高演DL100形Φ75拡散40K銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ75拡散40K銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)80光束(Lm)780トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • 高演DL100形Φ75拡散35K銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ75拡散35K銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80光束(Lm)750トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75広角50K黒 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75広角50K黒

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)45光束(Lm)955トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75拡散40K黒 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75拡散40K黒

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80光束(Lm)950トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75広角40K銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75広角40K銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)45光束(Lm)930Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75拡散30K銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75拡散30K銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80光束(Lm)870トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75拡散27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75拡散27K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)45光束(Lm)930トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75拡散27K銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75拡散27K銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80光束(Lm)820トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • 高演DL100形Φ75拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ75拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80光束(Lm)710トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75広角35K黒 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75広角35K黒

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度15度LED色温白色ビーム角(度)45光束(Lm)920トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • 高演DL100形Φ75拡散27K銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ75拡散27K銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)質量(kg)0.9型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)8.1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)85.1光束(Lm)690トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時185mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • 高演DL100形Φ75拡散30K銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ75拡散30K銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80光束(Lm)725トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80光束(Lm)840トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75拡散35K黒 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75拡散35K黒

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度15度LED色温白色ビーム角(度)80光束(Lm)930トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75広角27K銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75広角27K銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)45光束(Lm)830Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75中角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75中角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ中角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)25光束(Lm)890Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75拡散40K銀黒枠 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75拡散40K銀黒枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)80光束(Lm)920トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ