カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • メカニカル部品(16)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「nn-100」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]ねじ口試験管マルエム[理化学・容器]
15,980税込17,578
1組(100本)
翌々日出荷から3日以内出荷
メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ピュアケース PNN-100 ミミ cottaピュアケース PNN-100 ミミcotta
1,698税込1,868
1個(5個)
4日以内出荷
色鮮やかなグラデーションが目を引くデザインです。エレガントな見た目で、中に入れたものの印象がワンランクあがります。 焼き菓子が4~6個ほど入ります。 たたんだ状態でのお届けになります。
材質PET寸法(mm)100×100×H100
ピュアケース PNN-100フルール cottaピュアケース PNN-100フルールcotta
2,998税込3,298
1個(10個)
4日以内出荷
どんなお菓子にも使いやすいスタンダードなキューブタイプ。ラッピングで様々な表情を見せてくれます。 焼菓子が4~6個入ります。
材質PET寸法(mm)100×100×H100
ピュアケース PNN-100 ネコ cottaピュアケース PNN-100 ネコcotta
2,798税込3,078
1枚(10枚)
4日以内出荷
愛らしいネコがたくさん描かれたギフトボックスです。 焼き菓子が4~6個ほど入ります。 たたんだ状態でのお届けになります。
材質PET寸法(mm)100×100×H100
インテリジェントアセットマネジメントタグ(100P AMS-nn用) ラリタンインテリジェントアセットマネジメントタグ(100P AMS-nn用)ラリタン
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
AMS-nn用インテリジェントアセットマネジメントタグ100パック 電子IDとバーコードつき
配管用コントローラ(本体 CHINO(チノー)配管用コントローラ(本体CHINO(チノー)
18,980税込20,878
1台
15日以内出荷
配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力トライアック出力(ゼロクロス)入力点数1点機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ測定レンジ0~800℃(共通)精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit制御周期約0.1秒負荷電流(A)許容:7温度補償精度基準点:±2周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
低圧遮断器NV60-NKC仕様 三菱電機低圧遮断器NV60-NKC仕様三菱電機
11,980税込13,178
1台
34日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV50-NKC仕様 三菱電機低圧遮断器NV50-NKC仕様三菱電機
11,980税込13,178
1台
34日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV100-NKC仕様 三菱電機低圧遮断器NV100-NKC仕様三菱電機
22,980税込25,278
1台
34日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV100-KC仕様 三菱電機低圧遮断器NV100-KC仕様三菱電機
20,980税込23,078
1台
34日以内出荷から49日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF100-ZKC仕様 三菱電機低圧遮断器NF100-ZKC仕様三菱電機
22,980税込25,278
1台
34日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器MN50-KC仕様 三菱電機低圧遮断器MN50-KC仕様三菱電機
10,980税込12,078
1台
34日以内出荷から49日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示温調計 48×48mm RZ100シリーズ 理化工業デジタル指示温調計 48×48mm RZ100シリーズ理化工業
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
表示明瞭装置が映える、長寿命で安心、自由な出力構成、プラグイン構造で交換が簡単
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)アズワン品番67-4724-48
ピュアケース 大森ピュアケース大森
19,980税込21,978
1ケース(1枚×100袋)
4日以内出荷
カラフルな色使いで売り場でひときわ目をひく、クリスマス向けのギフトケース。スタンダードなキューブタイプ。
材質PET寸法(mm)100×100×100
ピュアケース 大森ピュアケース大森
34,980税込38,478
1ケース(1枚×200袋)
4日以内出荷
PNNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)・高さ(H)が同じサイズの正立方体のシリーズです。安定感があり、縦への重ね置きも可能。
材質PET寸法(mm)100×100×100
ピュアケース 大森ピュアケース大森
42,980税込47,278
1ケース(1枚×300袋)
4日以内出荷
PNNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)・高さ(H)が同じサイズの正立方体のシリーズ。安定感があり、縦への重ね置きも可能。画像はイメージです。実際の寸法は商品データでご確認下さい。
材質PVC
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/8芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/8芯)ダイヤトレンド
159,800税込175,780
1本
15日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コネクタ形状両端コネクタなし芯数8ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋外用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ層撚タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/4芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/4芯)ダイヤトレンド
99,980税込109,978
1本
15日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コネクタ形状両端コネクタなし芯数4ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋外用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ層撚タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ハイム蝶番(180度回転式 ) 信和自動車工業ハイム蝶番(180度回転式 )信和自動車工業
1,398税込1,538
1組
翌々日出荷から3日以内出荷
トラック床全面に荷物を積載する為の蝶番
材質スチール(鉄)表面処理ユニクロメッキ
斜ニッパmini JAPPY斜ニッパminiJAPPY
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ手の中に収められるコンパクトボディ
用途皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事にご使用いただけます質量(g)65材質(グリップ)ビニール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×113×8.5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.2刃角(°)37硬度HRC(刃部)54~62材質(刃)バナジウム鋼アズワン品番64-8914-88切断能力(Φmm) より線1.25mm2まで
記載台100シリーズ  掲示板 両面用 コクヨ記載台100シリーズ 掲示板 両面用コクヨ
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
コクヨ 記載台100シリーズ用オプション。記入例やお知らせなどがピンナップできます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、フラットシルバー色、板面:発泡PVCシート、カバー:アクリル高さ(mm)488奥行(mm)62
記載台100シリーズ  掲示板 片面用 コクヨ記載台100シリーズ 掲示板 片面用コクヨ
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
コクヨ 記載台100シリーズ用オプション。記入例やお知らせなどがピンナップできます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、フラットシルバー色、板面:発泡PVCシート、カバー:アクリル高さ(mm)488奥行(mm)58
斜ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)斜ニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷から8日以内出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状! 刃穴ありタイプは、芯線にキズをつけず簡単にストリップ作業が可能! 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
用途電気工事、配線工事に
六角軸軸付布バフ H&H六角軸軸付布バフH&H
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
木製品・金属・石工品のみがき用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応)材質最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
ピュアケースPNN (印刷入り) 大森ピュアケースPNN (印刷入り)大森
29,980税込32,978
1箱(200枚)
3日以内出荷
使いやすいスタンダードなキューブタイプは、ラッピングで様々な表情を見せてくれます。 キューブ型を生かした重ね置きも可能なので、ピラミッド型に陳列すればディスプレイ効果も期待できます!
用途印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。 組み立てタイプです。寸法(mm)100×100×100材質PET透明
ピュアケースPNN 大森ピュアケースPNN大森
35,980税込39,578
1箱(300枚)
3日以内出荷
PNNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)・高さ(H)が同じサイズの正立方体のシリーズです。 安定感があり、縦への重ね置きも可能。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
(SG517)スポイラー,フロント スバル(SG517)スポイラー,フロントスバル
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
(96055)カバー,リヤ スポイラ スバル(96055)カバー,リヤ スポイラスバル
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
セレクタスイッチ A30NSP omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NSPomron(オムロン)
999税込1,099
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
セレクタスイッチ A30NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NSomron(オムロン)
899税込989
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
押ボタンスイッチ A30NNP omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NNPomron(オムロン)
789税込868
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
押ボタンスイッチ A30NN omron(オムロン)押ボタンスイッチ A30NNomron(オムロン)
689税込758
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSPomron(オムロン)
789税込868
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSomron(オムロン)
679税込747
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
押しボタンスイッチ A22NNP omron(オムロン)押しボタンスイッチ A22NNPomron(オムロン)
599税込659
1個
61日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NNomron(オムロン)
479税込527
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら