カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)

「nn3008」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複列円筒ころ軸受 NN3008TBKRCC0P5 NSK(日本精工)複列円筒ころ軸受 NN3008TBKRCC0P5NSK(日本精工)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)68幅B(mm)21番号【NSK名番】NN3008TBKRCC0P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号NN3008許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000寸法Ew(mm)61基本定格荷重Cor(N)55500基本定格荷重Cr(N)43500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3008TBKRCC0P4 NSK(日本精工)複列円筒ころ軸受 NN3008TBKRCC0P4NSK(日本精工)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)68幅B(mm)21番号【NSK名番】NN3008TBKRCC0P4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号NN3008許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000寸法Ew(mm)61基本定格荷重Cor(N)55500基本定格荷重Cr(N)43500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3008TBCC1P5 NSK(日本精工)複列円筒ころ軸受 NN3008TBCC1P5NSK(日本精工)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)68幅B(mm)21番号【NSK名番】NN3008TBCC1P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号NN3008許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000寸法Ew(mm)61基本定格荷重Cor(N)55500基本定格荷重Cr(N)43500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
円筒ころ軸受 NN NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NNNTN(エヌティーエヌ)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受タイプ内輪つば付軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 3000 NSK(日本精工)複列円筒ころ軸受 3000NSK(日本精工)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローラーベアリング 内径40mm レース幅21mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径40mm レース幅21mmSKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:21mm●コード番号:233-7209アズワン品番65-7847-38
ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマブレーキシュー(ハーフタイプ)MKカシヤマ(259件のレビュー)
2,790税込3,069特価
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T” アルテコ(ALTECO)”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T”アルテコ(ALTECO)
5,098税込5,608
1袋(10本)
当日出荷
計量や混合の手間を無くすマゼラン300-T専用ノズルです。気泡を噛ますことなく塗布、充填まで可能です。
用途マゼラン300―Tの混合、使用に。適合マゼラン300-T用トラスコ品番255-9231適合機種マゼラン300-T用セット内容本体×10本(PP袋)適合本体PPM150(300ml用)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)176タイプ使い捨て危険物の類別非危険物入数10枚対応カートリッジマゼラン300-T
C's CLUB 長袖ブルゾン 3008 CUC(中国産業)C's CLUB 長袖ブルゾン 3008CUC(中国産業)(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1着
4日以内出荷から12日以内出荷
さりげなく使用されているメッシュ加工で通気性抜群。裏綿素材で肌触りもよく優れた吸汗性で夏を快適に。サマーソフト裏綿二重織りの制電素材を使用。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。肌側の素材は綿タッチで吸水速乾性に優れ不快なベタつきを軽減。究極の通気性を追求するために随所にメッシュを使用したデザイン。色も豊富な6色展開。
種別長袖ブルゾンシリーズ3005SERIES混率(%)ポリエステル85・綿15(ソフト裏綿)仕様背中メッシュ仕様、右胸内ポケット仕様、両脇メッシュ仕様
スクリュー パン 3X8 93500030080G ホンダスクリュー パン 3X8 93500030080Gホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
スクリュー パン 3X8 93500030080H ホンダスクリュー パン 3X8 93500030080Hホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
スクリュー パン 3X8 93500030080B ホンダスクリュー パン 3X8 93500030080Bホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
スクリュー パン 3X8 93500030083J ホンダスクリュー パン 3X8 93500030083Jホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
スクリュー パン 3X8 93500030080A ホンダスクリュー パン 3X8 93500030080Aホンダ
24税込26
1個
5日以内出荷
作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3008上 オレンジブラウン 3Lサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3008上 オレンジブラウン 3Lサイズミドリ安全
6,098税込6,708
1着
5日以内出荷
IDをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。袖にスリットが入っているので動きやすい。左胸内ポケット:PHSやスマートフォンの大きさに合わせてポケット生地が伸縮するので、機種を選ばずピッタリ収まります。右脇内ポケット:メモ帳やスマートフォンの収納に便利。後ろ脇ポケット:よく使う消毒液も収まる大容量ポケット。脇ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。肩口ボタンで開きが大きく、かぶりでも頭を通しやすい仕様です。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質シャドーストライプ(ポリエステル100%)胸囲(cm)130肩幅(cm)55袖丈(cm)25着丈(cm)74アズワン品番68-9219-11