カテゴリ

  • メカニカル部品(142)
  • FA担当者のオススメ新商品(136)
  • バイク純正部品(22)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業機械(1)

「nn3010」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複列円筒ころ軸受 NN3010TBKRCC0P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3010TBKRCC0P5

    NSK(日本精工)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)80幅B(mm)23番号【NSK名番】NN3010TBKRCC0P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50呼び番号NN3010許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500寸法Ew(mm)72.5基本定格荷重Cor(N)72500基本定格荷重Cr(N)53000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3010TBKRCC0P4 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3010TBKRCC0P4

    NSK(日本精工)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)80幅B(mm)23番号【NSK名番】NN3010TBKRCC0P4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50呼び番号NN3010許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500寸法Ew(mm)72.5基本定格荷重Cor(N)72500基本定格荷重Cr(N)53000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3010TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3010TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)80幅B(mm)23番号【NSK名番】NN3010TBCC1P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50呼び番号NN3010許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500寸法Ew(mm)72.5基本定格荷重Cor(N)72500基本定格荷重Cr(N)53000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 円筒ころ軸受 NN NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NN

    NTN(エヌティーエヌ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受タイプ内輪つば付軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 3000 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 3000

    NSK(日本精工)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    137,980税込151,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:50mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:233-7211アズワン品番65-7853-59
  • C.D.I.ユニット (シンデン 30410GB6018 ホンダ

    C.D.I.ユニット (シンデン 30410GB6018

    ホンダ(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)30×30厚さ(mm)10入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.14音圧レベル(dB)32定格回転速度(min-1[r.p.m])11000消費電力(W)1.4最大電流(mA)100ベアリングボール仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色機能特殊:自動RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファン消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55最大電流(mA)50
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファンベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • ディスポ試験管 3301012シリーズ アテクト

    ディスポ試験管 3301012シリーズ

    アテクト
    12,980税込14,278
    1箱(15袋×10本)
    3日以内出荷
    自立式両手を使う作業時に便利。こだわりの多機能試験管立て付きで、片手で作業が出来て大変便利です。
    材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン容量最大容量15mL滅菌電子線滅菌本体寸法(cm)口径1.8×高さ10.5
  • コイルアツシ,イグニツシヨン           33410-38301 スズキ

    コイルアツシ,イグニツシヨン 33410-38301

    スズキ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:33410-38301
  • コイルCOMP. イグニッション 30510K88L01 ホンダ

    コイルCOMP. イグニッション 30510K88L01

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番30510-K88-L01主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
  • ランプアッシ リヤコンビネーション 35710-01H30 スズキ

    ランプアッシ リヤコンビネーション 35710-01H30

    スズキ
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
  • コイルCOMP. イグニッション 30510K35V01 ホンダ

    コイルCOMP. イグニッション 30510K35V01

    ホンダ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種(ホンダ)PCX 150
  • コイルCOMP. イグニッション 30510KYJ901 ホンダ

    コイルCOMP. イグニッション 30510KYJ901

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30510-KYJ-901
  • コイルCOMP. イグニッション 30510K44V01 ホンダ

    コイルCOMP. イグニッション 30510K44V01

    ホンダ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種(ホンダ)DIO
  • コイルCOMP. イグニッション 30510GGZJ01 ホンダ

    コイルCOMP. イグニッション 30510GGZJ01

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種(ホンダ)DUNK
  • (282)ジェット メイン 30110 スバル

    (282)ジェット メイン 30110

    スバル
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
  • ディスポ試験管 3301012シリーズ アテクト

    ディスポ試験管 3301012シリーズ

    アテクト
    9,498税込10,448
    1箱(200本)
    5日以内出荷
    自立式両手を使う作業時に便利。こだわりの多機能試験管立て付きで、片手で作業が出来て大変便利です。
    材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン容量(mL)最大容量15種類滅菌無し滅菌滅菌無し本体40本×5袋アズワン品番60-1714-60入数蓋:100個×2袋本体寸法(cm)口径1.8×高さ10.5
  • ディスポスポイト 無滅菌 3301021シリーズ アテクト

    ディスポスポイト 無滅菌 3301021シリーズ

    アテクト
    16,980税込18,678
    1箱(1000本)ほか
    5日以内出荷
    検液を吸い上げるためのスポイトです。使いやすいポリエチレン製。目安メモリが刻んであります。PTO(Pack To Order)対象商品ですので、お客様のご要望に応じて包装単位を変えることができます。
    材質ポリエチレン
  • コイルCOMP. イグニッション 30510GGM901 ホンダ

    コイルCOMP. イグニッション 30510GGM901

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種BENLY (AA03-100)
  • コイルCOMP. イグニツシヨン 30510K0BT01 ホンダ

    コイルCOMP. イグニツシヨン 30510K0BT01

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30510-K0B-T01主な適合車種(ホンダ)フォルツァ
  • コイルCOMP. イグニッション 30510GJE901 ホンダ

    コイルCOMP. イグニッション 30510GJE901

    ホンダ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
  • コイルCOMP. イグニッション 30510GFM901 ホンダ

    コイルCOMP. イグニッション 30510GFM901

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • コイルCOMP. イグニツシヨン 30510MKGA01 ホンダ

    コイルCOMP. イグニツシヨン 30510MKGA01

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30510-MKG-A01主な適合車種(ホンダ)レブル500
  • コイルCOMP. イグニツシヨン 30510K0FT01 ホンダ

    コイルCOMP. イグニツシヨン 30510K0FT01

    ホンダ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30510-K0F-T01主な適合車種(ホンダ)モンキー125
  • コイルCOMP. イグニッション 30510K33D01 ホンダ

    コイルCOMP. イグニッション 30510K33D01

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
  • コイルCOMP. イグニッション 30510K26901 ホンダ

    コイルCOMP. イグニッション 30510K26901

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
  • コイルCOMP. イグニツシヨン 30510K12901 ホンダ

    コイルCOMP. イグニツシヨン 30510K12901

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30510-K12-901主な適合車種(ホンダ)リード125
  • コイルCOMP. イグニツシヨン 30510K0G901 ホンダ

    コイルCOMP. イグニツシヨン 30510K0G901

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30510-K0G-901主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
  • コイルCOMP. イグニツシヨン 30510K26B01 ホンダ

    コイルCOMP. イグニツシヨン 30510K26B01

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30510-K26-B01主な適合車種(ホンダ)GROM
  • スクリュー パン 3X10 93500030100H ホンダ

    スクリュー パン 3X10 93500030100H

    ホンダ
    24税込26
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー パン 3X10 93500030100B ホンダ

    スクリュー パン 3X10 93500030100B

    ホンダ
    34税込37
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー パン 3X10 93500030103C ホンダ

    スクリュー パン 3X10 93500030103C

    ホンダ
    24税込26
    1個
    5日以内出荷
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 25cm(934090101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 25cm(934090101)

    Hirschmann Test & Measurement
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 25cm 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 絶縁体 = シリコーン 安全カテゴリレベル = CAT I MLN SIL、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann計測器のMLN SIL、1 mm2、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグと、タワー構成用の4 mm径ソケットが付いています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 シリコンテストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I シリコンケーブル絶縁 温度範囲: -15 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 25cm(934090100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 25cm(934090100)

    Hirschmann Test & Measurement
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 25cm許容電流値 16A色 黒定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 シリコーン動作温度 Min -15℃MLN SIL、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann計測器のMLN SIL、1 mm2、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグと、タワー構成用の4 mm径ソケットが付いています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 シリコンテストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 ac 60 dc 定格電流: 16 CAT シリコンケーブル絶縁 温度範囲: -15 +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 25cm(934090102) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 25cm(934090102)

    Hirschmann Test & Measurement
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 25cm許容電流値 16A色 青定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 シリコーン動作温度 Min -15℃MLN SIL、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann計測器のMLN SIL、1 mm2、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグと、タワー構成用の4 mm径ソケットが付いています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 シリコンテストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 ac 60 dc 定格電流: 16 CAT シリコンケーブル絶縁 温度範囲: -15 +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1.5m(934507101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1.5m(934507101)

    Hirschmann Test & Measurement
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 25cm(973644101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 25cm(973644101)

    Hirschmann Test & Measurement
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 25cm 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = PVC 動作温度 Min = -15℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応