カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「nn3020k」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円筒ころ軸受 NN NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NN

    NTN(エヌティーエヌ)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受タイプ内輪つば付軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 3000 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 3000

    NSK(日本精工)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列JIS等級0荷重方向ラジアル
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • 単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU形

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NU型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
  • SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
    シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    シーブ用SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 円筒ころ軸受 N NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    シーブ用SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 200形

    NSK(日本精工)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ