カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業服(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)

「nn3020」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複列円筒ころ軸受 NN3020TBKRCC0P4 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3020TBKRCC0P4

    NSK(日本精工)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)37番号【NSK名番】NN3020TBKRCC0P4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)100呼び番号NN3020許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000寸法Ew(mm)137基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)157000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3020TBKRCC0P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3020TBKRCC0P5

    NSK(日本精工)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)150幅B(mm)37番号【NSK名番】NN3020TBKRCC0P5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)100呼び番号NN3020許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000寸法Ew(mm)137基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)157000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 円筒ころ軸受 NN NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NN

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ内輪つば付軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 3000 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 3000

    NSK(日本精工)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅37mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥246,980税込¥271,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:100mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:37mm●コード番号:233-7217アズワン品番65-7857-11
  • Kansai 半袖ブルゾン 30201 大川被服
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブルー
    ベージュ

    Kansai 半袖ブルゾン 30201

    大川被服
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1枚
    4日以内出荷
    紫外線を跳ね返し、3℃涼しく夏を快適に着こなす寛斎カラー 山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の「K90202」シリーズの夏バージョン。素材は、最内層が安定性のあるポリエステル、中間層がUVカット機能のあるクラサーモ、外側が綿でカバーしている3層構造からなる業界屈指のハイテク糸を縦横ぎっしり織り込みました。紫外線を跳ね返すことにより、衣服内温度を外気より3℃涼しく保ちます。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。 〔クラレトレーディング 日本製素材使用〕
    仕様携帯電話専用ポケット、ペン差し、ダブルポケット、ポケット付ペン差し、内ポケット種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル60・綿40機能UV、吸汗・速乾、三層構造糸素材クラサーモポプリン(特殊三層構造UV加工セラミック練り込み素材)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
  • Kansai 長袖ブルゾン 30202 大川被服
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブルー
    ベージュ

    Kansai 長袖ブルゾン 30202

    大川被服
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    4日以内出荷
    紫外線を跳ね返し、3℃涼しく夏を快適に着こなす寛斎カラー 山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の「K90202」シリーズの夏バージョン。素材は、最内層が安定性のあるポリエステル、中間層がUVカット機能のあるクラサーモ、外側が綿でカバーしている3層構造からなる業界屈指のハイテク糸を縦横ぎっしり織り込みました。紫外線を跳ね返すことにより、衣服内温度を外気より3℃涼しく保ちます。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。 〔クラレトレーディング 日本製素材使用〕
    仕様携帯電話専用ポケット、ペン差し、ダブルポケット、ポケット付ペン差し、内ポケット種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル60・綿40機能UV、吸汗・速乾、三層構造糸素材クラサーモポプリン(特殊三層構造UV加工セラミック練り込み素材)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
  • スクリュー パン 3X20 93500030200B ホンダ

    スクリュー パン 3X20 93500030200B

    ホンダ
    ¥34税込¥37
    1個
    5日以内出荷
  • (279)ジェット メイン 30200 スバル

    (279)ジェット メイン 30200

    スバル
    ¥629税込¥692
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー パン 3X20 93500030200A ホンダ

    スクリュー パン 3X20 93500030200A

    ホンダ
    ¥24税込¥26
    1個
    5日以内出荷
  • ワリ ピン 3.0X20 550S3020 Kawasaki

    ワリ ピン 3.0X20 550S3020

    Kawasaki
    ¥99税込¥109
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番550S3020代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • ワッシャー プレイン 3MM 9410203000 ホンダ

    ワッシャー プレイン 3MM 9410203000

    ホンダ
    ¥24税込¥26
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー パン 3X20 93500030203B ホンダ

    スクリュー パン 3X20 93500030203B

    ホンダ
    ¥49税込¥54
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー パン 3X20 93500030201G ホンダ

    スクリュー パン 3X20 93500030201G

    ホンダ
    ¥24税込¥26
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー パン 3X20 93500030200H ホンダ

    スクリュー パン 3X20 93500030200H

    ホンダ
    ¥24税込¥26
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー パン 3X20 93500030200G ホンダ

    スクリュー パン 3X20 93500030200G

    ホンダ
    ¥24税込¥26
    1個
    5日以内出荷
  • スクリュー パン 3X22 93500030220G ホンダ

    スクリュー パン 3X22 93500030220G

    ホンダ
    ¥34税込¥37
    1個
    5日以内出荷
  • (I/X)ワリ ピン 3.0X20 550AA3020 Kawasaki

    (I/X)ワリ ピン 3.0X20 550AA3020

    Kawasaki
    ¥119税込¥131
    1個
    5日以内出荷
    代表車種COMMON主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • Mueller テストリード線 300V, 黒, 30cm(BU-2020-A-12-0) MUELLER ELECTRIC

    Mueller テストリード線 300V, 黒, 30cm(BU-2020-A-12-0)

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    仕様リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 黒定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y7K298020 BM-EN600 上ケース組立品 300mm SHIMANO(シマノ)

    Y7K298020 BM-EN600 上ケース組立品 300mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    アッパーケースアッセンブリ― 300 mm BM-EN600
  • SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入 NTB

    SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入

    NTB
    ¥209税込¥230
    1個(20本)
    10日以内出荷
    割りピン
    用途3×25mm。スチール。20本入り