ランプ同梱
電圧(V)100~242
消費電力(W)26
仕様点検スイッチ付・充電モニタ(緑)付・ランプ同梱
材質【本体・反射板】亜鉛鋼板
質量(kg)2.8
色【本体】クロムフリー、【反射板】白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×120×92
全光束(Lm)2430
適合品番【交換電池】FK748、【ガード】FK41534
光源非常時LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時LDL40S・N/19/25-K点灯
ランプLDL40S・N/19/25-K
色温度(K)5000
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)93.4
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)84
非常灯評定番号LALD-005
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
関連キーワード