仕様水平天井取付専用
適合(ガード)FK41534
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)3.5
高さ(mm)88
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)66
スイッチ点検スイッチ付
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)7720
光源非常時LDL40S・N/29/38- 1灯点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38- 2灯点灯
ランプLDL40S・N/29/38-K
色温度(K)5000
電池FK748
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)116.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-005
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
関連キーワード