2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。 高い演色性を実現したベースライト。 JISZ9112の高演色形クラス2に適合。 明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。 豊富なラインアップをご用意。
電圧(V)100~242 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 光色昼白色 演色指数(Ra)93 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□450埋込乳白パネル昼白色映光色
エコ商品、RoHS
【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK33404LA9の組合せ
仕様●器具光束:5450lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:38W ●消費効率:143.4lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色・乳白パネル●Ra93【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:4.8kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ