集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
NNLK41509J (器具本体のみ)
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
タイプ天井直付型
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。天井埋込型。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。連結用器具 NNLK41711J (連結中用)。連結用器具 NNLK41712J (連結右用)。連結用器具 NNLK41713J (連結左用)。ライトバー別売
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
タイプ天井直付型
電力(W)150
1台
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
タイプ天井直付型
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)1225
幅(mm)80
取付天井直付型
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
タイプ40形
ランプの種類LED
1台
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
仕様ライトバー別売
適合ガード(別売):FK41534
長さ(mm)1225
幅(mm)150
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
タイプ天井直付型(リニューアル専用)
ランプの種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
仕様天井埋込型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
仕様水平天井埋込専用
適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)
材質(本体)亜鉛鋼板
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
仕様NNLK42591用・NNLK41518用、既設吊具の施工ボルト(240ピッチ、400ピッチ)、電源穴に対応します。
材質/仕上アダプタ:鋼板(高反射白色粉体塗装)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)78×810×25
適合器具NNLK42591、NNLK41518
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
仕様天井埋込型、連結金具:FSK41999(別売)、水平天井埋込専用、連結の場合は連結金具が必要です。
長さ(mm)1261
幅(mm)244
材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)120
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
仕様天井直付型、適合ガード:FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)2413
幅(mm)80
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
仕様天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)1245
幅(mm)120
材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
長さ(mm)2438
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)
仕様天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
仕様天井埋込型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴長(mm)2445
埋込高(mm)54
仕様ライトバー別売
質量(kg)1.3
取付直付型
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
タイプ20形
ランプの種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
起動方式LAは550ピッチのみ対応します。
起動方式RZは400ピッチのみ対応します。
電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
仕様ライトバー別売
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプ天井埋込型
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)639
埋込高(mm)100
1台
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
仕様天井直付型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×2457×53
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
仕様天井直付型、適合ガード:FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)2413
幅(mm)150
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
仕様天井直付型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)2418
幅(mm)115
材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
仕様天井直付型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×53
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
仕様天井埋込型、倍強度ガラスパネル、水平天井埋込専用
長さ(mm)1274
幅(mm)260
材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:倍強度ガラス(透明)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1230
埋込高(mm)100
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
仕様600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)1345
幅(mm)264
材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:アクリル(透明・帯電防止処理)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
仕様天井埋込型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)2440
埋込高(mm)20
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
仕様天井埋込型、倍強度ガラスパネルステンレス枠タイプ、水平天井埋込専用
長さ(mm)1274
幅(mm)260
材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:倍強度ガラス(透明)、枠:ステンレス(クリア塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1230
埋込高(mm)100
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
仕様天井埋込型、アクリルパネルステンレス枠タイプ、水平天井埋込専用
長さ(mm)1298
幅(mm)260
材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:ステンレス(クリア塗装)、パネル:帯電防止アクリル(透明)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1255
埋込高(mm)100
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
仕様プラスユニット取付可能、天井埋込型、遮光角:横方向30度、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。
長さ(mm)1261
材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴長(mm)1235
仕様天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)1230
幅(mm)115
材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)607
幅(mm)80
タイプ天井直付型
1台
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプ天井埋込型(リニューアル専用)
ランプの種類LED
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)54
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ