7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,890 税込3,179
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
取付天井埋込型 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 制御方式赤外線通信(ウィズリモ) グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数Ra83 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 種別ベースライト 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 取付天井埋込型(水平天井埋込専用) 40 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応 電圧(V)100~242 シリーズiDシリーズ グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体亜鉛鋼板 光源LED 安定器定格出力型、約10~100%連続調光型 LED環境特化タイプ トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否調光対応 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1セット
24,980 税込27,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • nnlk42523