カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
エコロジープロダクト

iD 110形LED本体直付iスタイル
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷仕様天井直付型、適合ガード:FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)2413幅(mm)80材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)エコロジー商品省エネ
天井直付型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD13400iスタイル・リベコム昼白色
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781組3日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)2.8高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)82.3色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)162.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81509、【ライトバー】NEL8300ENRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000iスタイル・リベコム昼白色
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781組3日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)2.8高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81509、【ライトバー】NEL8000ENRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000iスタイル・リベコム電球色
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)2.8高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・電球色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)138.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8750RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81509、【ライトバー】NEL8000ELRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000iスタイル・リベコム温白色
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)2.8高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・温白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9010RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81509、【ライトバー】NEL8000EVRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000iスタイル・リベコム昼光色
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)2.8高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)152.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9620RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81509、【ライトバー】NEL8000EDRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD13400iスタイル・リベコム白色
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)2.8高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)82.3色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)149光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12270RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81509、【ライトバー】NEL8300EWRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD13400iスタイル・リベコム温白色
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)2.8高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・温白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)82.3色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12080RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81509、【ライトバー】NEL8300EVRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD13400iスタイル・リベコム昼光色
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)2.8高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼光色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)82.3色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)156.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12890RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81509、【ライトバー】NEL8300EDRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD10000iスタイル・リベコム白色
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)2.8高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9160RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81509、【ライトバー】NEL8000EWRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
iD13400iスタイル・リベコム電球色
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781組32日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)2.8高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・電球色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)82.3色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)142.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81509、【ライトバー】NEL8300ELRS2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら