カテゴリ

  • 空調・電設資材(121)
  • 学童・教育用品(23)
  • 制御機器(22)
  • 照明(14)
  • 農業・園芸資材(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nny le」の検索結果

関連キーワード
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から92日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kV
LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなしPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から92日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kV
NYLON-INSULATED FLAG FEMALE DISCONNECTOR RS PRONYLON-INSULATED FLAG FEMALE DISCONNECTORRS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED防犯灯 自動点滅器内蔵 アイリスオーヤマLED防犯灯 自動点滅器内蔵アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
ED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)ED防犯灯20VAPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)5500光源色昼白色・明光色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102光束(Lm)2240RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
ユニット 3WAYベース用ポール(ポールのみ) ユニットユニット 3WAYベース用ポール(ポールのみ)ユニット(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄(白塗装)
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA 岩崎電気LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA岩崎電気
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
入力電圧(V)100~240対応消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブルグリーン購入法適合定格光束(Lm)2300
締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業締付金具付ポールバンド(ステンレス製)未来工業(23件のレビュー)
359税込395
1個(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
旗形接続子 RS PRO 絶縁 RS PRO旗形接続子 RS PRO 絶縁RS PRO
4,198税込4,618特価
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDローポール100形灯具5000K NNY22400KLE9 Panasonic(パナソニック)LEDローポール100形灯具5000K NNY22400KLE9Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色昼白色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】白保護等級IP23色温度(K)5000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
LEDローポール100形灯具3000K NNY22405KLE9 Panasonic(パナソニック)LEDローポール100形灯具3000K NNY22405KLE9Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】黒保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22407KLE9 Panasonic(パナソニック)100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22407KLE9Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色種別段調光省エネ型材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】黒取付方式ネジ込み方式構造防雨型センサーFreePaお出迎え保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
LEDローポール100形灯具3000K NNY22401KLE9 Panasonic(パナソニック)LEDローポール100形灯具3000K NNY22401KLE9Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】白保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
100形LEDローポール灯彩光5000K NNY22402KLE9 Panasonic(パナソニック)100形LEDローポール灯彩光5000K NNY22402KLE9Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色昼白色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】白保護等級IP23色温度(K)5000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22403KLE9 Panasonic(パナソニック)100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22403KLE9Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色種別段調光省エネ型材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】白取付方式ネジ込み方式構造防雨型センサーFreePaお出迎え保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
圧着フラグ端子 RS Pro 非絶縁 グレー 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG RS PRO圧着フラグ端子 RS Pro 非絶縁 グレー 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWGRS PRO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG全長 = 13.6mmタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = グレーコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドメス フラグ&カバー. 90° 6.3 mmプッシュオンレセプタクルで、0.75~2.3 mm 2 のワイヤに対応 PVCカバーは圧着前又は圧着後に取り付け可能で、圧着後の取り付け忘れによる再作業を回避可能RoHS指令(10物質対応)対応
312旗形端子 日立オートパーツ&サービス312旗形端子日立オートパーツ&サービス(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷
用途シールドビーム用タイプメス適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅寸法L(mm)17.00寸法E(mm)8.80寸法W(mm)9.00アズワン品番64-9722-51
カットルーバ(前後用) Panasonic(パナソニック)カットルーバ(前後用)Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1組(5個)
4日以内出荷
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
用途NNY20482LE1用タイプ器具内蔵タイプ入数1組5個
セフター SUS304 イワブチセフター SUS304イワブチ(75件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
7VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック7VA昼白色センサ無LED防犯灯東芝ライテック(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07光束(Lm)710色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 自動点滅機能 岩崎電気LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 自動点滅機能岩崎電気
7,998税込8,798
1台
当日出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)6.4(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1000耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28421(別売)【適合アーム】NNY28427(別売)【適合フランジ】NNY28485(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)広角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(電球色)色温度3000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
9VA昼白色センサ有防犯灯 東芝ライテック9VA昼白色センサ有防犯灯東芝ライテック
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.2仕様電源ユニット・照度センサー内蔵材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル質量(kg)0.65本体:マイルドホワイト、グローブ:透明使用温度範囲(℃)-20~35平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)117.3塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装入力電流(A)0.096光束(Lm)器具:1080LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード)グリーン購入法適合
圧着フラグ端子 RS Pro 絶縁 青 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG RS PRO圧着フラグ端子 RS Pro 絶縁 青 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWGRS PRO
6,498税込7,148
1袋(100個)
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁フラグ幅 = 7.6mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = シュラウドRS Pro完全絶縁圧着フラグ端子RoHS指令(10物質対応)対応
LEDモールライト用遮光板1000形用 Panasonic(パナソニック)LEDモールライト用遮光板1000形用Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
用途NNY22333用器具相当1000形(水銀灯400形相当)用
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28421(別売)【適合アーム】NNY28427(別売)【適合フランジ】NNY28485(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)広角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28422(別売)【適合アーム】NNY28428(別売)【適合フランジ】NNY28486(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)広角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28421(別売)【適合アーム】NNY28427(別売)【適合フランジ】NNY28485(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)中角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28422(別売)【適合アーム】NNY28428(別売)【適合フランジ】NNY28486(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)中角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111高さ(mm)243最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
PM ポール用金具 日東工業PM ポール用金具日東工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
JST 旗形接続子 ナチュラル JST(日本圧着端子製造)JST 旗形接続子 ナチュラルJST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様タブサイズ:4.8 x 0.8mm●色:ナチュラル●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:4.8mm●シリーズ:48●LTOシリーズ圧着カバーRoHS指令(10物質対応)対応
WABI ゴーグル クリアレンズ アリート(ariete)WABI ゴーグル クリアレンズアリート(ariete)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:14980-NNY必要なものだけを残した美しさのWABIゴーグル販売備考:2024年モデル コンパクトで軽量 クラッシックタイプ UV /LexanR レンズ CarbonX を備えた 4 層フォーム マイクロファイバーバッグ付属 ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能タイプ:ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能色[カラー]:ブラック/イエロー仕様:軽量/クラッシック/UV 保護機能内容量[数量]:本体のみ型番:14980備考:レンズ LexanR クリア、CE レンズ Cat.0/光学歪みなし/防曇処理/耐スクラッチトリートメント/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)使用上の注意:眼鏡同時装着不可
仕様軽量/クラッシック/UV 保護機能適合眼鏡には不可ブラック/イエロー備考レンズ LexanR クリア、CE レンズ Cat.0/光学歪みなし/防曇処理/耐スクラッチトリートメント/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)タイプロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能、本体のみ型番14980
モールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)モールライト 灯具Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
質量(kg)3.9電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:26.6、200V:26.7、242V:26.6構造防雨型本体アルミ板(ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装)レンズアクリル樹脂周囲温度(℃)-20~35LED寿命(時間)60000パネル耐熱アクリル(マット仕上)電球の種類LED
街路灯 LEDモールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg)3.7材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)タイプ球形タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)88.2構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率75%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付明るさ水銀灯300形相当耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売
街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライトPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
公園・広場におすすめのあかり
仕様上方光束比:5~15材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISHPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 植栽の色をあざやかに演出する器具です。
仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85(彩光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISHPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 カエルミナ モールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)街路灯 カエルミナ モールライト 灯具Panasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリルランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売