カテゴリ

  • 農業機械(993)
  • 制御機器(123)
  • 切削工具(15)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 梱包用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「no-12-a」の検索結果

関連キーワード
1,193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8526件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デンコーアルミ牛皮クレスト甲メリヤス No.12A 富士グローブデンコーアルミ牛皮クレスト甲メリヤス No.12A富士グローブ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
手首に縫い目がなく、長時間使用に適しています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
用途電気工事・建築・土木・荷役。厚さ(mm)0.8材質(甲)綿布材質(掌側)牛革
H-D標準装備スパークプラグ No.10R12A HARLEY-DAVIDSONH-D標準装備スパークプラグ No.10R12AHARLEY-DAVIDSON
1,498税込1,648
1本
10日以内出荷
Low Signal Relay, PCB, DPDT-NO, 12VDC 2A TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Low Signal Relay, PCB, DPDT-NO, 12VDC 2ATE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419税込461
1個
7日以内出荷
シグナルリレー
RoHS指令(10物質対応)対応
フォーク ギヤシフトNO 1 25211-27A12 スズキフォーク ギヤシフトNO 1 25211-27A12スズキ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
ナイロンポリ 新Lタイプ 福助工業ナイロンポリ 新Lタイプ福助工業(85件のレビュー)
36,980税込40,678
1箱(4000枚)
当日出荷から7日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
弱粘着マスキングテープ No.252A ニチバン弱粘着マスキングテープ No.252Aニチバン(6件のレビュー)
539税込593
1パック(10巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用仕様巻芯1インチ厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)35.7粘着タイプ弱粘着
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
スリーエース Aー12(ソープなし・No.0) CONDOR(山崎産業)スリーエース Aー12(ソープなし・No.0)CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。研磨、さび落としが簡単にできます。使いやすいカットタイプ。
用途研磨・サビ落とし用種類スチールウールトラスコ品番399-4210材質スチールを繊維状に加工質量(g)100縦(mm)Φ40横(mm)70
(MK651)TUBE,BODY BRK A/LINE,NO.12 三菱ふそう(MK651)TUBE,BODY BRK A/LINE,NO.12三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
名刺用紙 両面 厚手 マイクロミシン マルチプリント A4サイズ エレコム名刺用紙 両面 厚手 マイクロミシン マルチプリント A4サイズエレコム(11件のレビュー)
899税込989
1冊(25シート)
当日出荷
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用いただけるマルチカードです。 2~3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます マルチプリント用紙 紙厚(厚口)210g/m 0.225mm A4 10面付け(両面) 細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい 無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意 写真画像の印刷には適していません 名刺サイズ(91x55mm)
紙厚(mm)0.23寸法(mm)55×91(名刺/一面)用紙マイクロミシンカット坪量(g/m2)210用紙サイズA4サイズ(210×297mm)
プレート クラッチドライブ NO.1 T:2.5 21451-30A12 スズキプレート クラッチドライブ NO.1 T:2.5 21451-30A12スズキ
679税込747
1個
4日以内出荷
HEMS HV Relays 12VDC 20A SPST-NO-DM Thr TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HEMS HV Relays 12VDC 20A SPST-NO-DM ThrTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:2.9W●コイル抵抗:50 Ω●コード番号:237-3895アズワン品番65-8054-95
トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルトカクタ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ゴム硬度ショア70度
【限定モデル】21.5インチ フルHD IPS(AHVA)パネル HDMI JAPANNEXT【限定モデル】21.5インチ フルHD IPS(AHVA)パネル HDMIJAPANNEXT
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85%付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書寸法(mm)21.5質量(kg)約2使用温度範囲(℃)5~40表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(AHVA)モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
HEMS HV Relays 12VDC 20A SPST-NO-DM Thr 1箱 56個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HEMS HV Relays 12VDC 20A SPST-NO-DM Thr 1箱 56個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
559,800税込615,780
1箱(56個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:2.9W●コイル抵抗:50Ω●コード番号:236-4568アズワン品番65-8053-75
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズSIEMENS
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
DS2208二次元バーコードリーダー USBモデル Zebra TechnologiesDS2208二次元バーコードリーダー USBモデルZebra Technologies
36,980税込40,678
1本
当日出荷
DS2208-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes保証期間(無償)5年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm対応コード二次元バーコード動作温度範囲(℃)0~+50読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65読取方式イメージャ方式イメージセンサー640×480 ピクセル寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILMシリーズEATON(イートン)
3,890税込4,279特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 10 A (NO), 5 A (NC) 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 10 A (NO), 5 A (NC) 基板実装Hongfa(ホンファ)
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
接点構成1c長さ(mm)19寸法(mm)19×15.2×15.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)15.5取付方式プリント基板奥行(mm)15.2保護構造フラックスタイト端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC277/DC28(NO)/AC250(NC)接点最大許容電流(A)10/5RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10(NO)、5(NC)最大スイッチング電流(DC A)10(NO)、5(NC)最大スイッチング電圧(AC V)250、277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)
ハモノボスAクミタテ(TH) BIGM(丸山製作所)ハモノボスAクミタテ(TH)BIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
規格BC260T部品名称ハモノボスAクミタテ(TH)関連資料(0.73MB)図解NoBC260T 本体部品 ハモノボスAクミタテ(TH)_No.12、KC26NX1 本体部品_No.12
IXYS 整流用 ブリッジダイオード 175A, 1200V, 94 x 54 x 30mm, VUO160-12NO7 IXYSIXYS 整流用 ブリッジダイオード 175A, 1200V, 94 x 54 x 30mm, VUO160-12NO7IXYS
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO160シリーズ、IXYS.ねじ止め端子付きパッケージ絶縁耐圧:3000Vrms低順方向電圧降下
幅(mm)54寸法(mm)94×54×30ピン数(ピン)5動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプパネルマウントピーク平均順方向電流(A)175ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク逆電流(μA)300テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.65ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.95
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 補助コンタクトシュナイダーエレクトリック
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラグ、スパーク(CM-5H) BIGM(丸山製作所)プラグ、スパーク(CM-5H)BIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
当日出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.08MB)図解NoMB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.12、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.13、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.13、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.13、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16など
IXYS 整流用 ブリッジダイオード 88A, 1200V, 72 x 42 x 30mm, VUO82-12NO7 IXYSIXYS 整流用 ブリッジダイオード 88A, 1200V, 72 x 42 x 30mm, VUO82-12NO7IXYS
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO82シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミック製パッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
幅(mm)42寸法(mm)72×42×30ピン数(ピン)5動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプパネルマウントピーク平均順方向電流(A)88ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)820ピーク逆電流(μA)300テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.6
ホルツ カーペイント (パール 上塗り) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (パール 上塗り)武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180mL)
当日出荷から4日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スイッチ BIGM(丸山製作所)スイッチBIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
当日出荷
規格ABV123060図解NoJSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.54、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB1110LI 本体部品_No.21、MSB151-A 本体部品_No.53、MJS-15B MJS-15B部品_No.42、GSB100LI 本体部品 スイッチ_No.26、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.27、MSB150 部品_No.41、MSB1500CA 本体部品_No.18、GSB150LI 本体部品 スイッチ_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.33、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.34、GS051B 本体部品 スイッチ_No.46、MSB1100LI 本体部品_No.18、MSB110(レタス)部品_No.42、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB110S MSB110S部品_No.42、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.29、MSB150S 部品_No.41、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.52、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB110 MSB110部品_No.42、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.54、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.29、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.21、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB111-A 本体部品_No.53、MSB1510LI 本体部品_No.21、MSB110S(レタス) 本体部品_No.50、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.21、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.50
接点出力受信器 Panasonic(パナソニック)接点出力受信器Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様送信器・発信器使用台数/30台質量(g)約500消費電力(W)6以下(AC100V時)定格電圧(V)AC100、DC12出力点数1出力消費電流(mA)130以下(DC12V時)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
TE Connectivity コンタクタ 接触器 LEV200A4ANA 1618387-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コンタクタ 接触器 LEV200A4ANA 1618387-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様シリーズ = KILOVAC LEV200コイル電圧 = 12 V dcコンタクトの定格電流 = 500 A通常の状態の構成 = NOターミナルタイプ = ワイヤリード長さ = 93.98mm幅 = 77.72mm深さ = 60.45mm接触器、KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械及び自動車用のバッテリの安全な交換及びバックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm 3 ハーメチックシールド及び本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧及び絶縁が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
8,498税込9,348
1個
当日出荷から7日以内出荷
スロットルレバー BIGM(丸山製作所)スロットルレバーBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
規格E350100ソウトウ(16)図解NoDB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
9,298税込10,228
1個
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP2Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP2Kシリーズシュナイダーエレクトリック
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DS2208二次元バーコードリーダー RS232Cモデル Zebra TechnologiesDS2208二次元バーコードリーダー RS232CモデルZebra Technologies
39,980税込43,978
1本
当日出荷
DS2208-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続します。(ACアダプタ付き)。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。 無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、ACアダプタ(100-240V)出力5.2VDC、1.1A、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス、2.1mストレート形状)電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes保証期間(無償)5年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)保存温度範囲(℃)-40~70安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)0~+50読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
メカニカルシール BIGM(丸山製作所)メカニカルシールBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
規格GKP2540E図解NoGKP2540E 本体部品 メカニカルシール_No.12、BP4040A 本体部品 メカニカルシール_No.12、GKP4040E 本体部品 メカニカルシール_No.12、BP2540A 本体部品 メカニカルシール_No.12、GKP4040E-1 本体部品 メカニカルシール_No.12、BP2540A(NF) 本体部品 メカニカルシール_No.12
関連キーワード
...