カテゴリ

  • 農業機械(57)
  • トラック用品・パーツ(34)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(14)
  • 溶接用品(10)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • トラック純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 理美容(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no-122」の検索結果

関連キーワード
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8676件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • ウルテムSPコーム No.122 リーダー

    ウルテムSPコーム No.122

    リーダー
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリエーテルイミド全長(mm)185耐熱温度(℃)210
  • No.122シンナー オキツモ

    No.122シンナー

    オキツモ
    10,980税込12,078
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • テーブルマット 上質-No.122 柿 カミイソ産商 カミイソ産商

    テーブルマット 上質-No.122 柿 カミイソ産商

    カミイソ産商
    1,398税込1,538
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    10~12月用デザイン。紙質は上質(81.4g)を使用しています。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質上質紙寸法(mm)380×260質量(g)8
  • アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
    形状ゴグル型密閉型質量(g)約60規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色透明レンズ両面防曇機能曇り止め加工JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂

    六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)

    大阪魂(23件のレビュー)
    539税込593
    1パック(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
  • 強力パンチ カール事務器

    強力パンチ

    カール事務器(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
    トラスコ品番855-3221質量(kg)2.7穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×338×175穿孔能力(枚)165穿孔厚(mm)15穴間隔(mm)80穿孔奥行(mm)92穴・穴径(mm)6繰り返し・詰め替え対応
  • タックラベル 再はくりタイプ HEIKO

    タックラベル 再はくりタイプ

    HEIKO(11件のレビュー)
    389税込428
    1パック(90片)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質再はくり紙
  • 穴あきゴム栓(赤色) アラム

    穴あきゴム栓(赤色)

    アラム(10件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具]

    PPフラットファイル

    PLUS(プラス)[文具]
    229税込252
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。
    材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)種類フラットファイル背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
  • 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂

    六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)

    大阪魂(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック(9個)
    当日出荷
    材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
  • 竹ブラシ SK11

    竹ブラシ

    SK11
    539税込593
    1本
    当日出荷
    台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適なナイロン毛のブラシです。洗車、食器洗いなど、水廻り作業に最適です。
    用途水洗い、汚れ落し。材質(柄部)材質(毛)ナイロン
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
  • ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機)

    ジグソーブレード鉄工用

    SK(新潟精機)
    569税込626
    1パック(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
    用途各種金属の切削に。取付形状・サイズスタンダードタイプ
  • アルミ丸型ジョイナー 光モール

    アルミ丸型ジョイナー

    光モール
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    丸型のジョイナーです。
    長さ(mm)1000
  • 分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
    材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
  • リビー アトリウム クーラー リビー

    リビー アトリウム クーラー

    リビー
    3,998税込4,398
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    リビー タンブラー&バーウェアATRIUM アトリウムシリーズ 。プレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。
    容量(mL)473直径×口径×高さ(mm)74×74×172
  • リビー アトリウム ジュース リビー

    リビー アトリウム ジュース

    リビー
    3,998税込4,398
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    リビー タンブラー&バーウェアATRIUM アトリウムシリーズ 。プレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。
    容量(mL)207直径×口径×高さ(mm)72×72×102
  • 玉なし溝ゴム コクゴ

    玉なし溝ゴム

    コクゴ
    36,980税込40,678
    1巻(50m)
    7日以内出荷
  • リーディングルーペ 共栄プラスチック

    リーディングルーペ

    共栄プラスチック
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。 ルーペの定番リーディングルーペ。 レンズは硝子レンズ仕上げです。
    持ち手:ブラックレンズ硝子(青)色(フレーム)シルバー
  • ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ 左ねじ用 HT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 洗濯機かさ上げ台 TAIGASHOJI(大河商事)

    洗濯機かさ上げ台

    TAIGASHOJI(大河商事)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    振動・騒音対策にも役立つ、4 個セットの洗濯機かさ上げ台。振動、騒音を軽減。組み合わせで高さ調整可能。出し入れ、掃除ラクラク。高さを確保することで排水エラー対策はもちろん、漏水やニオイ、カビ対策にも役立ちます。洗濯機以外の、家具や家電等にもお使いいただけます。
    用途洗濯機、家具、ベッド、ソファ
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
  • セキュプロ マーテゴ NO.122001 martor

    セキュプロ マーテゴ NO.122001

    martor
    5,998税込6,598
    1箱
    5日以内出荷
    【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。耐久性が高く、エルゴノミックデザインと機能性を両立した刃先自動収納機能の安全カッターです。グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きの場合でも、カッターを持ち替えるだけですぐに使用できます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得しています。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUPRO MARTEGO(122001)。
    用途梱包テープ、段ボール箱、PPバンド、ストレッチフィルムなど使用方法刃の出し方:グリップ材質(本体)アルミニウム、ゴム、プラスチック質量(g)105寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)155×48.5×18別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚)替刃仕様1枚で4ヵ所使用可能素材刃:合金工具鋼適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 92/工業用ブレード 番号92)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用(10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 192/工業用ブレード 番号192)
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
  • 分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器 MSR-1B

    ヤマト産業
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)1.9
  • YRK ステンピンセット 与板利器工業

    YRK ステンピンセット

    与板利器工業
    239税込263
    1個
    当日出荷
    精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。
    用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)
  • ジーニッシュマニキュア ジーニッシュマニキュア

    ジーニッシュマニキュア

    ジーニッシュマニキュア
    1,100税込1,210
    1本(8mL)
    3日以内出荷
    ジェルネイル成分配合。光硬化樹脂。驚くほどの「速乾、ツヤ、持続力」を実現する次世代マニキュア。。ワンコート速乾60秒。光を放つようなツヤ感。日常光で密着&硬化剥がれにくい。爪へのやさしさを考えた7つのフリー処方。アセトン、パラベン類、ロジン、トルエン、フタル酸ジブチル、キシレン、合成カンファー 不使用
  • 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
  • 車種専用ダッシュマット 真月光 No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅

    車種専用ダッシュマット 真月光 No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04

    21,980税込24,178
    1台
    23日以内出荷
    大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    適合車大型適合車種07スーパーグレート(センサー付き)※オートライトセンサー付年式H19/04~H29/04
  • 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅

    車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04

    29,980税込32,978
    1台
    23日以内出荷
    宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    色(本体)ワイン
  • 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅

    車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04

    29,980税込32,978
    1台
    23日以内出荷
    宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    色(本体)ブラック
  • 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅

    車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04

    29,980税込32,978
    1台
    23日以内出荷
    宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    色(本体)ブラウン