カテゴリ

  • 農業機械(63)
  • トラック用品・パーツ(40)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(13)
  • 溶接用品(11)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 事務用品(5)
  • トラック純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 理美容(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no-122」の検索結果

関連キーワード
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8564件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分 エレコムラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分エレコム(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したラベルシールです。適度な厚みで丸まりにくく、しっかり貼れる強粘着タイプです。
セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚寸法(mm)105×148.5(一面)ホワイトNo.【お探しNo.】T122枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)132面付4面ラベル数80枚※20シート×4面適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書き用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297※A4サイズラベル形状四角
ロットガード カール事務器ロットガードカール事務器(5件のレビュー)
482税込530
1パック(10枚)
当日出荷
強力パンチ専用ロットガード(刃受け)です。ロットガードを交換することで、快適な切れ味が持続します。強力パンチ装着時、切れ味が悪くなったらロットガードをまわして、痛みのない位置でご使用ください。劣化が著しい時は新しいロットガードとお取替えください。
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品 工進エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番JCE-1510UK-AAA-0関連資料(0.74MB)
ダイヤミーリングドリル サンフレックスダイヤミーリングドリルサンフレックス(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(6本)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等の穴あけに使用します。 穴あけの他、ビットを前後に動かせば薄いガラス・貝殻の切断やくりぬきも可能です。 スポイドや筆等で水を垂らしながら作業してください。
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品工進
439税込483
1個
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.74MB)
キャスター LION (ライオン事務器)キャスターLION (ライオン事務器)
1,198税込1,318
1台
12日以内出荷から48日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品 工進エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品工進
339税込373
1個
4日以内出荷
エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(1.02MB)
パイプロット刃 カール事務器パイプロット刃カール事務器(7件のレビュー)
1,436税込1,580
1本
当日出荷
強力パンチ専用替刃(パイプロット刃)です。 切れ味の低下、またはパイプロット刃が破損した場合は、すぐに新しいパイプロット刃とお取替えください。 パイプロット刃を交換することで、快適な切れ味が持続します。
アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状ゴグル型機能曇り止め加工密閉型質量(g)約60規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色透明レンズ両面防曇JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
強力パンチ カール事務器強力パンチカール事務器(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
穿孔能力(枚)1652穴・穴径(mm)6穴間隔(mm)80トラスコ品番855-3221質量(kg)2.7穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×338×175穿孔厚(mm)15穿孔奥行(mm)9繰り返し・詰め替え対応
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
タックラベル 再はくりタイプ HEIKOタックラベル 再はくりタイプHEIKO(11件のレビュー)
339税込373
1パック(90片)
当日出荷から3日以内出荷
材質再はくり紙
汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)ヤマト産業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
精密ミニヤスリ サンフレックス精密ミニヤスリサンフレックス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質炭素工具鋼種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材樹脂・金属・木材
PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具]PPフラットファイルPLUS(プラス)[文具]
229税込252
1冊
当日出荷から翌々日出荷
再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。
種類フラットファイル穴数2材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)背幅(mm)18穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品 工進インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品工進
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番GV-9I-AAA-2関連資料(3.3MB)取扱説明書(9.5MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品 工進エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番MS-ERH100-AAA-1関連資料部品展開図(2.49MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-50T-AAA-0 部品 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-50T-AAA-0 部品工進
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-50T-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.17MB)
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
穴あきゴム栓(赤色) アラム穴あきゴム栓(赤色)アラム(10件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業分析機用二段圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
赤パッド DAYTONA(デイトナ)赤パッドDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
扱いやすく、握れば素直に効く低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
細口瓶 瑞穂化成工業細口瓶瑞穂化成工業(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品 工進エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番MS-ERH50-AAA-1関連資料部品展開図(2.49MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品 工進エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番MS-ERH50H85-AAA-1関連資料部品展開図(2.49MB)
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
559税込615
1パック(9個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
竹ブラシ SK11竹ブラシSK11
539税込593
1本
当日出荷
台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適なナイロン毛のブラシです。洗車、食器洗いなど、水廻り作業に最適です。
用途水洗い、汚れ落し。材質(毛)ナイロン材質(柄部)
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から8日以内出荷
細口黒色瓶 瑞穂化成工業細口黒色瓶瑞穂化成工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)仕様中栓付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)ノズルクミタテBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
備考63~68フクム規格1.4ヤマホ部品名称ノズルクミタテ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.18MB)図解NoSM-122A 薬液配管(1)部品_No.15、SSA-F600I ノズル部品_No.62、SSA-G600 ノズル部品_No.62、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.15