カテゴリ
- 農業機械(11)
- 作業工具(7)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全保護具(3)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 与板利器工業(6)
- H&H(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- VISHAY(2)
- SKC(環境測定)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 東日製作所(1)
- ニチバン(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- リーブル(1)
- サンフレックス(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- 東日興産(TN)(1)
- リボス(1)
- 壽堂紙製品(1)
- ZF CHERRY(1)
- KITA(喜多)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no-222」の検索結果

車両塗装用マスキングテープ
ニチバン(42件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3巻)ほか当日出荷安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。用途車輌塗装のマスキングに。テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
セーバソーブレード(解体用)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(5枚)ほか当日出荷スッと食いつきザクザク解体。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い。1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!。長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)1.3切刃形状ウェーブアサリ
ニトリルノンパウダーブルー 100枚入
リーブル(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100枚)当日出荷中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。用途食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)0.12色ブルータイプ【すべり止め】あり入数(枚)100全長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応粉有無あり食品衛生法適合
ミニホールソー
H&H¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷ドリルにまさる切れ味! 厚み1.5mm以下の穴あけ作業に最適 ビット軸を採用し電動ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機で使用可能材質HSS
CRAFT HOUSE 折込鋸 竹引・塩ビ・プラ本体
与板利器工業¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軽くて持ち運び便利な折込鋸です。竹・生竹・塩ビ・プラなどの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。用途竹・生竹・塩ビ・プラなどの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
CRAFT HOUSE 折込鋸 竹引・塩ビ・プラ替刃
与板利器工業¥779税込¥8571枚当日出荷軽くて持ち運び便利な折込鋸です。竹引・塩ビ・プラの替刃です。切れなくなったら交換をして下さい。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。用途竹・生竹・塩ビ・プラなどの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
CRAFT HOUSE 折込鋸 タテ・ヨコ・ナナメ
与板利器工業¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軽くて持ち運び便利な折込鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。用途一般木材、集成材、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 替刃
与板利器工業¥779税込¥8571枚当日出荷軽くて持ち運び便利な折込鋸です。枝切鋸の替刃です。切れなくなったら交換して下さい。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。用途剪定作業、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 本体
与板利器工業¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軽くて持ち運び便利な折込鋸です。剪定作業、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。用途剪定作業、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
CRAFT HOUSE 折込鋸 タテ・ヨコ・ナナメ替刃
与板利器工業¥779税込¥8571枚当日出荷軽くて持ち運び便利な折込鋸です。タテ・ヨコ・ナナメ用の替刃です。切れなくなったら交換して下さい。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。用途一般木材、集成材、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4)
KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷付属品H4ハロゲン球定格電力(W)75/70定格電圧(V)24光源H4
杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証)
WAKO(和光商事)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) 帽体3色Xラインストラップ3色。9パターンをカスタマイズできる林業ヘルメット。独自技術のフェイスシールドに、電動ファンと通信モジュール(TELEC取得)を装備。仲間内の複数接続によるトランシーバー機能で、携帯電波の届かないエリアでも通信が可能です。もちろんスマホとはBluetooth接続できるので、音楽を聞いたり、電話をしたり。さらにフェイスシールドはグラスシールドにも交換できます。・飛来・落下物用安全帽 TH5060 号。・墜落保護時用安全帽 TH5061 号。・Telec(技適マーク) 222-254593。・EN397 +A1:2012 No.2754/6079/158/09/27/0820寸法(mm)235×286×283本体質量(g)920(イヤーマフ・フェイスシールド含む)チャンネル数インターコムチャンネル:16チャンネルインターフェース充電:USBタイプC周波数帯域(MHz)422(TELEC認証済み)※インターコム(トランシーバー)は相互接続の際に1分ほど時間がかかります。バッテリー容量(Ah)5000バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)7シールドフェイスシールド動作温度(℃)-10~40ファンギア駆動頭囲(cm)52~61使用充電器5V充電器をご使用ください(アダプタ別売)距離インターコム距離(m):オープンエリア/200、森林内/150動作湿度(%RH)20~90(40℃)通信距離(m)Bluetooth接続:5(2.4GHz)バッテリー寿命8~12時間使用区分飛来落下・墜落時保護
リボス629ビンド
リボス¥4,998~税込¥5,498~1缶(125mL)ほか3日以内出荷耐候性が高く、弾力性がある。カバー力が強く、伸びが良いので経済的。光沢のある仕上がりが得られます。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス(No.222)で5~10%希釈して行ってください。主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、鉱物色素、イソアリファーテ、オレンジオイル、チョーク、カスタースタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、パインオイル、無鉛乾燥剤、珪酸、大豆レシチン、レモンオイル比重1.0~1.3g/mL(色による)主な用途屋内外木部危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)12(気温23℃、湿度50%)上塗塗装可能時間24時間後特性耐候塗布量(1回目)15m2/L、(2回目)20m2/L、(3回目)25m2/L危険物の性状非水溶性
カルハーネスデラックス
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷腿水平ワンタッチ式、締め付け感も無く動きやすいです。ワンタッチバックルで着脱スムーズです。(軽量アルミ合金製)。一目で左右の区別が可能です。(着右側:シルバー/着左側:黒)。胴ベルト装着可能です。(ベルト幅50mmまで対応)。日本製です。材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄、アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金使用範囲(g)130ランヤードNo.MA-244R、No.MA-244RW、No.F-3+SS-16、No.F-3+SS-16W、No.F-3+SS-66HW
ミニセラホイール Φ22×2×1.7
サンフレックス¥2,698~税込¥2,968~1袋(10枚)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)2穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)22
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20%
VISHAY¥4,998税込¥5,4981袋(20個)7日以内出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = F1772許容差 = ±20%温度特性 = ポリエステル長さ = 17.9mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 6 x 12 x 17.9mmリード径 = 0.8mm(EN 132400) CEI 384-14 iss. 2 Ongoing qualifications, VDE 0565-1 class X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (up to 1 μF), CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, VE CEI 384-14 1981. X2 class anti-interference capacitors, series F1772-2000 310 V ac. Metallised film capacitors for interference suppression installed between phases or between phase and neutral Epoxy resin-sealed, flame-retardant caseRoHS指令(10物質対応)対応
ZF ジョイスティック,2軸
ZF CHERRY¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷仕様軸の数:2 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 IP評価:IP67 、 タイプを処理:ノブ 、 ジョイスティックトラベル:15 ° 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50℃ 、 Supplied with 9.4mm dia by 32.5mm long handle. Sub-miniature Force Operated Joystick (Model 462). This compact, two axis, force operated, precision joystick can be used for fingertip or thumb control and converts the input force of the operator to analogue output voltages, proportional to the applied force and input voltage. It incorporates piezo-resistive technology, first patented and used in joystick technology, by Ultra MSI (U.S. Patent No. 3454920). One of the smallest force type precision joysticks available, with a weight of only 11g Ideal where high precision control is required and where space is limited Infinite resolution, easy and natural to operate and high reliability (100,000 Hours MTBF) Epoxy sealed construction capable of sealing to IP67 Performs without loss of precision, throughout operational life Easy to integrate into instrument panels or for thumb operation in handgrips Ideal for computer cursor controls, robotics, medical or scanning equipment, security cameras and vehicle industrial equipment control When affixing control knobs to joysticks, use 0.035 hex key (see stock no ; 609-708 609-708 ). Loctite 222 is also recommended to lock threads on screws (see stock no ; 514-509 514-509 )RoHS指令(10物質対応)対応
フイーダBR.ケース 95
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷部品名称フイーダBR.ケース 95図解NoCDA-4 スターフィーダ部品_No.268、CDM-2 スターフィーダASSY 減速ギヤーASSY部品_No.222
スーパーホース ウチゴム
BIGM(丸山製作所)¥949税込¥1,0441個8日以内出荷部品名称スーパーホース ウチゴム図解NoCDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.164、CDM-2 付属品 希望付属品部品_No.5、CDA-4 薬剤タンク部品_No.222
グロメット
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷図解NoG222P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.58、MS153EMM-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.58、MS170ECM-R エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.58、MP2520E-3M332057 シリンダ,クランクケース,フライホイール部品 グロメツト_No.36、MK5E-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.58、MP4020E-5M シリンダブロック,クランクケース,フライホイール部品 グロメツト_No.36、MP2520E-3M332061 シリンダブロック,クランクケース,フライホイール部品 グロメツト_No.36、MSW-70-M クランクケース,シリンダ部品_No.58、MS160EMM エンジン クランクケース,シリンダ 部品_No.58
Oリング 222X3
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格222X3図解NoMW2570 工業用ポンプ部品 Oリング 222X3_No.6、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.11、MW2530(2004) 部品_No.7、MW2020H(8X7) 部品_No.13、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.7、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.8、MW2540(8X7) 部品 Oリング 222X3_No.12、MW2531(8X7) 部品_No.12、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.8、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング 222X3_No.6、MW1520H(8X7) 部品_No.14、MW2531 部品_No.12、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.7、MW2540 工業用ポンプ部品_No.6、MW2530 工業用ポンプ部品_No.7、MW2530(8X7) 部品_No.12、MW2520H(8X7) 部品_No.14
ヘッドガスケット
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷図解NoMP2520E-3M332061 シリンダブロック,クランクケース,フライホイール部品 ヘッドガスケット_No.16、MS153EMM-1 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、G222P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.17、MK5E-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17、MSW-70-M クランクケース,シリンダ部品_No.17、MP2520E-3M332057 シリンダ,クランクケース,フライホイール部品 ヘッドガスケット_No.16、MS170ECM-R エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.42、MS160EMM エンジン キャブレタ,リコイルスタータ 部品_No.42、MS222P MS153EMM キャブレータ,リコイルスタータ部品_No.42、MS160EMM エンジン クランクケース,シリンダ 部品_No.17、MP4020E-5M シリンダブロック,クランクケース,フライホイール部品 ヘッドガスケット_No.16、MK5E-1 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MSW-70-M キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.42、MS153EMM-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17、MS170ECM-R エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17
キー
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称キー図解NoMK5E-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MSW-70-M クランクケース,シリンダ部品_No.24、MS170ECM-R エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、G222P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.24、MS160EMM エンジン クランクケース,シリンダ 部品_No.24、MS153EMM-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24
ピストンリングセット
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷図解NoMP2520E-3M332061 クランクシャフト,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピストンリングセット_No.17、MP2520E-3M332057 クランクシャフト,エアクリーナ,キャブレタ部品 ピストンリングセット_No.17、MS160EMM エンジン クランクケース,シリンダ 部品_No.42、G222P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.42、MK5E-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MP4020E-5M クランクシャフト,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピストンリングセット_No.17、MS153EMM-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MS170ECM-R エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MSW-70-M クランクケース,シリンダ部品_No.42
スタータロープ
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷図解NoMS160EMM エンジン キャブレタ,リコイルスタータ 部品_No.29、MP2520E-3M332061 リコイルスタータ,フューエルタンク,ツールセット部品 スタータロープ_No.4、MS170ECM-R エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MSW-70-M キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.29、MS153EMM-1 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.29、MK5E-1 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.29、MP2520E-3M332057 リコイルスタータ,フューエルタンク,ツールセット部品 スタータロープ_No.4、MS222P MS153EMM キャブレータ,リコイルスタータ部品_No.29、MP4020E-5M リコイルスタータ,フューエルタンク,ツールセット部品 スタータロープ_No.4
ピストン
BIGM(丸山製作所)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷図解NoMP2520E-3M332061 クランクシャフト,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピストン_No.16、G222P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.41、MP2520E-3M332057 クランクシャフト,エアクリーナ,キャブレタ部品 ピストン_No.16、MS170ECM-R エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、MS153EMM-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、MSW-70-M クランクケース,シリンダ部品_No.41、MP4020E-5M クランクシャフト,キャブレタ,エアクリーナ部品 ピストン_No.16、MS160EMM エンジン クランクケース,シリンダ 部品_No.41、MK5E-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41
クランクケースASSY
BIGM(丸山製作所)¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷規格2~6フクム図解NoMP4020E-5M シリンダブロック,クランクケース,フライホイール部品 クランクケースASSY_No.1、MS170ECM-R エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.2、MSW-70-M クランクケース,シリンダ部品_No.2、MP2520E-3M332061 シリンダブロック,クランクケース,フライホイール部品 クランクケースASSY_No.1、MS160EMM エンジン クランクケース,シリンダ 部品_No.2、MK5E-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.2、G222P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.2、MP2520E-3M332057 シリンダ,クランクケース,フライホイール部品 クランクケースASSY_No.1、MS153EMM-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.2
Oリング 222X3
BIGM(丸山製作所)¥979税込¥1,0771個8日以内出荷規格222X3図解NoBSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.10、BSM-1540SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.11、BSM-1220SLT-C2 動力噴霧機部品_No.9、KP-500 本体,付属品部品 Oリング 222X3_No.11、BSM-820SLT-C2 動力噴霧機部品_No.9、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.10、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.11、MP4100E-K 本体,付属品部品 Oリング 222X3_No.11、SSA-F1010 動力噴霧器部品_No.8、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.11、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.9、MK30-3 本体部品_No.10、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.10、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.10、CGA-6 動力噴霧機部品_No.10、BSM-1230L 動力噴霧機1部品_No.10、MS1503 -A 本体部品_No.10など
PowerFlex シングル バッテリー充電器(100?240V・電源コード付・機種別ケーブル別売)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781セット47日以内出荷PowerFlex(R) Single battery chargerは、100-240 V対応で電源および電源コードが付属し、使用するポンプに応じた専用ケーブルは別途購入が必要です。対応ケーブルは、AirChek(R) 2000用がCat. No. 223-1001、Universal(5セル)用がCat. No. 223-1002、Universal(4セル、MSHA)用がCat. No. 223-1003、AirChek 52用がCat. No. 223-1004、222 Series Low Flow用がCat. No. 223-1005で、本製品は米国製ポンプモデル専用であり、EXおよびATEX認証モデルには対応していません。用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。仕様●状態表示LED:赤点灯=充電中/緑点灯=メンテナンス充電●防爆対応:非対応(EX・ATEX非対応)質量(kg)5連:0.5 /単体:0.1入力電圧(V)AC100~240対応機種Universal Series(4・5セル)/AirChek 2000/AirChek 52/222(米国製のみ)外形寸法(cm)5連:11.1×14×3.5 /単体:3×5.8×11.7充電時間(時間)約6~8.5(機種により異なる)各種認証電源部cULus取得・CEマーキング