カテゴリ

  • 農業機械(2,718)
  • 物流用品(396)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • 切削工具(34)
  • 自動車純正部品(29)
  • バイク純正部品(20)
  • 制御機器(20)
  • テープ(17)
  • 作業工具(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 塗料(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 研磨材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 電動工具(11)
  • バイク部品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 作業服(10)
  • 溶接用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 機構部品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 食品・飲料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no-34」の検索結果

関連キーワード
3,541件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8675件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • PP製ローラーベルト No.34 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    PP製ローラーベルト No.34

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    599税込659
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ポリプロピレン質量(g)約84ベルト幅(mm)34ベルト長さ(mm)1080バックルローラーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アーム取手 No.34 シロクマ

    アーム取手 No.34

    シロクマ
    9,398税込10,338
    1本
    4日以内出荷
    木ネジ止メです。
    材質真鍮サイズ高さ(mm)61全長L(mm)400寸法D(Φmm)25足幅【P】360座幅(mm)【W】Φ40サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
  • 【レンタル】KADEC雨量計セット(No.34-T) 大田計器製作所

    【レンタル】KADEC雨量計セット(No.34-T)

    大田計器製作所
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ロガーにデータを蓄積、CFカード転送で現場で簡単にデータ回収。 オプションで水位・雨量を同時に測定可能。
    仕様【転倒雨量】0.5mm、【記録内容】インターバル間の積算雨量、【入力パルス】無電圧接点パルス(接点抵抗100Ω以下)/有電圧接点パルス(3V以上)/パルス幅(オン時:0.3秒以上・オフ時:0.5秒以上、【メモ数】6個、【文字数】16文字、【取扱文字】ローマ字/カタカナ/記号、【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送セット内容本体、転倒ます、CFカード、CFカードリーダー、通信ソフト、取扱説明書材質SUSおよびチタン質量(kg)【雨量センサー】約2.2質量(g)【データロガー(CFカードモデル)】800タイプ【データロガー】CFカード使用温度範囲(℃)0~70電源【記録部】リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式(旧型番KDC-B6)、【CFカード機能】CR123A×3本接点リードスイッチ(接点時間0.1~0.15秒)口径(Φmm)【受水】200出力電圧50mV(20mH20標準センサー時)寸法(Φ×高さH)(mm)【雨量測定 (Ch2)】209×450検出方式転倒ます方式精度±0.1%FS寸法(Φmm)【センサー】24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75記録方式MS-DOSフォーマット消費電力(mA)【記録部】測定時:20(表示器OFF時)/待機時:0.06/通信動作:25メモリー97280要素(水位のみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)、メモリースクロール記録方式表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応)通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタOSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作対応メモリーカードコンパクトフラッシュ型カード(CFカード)印加電圧(V)5通信速度300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps接続センサー転倒ます式雨量計または、接点信号出力センサー圧力レンジ1.75、10、20、50 mH2O、保証耐圧力:400%FS測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24※有電圧外部トリガによる測定動作動作温度範囲(℃)-25~80サービス分類レンタル
  • 【レンタル】積算雨量記録計雨量計セット(No.34-T) 大田計器製作所

    【レンタル】積算雨量記録計雨量計セット(No.34-T)

    大田計器製作所
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。 警報設定も可能。
    仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)寸法(mm)120×65×17※突起部は除く質量(kg)約2.4測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60口径(Φmm)【受水】200±0.6コード長さ(m)10寸法(Φ×高さH)(mm)209×450測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内感度1転倒標準:0.5mm仕上【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ出力信号リードスイッチによるメーク接点出力作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA maxサービス分類レンタル
  • NO.34-0用アーム KUKKO(クッコ)

    NO.34-0用アーム

    KUKKO(クッコ)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    No.34用アームです。
    質量(kg)0.76アーム長さ(mm)135
  • ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    ライトグリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)(99件のレビュー)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
    用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。厚さ(mm)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • APガーゼ No.34 002シリーズ イワツキ

    APガーゼ No.34 002シリーズ

    イワツキ
    3,298税込3,628
    1包
    翌々日出荷
    ●4辺を裁断したガーゼ。●乱糸が出にくい加工済み。
    材質綿サイズ30cm×30cmコードJMDNコード:13700000
  • ファインJキャップ No.34 タイルメント

    ファインJキャップ No.34

    タイルメント
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-8236形状キャップアイボリーシート厚さ(mm)0.5以上
  • アイアイカラー No.34 オリーブ エヒメ紙工

    アイアイカラー No.34 オリーブ

    エヒメ紙工
    99税込109
    1セット
    4日以内出荷
    材質
  • ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99

    ガラコワイパー パワー撥水替えゴム

    SOFT99(173件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
  • No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐 大西工業

    No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐

    大西工業
    889税込978
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。 ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。 インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。
    用途しいたけ栽培の穴あけ用全長(mm)76溝長(mm)31
  • ラインテープ NO.340G 寺岡製作所

    ラインテープ NO.340G

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
    用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用テープ幅(mm)50基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
  • 工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) コンベックス差し No.34-C KAKUI

    工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) コンベックス差し No.34-C

    KAKUI
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
    用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内内寸法(mm)差込口:約4×48
  • APガーゼ No.34 002シリーズ イワツキ

    APガーゼ No.34 002シリーズ

    イワツキ
    2,698税込2,968
    1包(300枚)
    5日以内出荷
    4辺を裁断したガーゼ。乱糸が出にくい加工済み。
    仕様●平●未滅菌●サイズ:30×30cm●材質:綿●JMDNコード:13700000アズワン品番65-8531-70
  • 黒ゴム栓 三要ゴム製作所

    黒ゴム栓

    三要ゴム製作所(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も一般的なゴム栓です。
    材質ゴム
  • 銅張積層板(カット基板) サンハヤト

    銅張積層板(カット基板)

    サンハヤト(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
    厚さ(μm)(銅箔)35板厚(mm)1.6
  • (No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】 昭和バルブ

    (No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】

    昭和バルブ
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.69接続管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 軸付砥石(金属用) サンフレックス

    軸付砥石(金属用)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
    材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
  • 布粘着テープ No.3437 マクセル

    布粘着テープ No.3437

    マクセル(6件のレビュー)
    239税込263
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
    用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
  • 六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11

    六角軸軸付砥石 鉄工用

    SK11(7件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    用途金属研磨に(鉄・ステンレス)適合電気ドリル、インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35粒度60砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
  • マイクログリップ ラバーグリーン SHOWA(ショーワグローブ)

    マイクログリップ ラバーグリーン

    SHOWA(ショーワグローブ)
    339税込373
    1双
    当日出荷
    マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。 マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗等による臭いの発生を抑えます。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
    グリーン入数(双)1機能伸縮性・通気性・背抜き材質(繊維部)ナイロンポリエステルその他材質(樹脂部)天然ゴムゲージ数13
  • 鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー

    鋼管用内面・保護キャップ

    近藤ファイバー(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
    用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色
  • 天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    2,998税込3,298
    1袋(10双)
    当日出荷
    天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた作業用天然ゴム背抜き手袋。背抜きタイプの天然ゴム手袋なので、一般的な軍手に比べ、高い滑り止め効果を発揮。独自の葉脈状加工を施した天然ゴムを薄くコーティング。滑り止め効果とやわらかいフィット感を両立した作業用手袋。繊維部分には抗菌防臭加工を施しており、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える作業手袋。運搬などのグリップ力が必要な作業の他、掃除、園芸、ガーデニング、家庭菜園での野菜作り等、幅広く使えるグローブ。
    入数(双)10機能通気性、抗菌、防臭材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13素材繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO 34 x 16 x 8 mm BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO 34 x 16 x 8 mm

    BALLUFF
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様【遮蔽】シールド付き長さ(mm)34幅(mm)16取付方式埋込型深さ(mm)8出力方式PNP-NO電源電圧(V)12→30dc本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブルスイッチング電流(mA)50
  • HSS UFLロングドリル 16D ΦNO34 タイテックス

    HSS UFLロングドリル 16D ΦNO34

    タイテックス
    2,798税込3,078
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-1710全長(mm)150溝長(mm)100シャンク径(mm)2.819刃径(mm)2.819RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
  • シリコーンゴム栓 三要ゴム製作所

    シリコーンゴム栓

    三要ゴム製作所
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性と耐寒性に優れています。
  • No34  特大アイロン台 アダム商会

    No34 特大アイロン台

    アダム商会(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    アイロン台の作りは、四角く周りにサンを入れて上下に穴の開いたベニアを貼ってあります。 (中は中空です) その上の圧縮マット(布を粉砕した物を固めたもの)を敷いてその上に 蒸気通りのよい生地を張って仕上げてあります。 アイロンの蒸気はアイロン台の中の中空部分にたまるようにしてあり蒸気が上面に残らないようになっています。
    寸法(mm)900×600
  • ゴム栓 三要ゴム製作所

    ゴム栓

    三要ゴム製作所(9件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質天然ゴム
  • PE オイルジョッキー 蓋付 EBM(江部松商事)

    PE オイルジョッキー 蓋付

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    (取っ手)ホワイト
  • 防鼠ビニールテープ NO.347G 寺岡製作所

    防鼠ビニールテープ NO.347G

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    4日以内出荷
    トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
    用途電線、配管などのネズミからの保護。幅(mm)19グレー長さ(m)20基材軟質塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)258主な用途電線、配管などのネズミからの保護引張強度(N/25mm)95.4粘着力(N/25mm)4.28総厚(mm)0.2
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)

    IMGシリコン・ライト栓

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(20個)
    当日出荷から27日以内出荷
    シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
    使用温度範囲(℃)-60~+200
  • 風呂屋錠 右吊 SSロック

    風呂屋錠 右吊

    SSロック(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本材質アルミ吊元
  • 合成(ニトリル)ゴム栓 三要ゴム製作所

    合成(ニトリル)ゴム栓

    三要ゴム製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性に優れています。
  • ペトロマックス アウトドア HK500用 スペアパーツ [No.34] ガスチャンバー パーツ 交換用 部品 PETROMAX PETROMAX(ペトロマックス)

    ペトロマックス アウトドア HK500用 スペアパーツ [No.34] ガスチャンバー パーツ 交換用 部品 PETROMAX

    PETROMAX(ペトロマックス)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    No.34のパーツです。
  • バーコーター アズワン

    バーコーター

    アズワン
    14,900税込16,390
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。 Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。 ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。 両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。 数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。
    材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302幅(mm)(塗布目安)304(12インチ)全長406mm(16インチ)芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
  • スペアーキー SSロック

    スペアーキー

    SSロック(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質アルミ
  • ステンスクレーパー 富田刃物

    ステンスクレーパー

    富田刃物
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • 風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様) SSロック

    風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)

    SSロック(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    マスターキー(別売り)対応タイプです。
    セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本材質アルミ吊元
関連キーワード
...